「e26 e17 変換」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
E26→E17ソケット変換アダプター オーム電機E26→E17ソケット変換アダプターオーム電機(6件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
受金E26に口金E17の電球が付けられます。 一般的なソケット(口金E26)に口金E17の電球を接続したい時に使います。 照明用
電流(A)1定格電圧(V)250口金E-26受金E-17
変換ソケットアダプター E17-E26 オーム電機変換ソケットアダプター E17-E26オーム電機(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
E17の口金にE26の電球がつけられます。
口金E26質量(g)50定格3A-300V
口金変換アダプター ELPA口金変換アダプターELPA(4件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
口金26mmの電球を口金39mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。 陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
E17 LED電球用可変式ソケット ムサシE17 LED電球用可変式ソケットムサシ(8件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
直進性の強いLED電球はそのまま斜めにつけると光が広がりにくいのですが、このソケットを取り付けると下方向にムラなく効率よく照らせます。上下に移動、最大30°首振りが可能です。330°横回転できるため真下に向けることができます。
口金E17トラスコ品番412-6114幅(mm)73高さ(mm)30質量(g)30奥行(mm)38アズワン品番64-8965-61適合ランプE17 LED電球
電球アダプタ Panasonic(パナソニック)電球アダプタPanasonic(パナソニック)
599税込659
1個
当日出荷
口金変換 E26→E17
定格消費電力(W)30長さ(mm)61質量(g)51管径(Φmm)50
E26→E17変換アダプター オーム電機E26→E17変換アダプターオーム電機(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質(本体)磁器定格3A-250V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×28×48.5
ソケットアダプター ELPAソケットアダプターELPA(7件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
電源コンセントから電球ソケット(口径26mm)に変換する差し込み式の専用アダプターです。
LED電球専用交換ソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED電球専用交換ソケットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
E17ダウンライトにE26電球を取付け、より明るい環境を演出します。
電球の種類LED口金(E17→)E26材質PC色(本体)ホワイト寸法(Φ×高さH)(mm)約40×60本体質量(g)約17耐荷重(g)350
セパラボディ Panasonic(パナソニック)セパラボディPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
ブラック極数2定格6A 125V
転換アダプタE26-E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)転換アダプタE26-E17YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
口金E26からE17に転換できます。
材質フェノール樹脂ブラック口金E26→E17本体質量(g)約17本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×28×35定格容量(W)合計300までアズワン品番65-0529-63RoHS指令(10物質対応)対応
E26→E11変換アダプター オーム電機E26→E11変換アダプターオーム電機(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
材質(本体)磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38 ×38×49.5
E39→E26変換アダプター オーム電機E39→E26変換アダプターオーム電機(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質(本体)磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
ベビーボール電球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール電球YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
全長(mm)72質量(g)14外径D(Φmm)50定格寿命(時間)2000電球形状ベビーボール電球
ソケット変換コンセントアダプター E26用 オーム電機ソケット変換コンセントアダプター E26用オーム電機(5件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
コンセントをソケットに変換できます ● コンセントにこのアダプターを接続すれば、一般的な白熱電球・LED電球(口金:E-26)が点灯できます ● 口金E26 100ワット以下の電球用 ● カラーは黒
定格電圧(V)125電流(A)2口金E26
磁器レセプタクルE17 オーム電機磁器レセプタクルE17オーム電機(4件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
口金E17適合VVFΦ1.6mm銅線材質(本体)磁器定格300V 3A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.5×33×38
口金変換アダプター ELPA口金変換アダプターELPA(2件のレビュー)
805税込886
1個
当日出荷
口金26mmの電球を口金17mmの電球ソケットに取付ける為の変換アダプターです。
材質樹脂製定格3A 300V口金17mm→26mmアズワン品番64-4373-69
クラスタ Panasonic(パナソニック)クラスタPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ブラック定格6A 250V
口金変換ソケット 東西電気産業口金変換ソケット東西電気産業
999税込1,099
1個
当日出荷から12日以内出荷
口金変換アダプター ELPA口金変換アダプターELPA
798税込878
1個
当日出荷
口金17mmの電球を口金26mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。 陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
口金E26→E17
電球ソケット変換アダプター GB[制御機器]電球ソケット変換アダプターGB[制御機器]
569税込626
1個
5日以内出荷
変換アダプタ E17→E26 青山電陶変換アダプタ E17→E26青山電陶
23,980税込26,378
1箱(20個)
翌々日出荷
なし
寸法(mm)【延長】35材質(本体)フェノール樹脂定格3A300V結線方法-
変換アダプタ E26→E17 青山電陶変換アダプタ E26→E17青山電陶
18,980税込20,878
1箱(20個)ほか
翌々日出荷
なし
寸法(mm)【延長】30材質(本体)磁器結線方法-
E26→E17 電球用口金変換アダプター エスコE26→E17 電球用口金変換アダプターエスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758XZ-33
口金変換用 E26→E17T 東西電気産業口金変換用 E26→E17T東西電気産業
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
材質外郭:磁器定格3A250V
口金変換用 E26→E17 東西電気産業口金変換用 E26→E17東西電気産業
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
材質外郭:磁器定格3A300V
汎用イルミ電源アダプター カナテクス汎用イルミ電源アダプターカナテクス
3,900税込4,290
1個
9日以内出荷
本製品を使用することにより、パルス式のイルミ電源や不安定な電源を安定した電源に変換するアダプターです。
適合車種【フォルクスワーゲン】ゴルフ[H25/6~H27/7]、シャラン[H23/2~H27/9]、パサート[H23/5~H27/7]、ポロ[H26/8~H30/3]、【BMW】X1[H22/4~H24/9]、3シリーズセダン[H17/4~H20/11](E90)、3シリーズツーリング[H17/10~H20/11](E91)、3シリーズクーペ[H18/9~H20/11](E92)、3シリーズカブリオレ[H19/2~H20/11](E93)、ミニハッチバック[H19/2~H26/4](R56)、ミニクラブマン[H21/4~H26/9](R55)、ミニコンバーチブル[H21/4~H26/9](R57)、ミニクーペ[H23/12~H26/9](R58)、ミニロードスター[H24/3~H26/9](R59)、ミニクロスオーバー[H23/1~H29/3](R60)、ミニペースマン[H25/3~H29/1](R61)構成部品イルミ信号ユニット適合メーカーフォルクスワーゲン/BMW
E26ーE17変換アダプター 旭光電機工業E26ーE17変換アダプター旭光電機工業
999税込1,099
1個
7日以内出荷
全長(mm)51(ガラス球)ホワイト口金E26ガラス球径(mm)Φ39RoHS指令(10物質対応)対応
E26ーE17T変換アダプター筒形 旭光電機工業E26ーE17T変換アダプター筒形旭光電機工業
999税込1,099
1個
12日以内出荷
全長(mm)49(ガラス球)ホワイト口金E26ガラス球径(mm)Φ28RoHS指令(10物質対応)対応
E26ーE17T変換アダプター筒形 旭光電機工業E26ーE17T変換アダプター筒形旭光電機工業
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷