カテゴリ

  • 制御機器(8)

「e32-tc200」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 透過形

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1本ほか
    当日出荷から115日以内出荷
  • 光ファイバセンサ IP67 12 → 24 V dc omron(オムロン)

    光ファイバセンサ IP67 12 → 24 V dc

    omron(オムロン)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド。幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ
    仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:Wire Lead●電気的接続:Cable●IP保護等級:IP67●材質:PE●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:14mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:340-960アズワン品番65-7285-98
  • 光ファイバセンサ 1000 mm IP67 12 → 24 VDC オムロンヘルスケア

    光ファイバセンサ 1000 mm IP67 12 → 24 VDC

    オムロンヘルスケア
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様●検出範囲:1000 mm●IP保護等級:IP67●電源電圧:12 → 24 VDC
  • 光ファイバセンサ IP67 omron(オムロン)

    光ファイバセンサ IP67

    omron(オムロン)
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    ファイバユニット。E3X-NH / NT / NM用のファイバユニット
    仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:ワイヤリード●電気的接続:ケーブル●IP保護等級:IP67●材質:プラスチック、PVC●長さ:14mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:319-5167アズワン品番65-7350-73
  • 光ファイバセンサ IP67 omron(オムロン)

    光ファイバセンサ IP67

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド。幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ
    仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:Wire Lead●電気的接続:Cable●IP保護等級:IP67●材質:PE●長さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:178-0218アズワン品番65-7266-56
  • ファイバアンプ(ボリウムタイプ) E3X-A/H/F/VG omron(オムロン)

    ファイバアンプ(ボリウムタイプ) E3X-A/H/F/VG

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
  • ファイバユニット E32-Tシリーズ omron(オムロン)

    ファイバユニット E32-Tシリーズ

    omron(オムロン)
    5,398税込5,938
    1個
    72日以内出荷
  • スリーブベンダ omron(オムロン)

    スリーブベンダ

    omron(オムロン)
    2,698税込2,968
    1個
    61日以内出荷
    仕様●適用ファイバ:形E32-TC200B(4)、形E32-TC200F(4)、形E32-DC200F(4)主な用途スリーブ曲げ加工時に使用