カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
「e3as-hl500mn 2m」の検索結果

距離設定形光電センサ
omron(オムロン)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から69日以内出荷検出が難しいワーク(曲面、光沢、鋳物表面)に対し、設計・立上げ時の誤検出でセンサの再選定や設置調整が必要なことがありました。 E3ASシリーズなら、曲面、光沢、鋳物表面の影響を受けにくく安定検出でき、設計・立上げの期間短縮を実現します。検出方式三角測距発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色レーザー
光電センサ 検出範囲 35 mm →、500 mm
オムロンヘルスケア¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷Omron E3AS シリーズは、さまざまな用途に対応した光電センサの「反射型」による完全なラインナップを変革します。ティーチボタンを使用すると、最適なしきい値を設定できるうえ、汚れ防止コーティングが施され、感知面の汚れを防ぐことができます。IP67 / 69K / 67G 保護に加えて、Ecolab 認定を取得しています。IO-Link 接続を備えたすべてのモデル( N