カテゴリ

  • 農業機械(104)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 作業工具(22)
  • 制御機器(14)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 溶接用品(6)
  • 整備工具・収納(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ea200-2」の検索結果

関連キーワード
202件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付テンパール工業(28件のレビュー)
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(7件のレビュー)
239税込263特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。外径D×長さL(mm)178×813適合EV-S800N材質ポリプロピレン最大流量(L/min)680圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)80最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
11,888税込13,077特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKDAP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)CKD
10,025税込11,028
1個
当日出荷から12日以内出荷
AG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD(1件のレビュー)
9,975税込10,973
1個
当日出荷から39日以内出荷
作動方式直動式ポート数3弁構造直動式ポペット構造
ポリエステル製フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ポリエステル製フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
3,598税込3,958特価
1枚
当日出荷
頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
用途切削・研磨クーラント液のろ過。 樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。外径D×長さL(mm)178×813適合EV-S800N材質ろ材・リング:ポリエステル圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)149
AG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷から16日以内出荷
弁構造直動式ポペット構造
替刃小型A超鋭角黒刃 NTカッター替刃小型A超鋭角黒刃NTカッター(2件のレビュー)
299税込329
1セット(10枚)
当日出荷
精密な作業に最適な刃先30°黒替刃
適合本体PMGA-EVO1,PMGA-EVO2,FA-120P, iA-120P, iA-200SP, S-202P, S-203P, K-200, K-200RP, eA-300, iA-300RP, A-250RP, A-300, A-300P, A-300R, A-300RP, A-301RP, A-300GR, A-300GRP, A-400GRP, AR-1P, A-551P, A-552P, A-1000RP, SAW-30P, A-1P, AD-2P, MNCR-A1, PMGA-EVO1, AR2P寸法(mm)26×137×12
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)CKD(1件のレビュー)
12,788税込14,067
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~)CKD
12,788税込14,067特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-1~3-~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-1~3-~)CKD
5,642税込6,206特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~) CKDAB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~)CKD
7,679税込8,447
1個
当日出荷から31日以内出荷
AG31シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG31シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD
6,963税込7,659
1個
当日出荷から16日以内出荷
弁構造直動式ポペット構造
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-6-00~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-6-00~)CKD
5,642税込6,206特価
1個
当日出荷から35日以内出荷
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 時延形 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 時延形テンパール工業
42,980税込47,278
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別漏電遮断器(時延形)タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動電磁極数・素子数3P3E
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-5-00~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-5-00~)CKD
5,642税込6,206
1個
当日出荷から47日以内出荷
Eシリーズ 漏電遮断器 テンパール工業Eシリーズ 漏電遮断器テンパール工業
25,980税込28,578特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
経済タイプ
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-2-00~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-2-00~)CKD
5,642税込6,206
1個
当日出荷から37日以内出荷
単3中性線欠相保護付漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付 テンパール工業単3中性線欠相保護付漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付テンパール工業
41,980税込46,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
接続方式表面形動作時間(最大)0.1秒
漏電遮断器(欠相保護付) OC付  リード線付 テンパール工業漏電遮断器(欠相保護付) OC付 リード線付テンパール工業
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100/200接続方式表面形動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6漏電表示方式過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P・2E動作時間(s)(最大)0.1
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-1~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-1~)CKD
5,642税込6,206
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
14,763税込16,239
1個
4日以内出荷から34日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形
AG33シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG33シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD
7,568税込8,325
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式直動式ポート数3
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-4-00~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-4-00~)CKD
5,642税込6,206
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
AG34シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG34シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD
7,395税込8,135
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
作動方式直動式ポート数3弁構造直動式ポペット構造
AD12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
14,638税込16,102
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-4~6~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-4~6~)CKD
5,642税込6,206
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
200L ポリエチレン容器 蓋(EA991AA-2用) エスコ200L ポリエチレン容器 蓋(EA991AA-2用)エスコ
5,110税込5,621
1個
翌日出荷
用途EA991AA-2用蓋エスコ品番EA991AA-2A材質ポリエチレン
小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ)小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)KITZ(キッツ)(19件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
当日出荷
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体100℃以下の水・油・空気
小型電動式 電動ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)小型電動式 電動ボールバルブ(フルボア)KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFE定格時間連続クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
AD21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
27,188税込29,907
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
作動方式NC(通電時開)形ポート数2
AP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
30,313税込33,344
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
作動方式NC(通電時開)形ポート数2