カテゴリ
- 作業工具(4)
- 制御機器(1)
- 医療(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

警報ランプ付ブザー
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷異常などを外部に知らせます。 光と音で異常などを外部にお知らせします。トラスコ品番836-2024セット内容すりわり付十字穴なペタッピンねじ1種 4×20(2本)幅(mm)100高さ(mm)157質量(g)530奥行(mm)84.5電源AC100V音量(dB)(警報音)約90、(報知器)約65![[+,-,Hex] スタビードライバーセット(差替式) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64732369-210510-02.jpg)
[+,-,Hex] スタビードライバーセット(差替式)
エスコ¥6,340税込¥6,9741個翌日出荷ビット差替式のスタビドライバーセット。 ビットを差し替えるだけで様々なサイズに対応可能なビットドライバーハンドルのスタビータイプ。 ビットをハンドル内に収納することができます。 パック入り。差込角(inch)1/4全長(mm)(セット時)83セット内容(-)ビット:3.0mm(+)ビット:#1・#2Hexビット:3・4・5mm六角対辺(mm)(ハンドル)1/4”ハンドル長さ(mm)65ビット全長(mm)3.0差込六角対辺(mm)1/4"![[差替式]ラチェットドライバーセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272854-260413-02.jpg)
[差替式]ラチェットドライバーセット
エスコ¥15,400税込¥16,9401セット翌日出荷セット内容:11点、(+)ビット #2、(-)ビット 3・4mm、Hexビット 3・4mm、TORXビット T10・T15・T20・T25、ポジビット #2。差替式。ビット10個をハンドル内に収納可能。ラチェット式。ハンドル先端マグネット付。右回転・左回転・固定の切替が可能です。![[差替式]ラチェットドライバーセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271129-251023-02.jpg)
[差替式]ラチェットドライバーセット
エスコ¥16,200税込¥17,8201個翌日出荷セット内容:11点、(+)ビット #2、(-)ビット 3・4mm、Hexビット 3・4mm、TORXビット T10・T15・T20・T25、ポジビット #2。差替式。ラチェット式。ハンドル先端マグネット付。グリップ内にビットを10本(1/4”HEXタイプ)収納可能。右回転・左回転・固定の切替が可能です。100mmのロングブレードで従来のドライバーのような使用が可能。
Siemens レベルスイッチ
SIEMENS¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷仕様検出タイプ:Capacitance取り付けタイプ:Vertical本体材質:Stainless Steelケーブル長:1m動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+100℃電流 Max:82 mA最大圧力:10バールCE. Pointek CLS 100 - Capacitive Fill Level Switch. Capacitive fill level switch with inverse frequency shift technology Configurable outputs Sensitivity setting LED status display Version with connection cable For detecting liquids, granulates, slurry, foam and separating layers in confined systemsRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





![[+,-,Torx] ドライバーセット(差替式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76528333-220412-02.jpg)
![[+,-,Hex] スタビードライバーセット(差替式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64732369-210510-02.jpg)
![[差替式]ラチェットドライバーセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272854-260413-02.jpg)
![[差替式]ラチェットドライバーセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271129-251023-02.jpg)