カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
「ea920wc-1」の検索結果

スプレー缶ノズル 2Way 120mm
エスコ(7件のレビュー)¥350税込¥3851個当日出荷注意:。スプレー缶の形状によっては使用できない場合がございます。お手持ちの各種スプレー缶を2wayノズル仕様に変えれます質量(g)10適合外径(Φmm)【缶】33ノズル長(mm)120パターン【スプレー】ジェット/ミスト
潤滑防錆グリーススプレー (耐水)
エスコ¥3,480税込¥3,8281本3日以内出荷湿った場所や海洋用途で、腐食性の高い液体に対し効果的に保護します。低速・高速回転どちらにも対応し、潤滑したい場所に使用可能です。EA920WC-1(別売)を使用すると2WAYノズル仕様に変えられます。使用方法 表面をきれいにして下さい。スプレーの効果を高めるために、スプレーを室温で温めて下さい。使用前に管を振って、混ざる音が聞こえるまで混ぜて下さい。約15cmの距離からスプレーして下さい。用途ベアリング、ジョイント、レバー、スライドガイド、スピンドル、シャフト、ギア、チェーン、ワイヤーケーブルなどに材質主剤:カルシウム石鹸色ベージュ使用温度範囲(℃)-25~80内容量(mL)400臭気ほぼ無臭危険等級Ⅱ動粘度(mm2/s)9(100℃)、100(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量400mL保存期間(年)2危険物の性状水溶性
錆転換スプレー
エスコ¥3,610税込¥3,9711本3日以内出荷腐食を防ぎ、屋内・屋外どちらの使用にも適しています。錆びた鋳鉄や鋼の表面の錆を中和します。錆を黒色層に変えることで半永久的にコーティングされ、腐食防止塗料の下塗り剤として使用できます。耐腐食性、耐候性、耐紫外線性に優れ、溶剤に対する耐性にも優れています。錆転換剤には重金属や鉱酸は含まれておらず、無臭です。シリコンフリー。使用方法 20~30cmの距離から1~2回スプレーします。スプレー後、約3~5分程放置し乾燥させて下さい。完全に硬化した後(約2時間)、別の塗料を塗ってコーティングして下さい。(※使用前に表面の適合性を確認して下さい)。EA920WC-1(別売)を使用すると2WAYノズル仕様に変えられます。仕様保存期間:24ヶ月材質主剤:エポキシ樹脂色乳白色使用温度範囲(℃)-50~80 (15分未満の場合:-50~160)内容量(mL)400危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量190mL危険物の性状非水溶性