カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea984cm-1」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC24V/Φ25mm 電磁マグネットホルダー エスコDC24V/Φ25mm 電磁マグネットホルダーエスコ(1件のレビュー)
2,520税込2,772
1個
当日出荷
吸着力(N)113エスコ品番EA984CM-1
電磁マグネットホルダー エスコ電磁マグネットホルダーエスコ
24,000税込26,400
1個
翌日出荷
DC24Vでリリース(脱磁)する電磁マグネット。背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き。別売りの接極子プレート(EA984CM-23)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます。最大吸着力:250N(※接極子プレートEA984CM-23を使用した場合の数値です)。
仕様IP値:54材質軟鉄 (ニッケルメッキ)直径(Φmm)35高さ(mm)48質量(g)350電圧(V)DC24電流(mA)240最高使用温度(℃)80ねじ径(Φmm)背面:M5×8
DC24V/Φ50mm/500N 電磁マグネットホルダー エスコDC24V/Φ50mm/500N 電磁マグネットホルダーエスコ
42,800税込47,080
1個
翌日出荷
24VDCの電流で脱磁するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
仕様●電源:24VDC●電流:350mA●吸着力:500N●サイズ(D):Φ50mm●サイズ(mm):L/63、b/50、W/94、d1/M5(深さ8mm)●重量:870g●IP値:54●材質:スチール(ニッケルメッキ)アズワン品番68-1882-05