カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 制御機器(1)
  • 鈑金・塗装(1)

「eac-3l」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモスタット 八光電機

    サーモスタット

    八光電機(4件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
    型式EACスイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作温度上昇でOFF
  • サーモスタット ロバートショウ

    サーモスタット

    ロバートショウ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    EAシリーズのサーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。設置取り付けが容易となりました。電気温水器の缶体に直接ねじ込めるように銅製の保護管がついた直接挿入式(アクアスタットタイプ)のEAC-T型も用意されています。
    用途使用用途:機器の温度管理スイッチSP-STスナップ式電気定格25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃
  • サーモスタット 坂口電熱

    サーモスタット

    坂口電熱
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • サーモスタット ロバートショウ

    サーモスタット

    ロバートショウ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    EA型本体を特別設計された金属ケースに収めました。取り付けが容易となり外観も優美堅牢に出来上がっています。
    用途使用用途:機器の温度管理材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅直径(Φmm)9.5備考NPT 3/8″付スイッチSP-STスナップ式長さB(mm)60長さA(mm)110基本仕様金属ケース入り電気定格25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷)温度調整範囲(℃)15-120ディファレンシャル3~6℃キャピラリーチューブ2400mmスイッチ動作温度上昇でOFF
  • Siemens アドバンスドモータスタータ 3RM1シリーズ SIEMENS

    Siemens アドバンスドモータスタータ 3RM1シリーズ

    SIEMENS
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    ¥17,980税込¥19,778
    1個(3kg)
    5日以内出荷
    スマート純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカースマート危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性