カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(17)
  • 制御機器(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「eap225」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AX1800 屋内外対応Wi-Fi 6アクセスポイント TP-LINKAX1800 屋内外対応Wi-Fi 6アクセスポイントTP-LINK
30,980税込34,078
1個
当日出荷
デュアルバンドに対応し合計で最大1.8Gbpsの速度をお届け。OFDMAとMU-MIMOによって、より多くのデバイスに遅延の少ない快適な接続を提供。IP67の耐候性エンクロージャを備えた専用のハイパワーアンプとアンテナを搭載。アクセスポイント間でシームレスなワイヤレス接続が可能となり、柔軟なカバーエリア拡張と展開を実現。複数のアクセスポイント間を移動したとしても接続が途切れずスムーズに切り替え。Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能に。
伝送速度(Mbps)【802.11ax】8 Mbps to 1201 Mbps (MCS0-MCS11, NSS = 1 to 2 HE20/40/80)【802.11ac】6.5 Mbps to 867 Mbps (MCS0-MCS9, NSS = 1 to 2 VHT20/40/80)【802.11n】6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0-MCS15, VHT 20/40)【802.11g】6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps【802.11b】1, 2, 5.5, 11 Mbps【802.11a】6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps伝送方法IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a周波数(GHz)2.4、5
AC1200 ワイヤレス デュアルバンド MU-MIMO対応 ギガビット Indoor/Outdoor アクセスポイント TP-LINKAC1200 ワイヤレス デュアルバンド MU-MIMO対応 ギガビット Indoor/Outdoor アクセスポイントTP-LINK
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
【英語パッケージ 法人限定】300Mbps/2.4GHz と 867Mbps/5GHz を同時に実現し、1167Mbps Wi-Fi 速度を達成。無料 EAP Controller ソフトウェアを通じて管理者は数百台もの EAP を手軽に管理可能。パワー・オーバー・イーサネット (802.3at) をサポート、便利で低価格な設置が可能。キャプティブ ポータル を通じてゲスト認証を簡単に実行可能。バンドステアリング が自動的にデュアルバンド機器をより広帯域な 5GHz 帯へ移し、高速接続を実現。負荷分散を用いて、高負荷の業務ネットワークにおいても多数のユーザーへスムーズなネットワークアクセスを確保。管理 VLAN をサポートしネットワーク管理を強化
伝送速度(Mbps)867(Wi-Fi/5GHz)、300(Wi-Fi/2.4GHz)、10/100/1000(LANポート)周波数(GHz)5/2.4(Wi-Fi)
法人向け 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイント 11ac/n/a&11n/g/b 866+866+400Mbps BUFFALO(バッファロー)法人向け 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイント 11ac/n/a&11n/g/b 866+866+400MbpsBUFFALO(バッファロー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
DFS障害回避機能 「干渉波自動回避機能搭載」で安定した通信を実現 バッテリー動作中のタブレットでも安定通信 高速転送を実現する11ac 11ac/n/a(5GHz)+11n/g/b(2.4GHz)両対応 IPアドレスを自動で割り当てる「DHCPサーバー機能」搭載 設定中のAPを光って知らせる「I’m Here機能」搭載 設置時も運用時も活躍する,電波環境見える化機能 256台の端末を同時接続可能 無線LANの導入・高度な運用を簡単に 災害発生時に通信環境を提供できる「緊急時モード」搭載 省エネをサポートする低消費電力設計 自由な設置が可能。新デザインにより盗難やイタズラ,破損も防止 安心のセキュリティー 安心の最長5年保証
付属品壁掛け金具、壁取付用ねじ、アンテナ、アンカー、取扱説明書、保証書質量(g)約800電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター使用時)対応OSWindows 10(64ビット/32ビット):本体:対応Windows 8.1/7(64ビット/32ビット):本体:対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×200×45機能管理プロトコル:SNMP(v1/v2c/v3/Trap)その他機能:Web(ブラウザIE8以降)、WLS-ADT(別売)対応、HTTPによるF/Wアップグレード機能、設定の保存/復元(Web)、RSTP(IEEE802.1w)対応、Syslog機能、Syslog転送サポート、MIB Ⅱ、IEEE802.11MIB、BridgeMIB、InterfaceMIB、IEEE802.1、LLDP-MIB、IP取得方法:手動/DHCP最大消費電力(W)18動作環境温度:0~50℃(壁掛け時/天井設置時)湿度:10~90%※本製品は屋内使用に限ります保証期間5年間(標準保証3年間、ユーザー登録限定保証2年間)取得規格VCCI ClassB準拠セキュリティマルチSSID:最大32個(2.4GHz帯 16個、5GHz帯 16個)、タグVLAN(802.1Q):最大32個、VID=1~4095、その他機能:認証方式:オープン、共有キー、IEEE802.1X(TLS/TTLS/PEAP)、暗号化方式:WEP(64bit/128bit)、WPA2(AES)、プライバシーセパレータ(STA/SSID)、ポートベースVLAN、Any接続拒否(SSID隠蔽)、MACアドレスフィルター、管理ユーザID/パスワード、電波出力制限機能アズワン品番64-3801-15伝送速度(Mbps)最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)対応オプション集中管理ソフト:WLS-ADT※Ver.3.0.0以降セキュリティケース:WLE-OP-SCAACアダプター:WLE-OP-AC12Cコンソールケーブル:BS-CON縦置きスタンド:WLE-OP-STNマグネットキット:BS-MGK-Aマグネット取付金具:LSW-KG5P外部アンテナ・同軸ケーブル:こちらをご確認ください。伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)周波数(GHz)IEEE802.11a:5.18~5.7(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
Omada AC1200 MU-MIMO対応 壁面取り付け型 無線LANアクセスポイント GbE対応 TP-LINKOmada AC1200 MU-MIMO対応 壁面取り付け型 無線LANアクセスポイント GbE対応TP-LINK
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
無線LANアクセスポイント。 【英語パッケージ 法人限定】 一般的な日本のスイッチやコンセントの取付枠のサイズ(ワイドタイプ不可)に適合、コンパクトで落ち着いたデザインなのであらゆるインテリアに調和します。機能性に優れたクラウド型の集中管理ソフトウェアや、利便性に優れたOmadaアプリから管理が可能、PoE対応なので(802.3af/802.3at)設置場所選びがかんたんに、Facebook Wi-Fi/SMS認証とワイヤレスアイソレーションがゲストネットワークを安全に保ちます。エンタープライズクラスのWi-Fiセキュリティがネットワークを脅威から遠ざけます。詳細なネットワーク管理を可能にする管理VLAN対応。
伝送速度(Mbps)5 GHz:最大 867 Mbps、2.4 GHz:最大 300 Mbps伝送方法IEEE 802.11a/b/g/n/ac周波数(GHz)2.4/5商品タイプ法人向けアクセスポイント
RE450 TP-LINKRE450TP-LINK
6,398税込7,038
1個
当日出荷
AC1750 Dual Band Wireless Wall Plugged Range Extender、Qualcomm、1300Mbps at 5GHz + 450Mbps at 2.4GHz、802.11ac/a/b/g/n、1 10/100/1000M LAN、Ranger Extender button、LED on/off button、power on/off button、Range extender mode、3 fixed antennas
電源100~240VAC、50/60Hz伝送速度(Mbps)5GHz:Up to 1300Mbps、2.4GHz:Up to 450Mpbs伝送方法IEEE802.11ac、IEEE 802.11a、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b周波数(GHz)2.4/5(11ac)商品タイプWi-Fi5 中継器
MC200CM TP-LINKMC200CMTP-LINK
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
10/100/1000Mbps RJ45ポートx1を搭載、(Auto-Negotiation・Auto-MDI/MDIX機能に対応)、半二重通信、全二重通信モードを自動判別、IEEE 802.3ab・IEEE 802.3z準拠、光ファイバーの伝送距離を550mまで延長可能
AX3000 屋内外対応Wi-Fi 6アクセスポイント TP-LINKAX3000 屋内外対応Wi-Fi 6アクセスポイントTP-LINK
37,980税込41,778
1個
当日出荷
AX3000 屋内外対応Wi-Fi 6アクセスポイント。高速WiFi 6:合計2976Mbps(574Mbps/2.4GHz +2402Mbps/5GHz)の高速接続。高効率WiFi 6:より多くのデバイスに快適なWi-Fi接続を提供。便利な管理システム:Omada SDNに統合することで、ローカルだけでなくWeb UIやOmadaアプリを使ってクラウド上からもネットワーク全体を管理可能。160MHzチャンネル:HE160によって5GHzの帯域幅が従来規格の2倍になり、より高速なデータ伝送を実現。シームレスローミング:ストリーミングやオンライン会議をしながらWiFiアクセスポイント(AP)間を移動したとしても、接続が途切れずスムーズに切り替え。Omadaメッシュ:複数のアクセスポイント間をワイヤレスで繋ぎ、高い拡張性と柔軟な展開を実現。PoE+対応:802.3at PoE+とDC(アダプター同梱)給電の両方に対応し柔軟な展開をサポート。超スリム設計:直径160mmx厚さ33.6mmのコンパクトサイズで幅広い環境にマッチする美しいデザイン。
XPシリーズ中継機 リーベックスXPシリーズ中継機リーベックス
4,198税込4,618
1個
当日出荷
本体質量(g)65本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×129×30(取付プレート含む)、76×129×33(防雨カバー含む)
パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ TP-LINKパンチルト ネットワークWi-FiカメラTP-LINK(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。。高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。動作を検知したら教えてくれます:カメラには動作検知機能も備えており、動作や音声を検知するとアプを通じて通知を行います。アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。映像はSDカードに保存:最大128GBまでのicroSDカードに対応しています。
用途高画質HD動画:1080pの高画質、ネットワーク接続必須です電源100~240VAC、50/60Hz商品タイプスマートカメラ
ES1008TP + ES1008TP-SBX Set 商品 FXCES1008TP + ES1008TP-SBX Set 商品FXC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
製品本体とライフタイム保証(製品の在庫限定日から7年間迄の先出センドバック保守)のバンドル品です。
仕様IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab。機能:スイッチングモード:ストア&フォワード方式 、総スループット:11.9Mpps(64Byte) 、スイッチングファブリック:16Gbps 、バッファ容量:128Kbytes 、MACアドレス登録数:8K個(セルフラーニング方式) 、エージングタイム:300秒 、フローコントロール:Full Duplex: IEEE802.3x、Half Duplex: バックプレッシャ 、その他:Jumbo Frame対応(9216byte)、適合性:EMI規格 VCCIクラスB。付属品本体、AC100V用電源ケーブル、インストレーションガイド、保証書(電源コード抜け防止ホルダは工場出荷時に取付け済)質量(g)550周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100-240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×70×30機能EAP/BPDU透過機能、HOLブロッキング防止、ループ検知機能 (LEDでお知らせ)。LED表示:本体:POWER(緑)、LOOP検知時(緑・赤交互速点滅) 、ポート:LINK/ACTIVITY(緑)、LOOP検知時(緑 速点滅) 、SPEED/DUPLEX:1000M(緑)、100M(橙)、10M(赤)、点灯 Full、点滅 Half。最大消費電力(W)3.5保管温湿度範囲(温度)-40℃~70℃/(湿度)90%(結露なきこと)発熱量(kcal/h)3.01動作温湿度範囲(温度)0℃~50℃/15%~90%(結露なきこと)データ転送速度10/100/1000Mbps。イーサネットポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×8ポート(MDI/MDI-X自動切替)、Duplex Full/Half(1000BASE-TはFullのみサポート)、Auto Negotiation 対応。使用ケーブル:10BASE-T:UTPカテゴリ3以上 、100BASE-TX:UTPカテゴリ5以上 、1000BASE-T:UTPカテゴリ5e以上。商品タイプスイッチングハブ最大入力電流(A)0.15
5GHz AC 867Mbps 23dBi アウトドア CPE TP-LINK5GHz AC 867Mbps 23dBi アウトドア CPETP-LINK
18,980税込20,878
1個
当日出荷
23dBiハイゲイン指向性の2×2 MIMO搭載で、長距離アプリケーションに最適。【英語パッケージ 法人限定】最大速度は5GHzで867Mbps(802.11ac)、23dBiハイゲイン指向性の2x2 MIMO搭載で、長距離アプリケーションに最適、優れたビーム指向性・遅延軽減・ノイズキャンセルを実現、革新的なスナップロックパー。
電源100~240VAC、50/60Hz伝送速度(Mbps)最大867 Mbps(80 MHz, 動的)、最大400 Mbps(40 MHz, 動的)、最大173.4 Mbps(20 MHz, 動的)伝送方法IEEE 802.11a/n/ac周波数(GHz)5.15~5.85商品タイプ法人向け長距離通信用アクセスポイント
Wi-Fiルーター 無線LAN 中継器 867+300Mbps 11ac.n.a.g.b エレコムWi-Fiルーター 無線LAN 中継器 867+300Mbps 11ac.n.a.g.bエレコム
5,998税込6,598
1個
当日出荷
業界最薄※で設置場所を選ばず、最適な設置場所をランプで知らせるUSB給電式の超薄型11ac(Wi-Fi5)対応2x2中継器です。※ 2018年11月時点 Wi-Fi Alliance加盟企業が販売する11ac対応中継器において。 無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大する「無線LAN中継器」です。 従来製品と比べて、製品体積を72%縮小しています。※WTC-1167HWHと比較した場合。 Wi-Fiルーター(親機)とは、親機と本製品のWPSボタンを押すだけで接続が可能です。 製品前面のLEDランプが、一番効率良く電波を中継できる設置場所を知らせます。USB電源アダプタに挿すだけで、ルーターと近過ぎる(電波が強すぎる)場合には赤、最適な場所では緑、遠すぎる場合には緑赤の点滅で知らせるため、アプリ不要の簡単設定です。 本製品を使用した検証では、実測値で3倍通信速度を改善することができています。※ 木造3階建家屋で1Fに11ac2x2のWi-Fiルーター、2Fに本製品を設置して、1Fから3Fへ通信した場合の5GHz通信速度 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は867Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は300Mbpsの高速通信に対応しています。(規格値) バンドステアリング機能を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。 前後180度回転する可動式USBタイプで、電波干渉を受けにくい向きに調節することができます。※ USB電源アダプタは付属しておりません。家庭用コンセントへ本製品を接続する場合は5V1A以上出力のUSB電源アダプタが必要になります。 過剰な発熱を防ぐ安全機能も搭載しています。 集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhone XSやXRなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 DXアンテナ監修で、ノイズに強く5GHz帯・2.4GHz帯で独立した超高感度の内蔵アンテナ(2×2)を搭載しています。 複数端末に別々のデータを送信できるMU-MIMO機能搭載により、端末側がMU-MIMO対応であれば、最大2台の同時通信・処理が可能です。
用途Wi-Fiルーターから離れた場所のスマホやタブレットへWi-Fiを届けたいときに最適です。 無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大できます。 薄くてスリムなため設置場所にも困りません。質量(g)約40設定方式WPS対応保証期間1年間設置形態コンセント、タップ等(別途USB電源アダプタ必要)アクセス方式インフラストラクチャー対応プロトコルTCP/IP(IPv4)
〈AirStation Pro〉 5.6GHz/2.4GHz無線LAN 屋外遠距離通信用 平面型アンテナ BUFFALO(バッファロー)〈AirStation Pro〉 5.6GHz/2.4GHz無線LAN 屋外遠距離通信用 平面型アンテナBUFFALO(バッファロー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
工場拠点間やビル間通信を可能にする屋外用アンテナ アンテナ1台で2.4GHzと5.6GHzの通信が可能 抜群の耐環境性能 設置が簡単,マンションのベランダなどにも最適
周波数範囲2.4~2.5GHz、5.47~5.825GHz質量(g)500(マスト取り付け用金具を含む)コネクタ形状N型ジャック外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111×115×168入力インピーダンス(Ω)50動作環境温度:-30~60℃湿度:095%気圧:800-1060hPa設置場所屋外、屋内耐水性IPX3(防水)アンテナパッチアンテナ(内蔵2本)アズワン品番64-3801-36適合マスト径(Φmm)25~48.6(40A)耐風速(m/s)60以下偏波水平・垂直偏波ゲイン2.4~2.5GHz:8±0.5dBi5.47~5.825GHz:7±0.5dBi入力電力(W)最大1VSWR2以下
5GHz 300Mbps 13dBi アウトドア CPE TP-LINK5GHz 300Mbps 13dBi アウトドア CPETP-LINK
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
【英語パッケージ 法人限定】内蔵13dBi 2x2デュアル偏波指向性MIMOアンテナ、2.5km以上の長距離無線伝送に対するシステムレベルの最適化、TP-LINK Pharos MAXtream TDMA(時分割多重アクセス)は、スループット、容量、レイテンシのパフォーマンスが向上、PTMPアプリケーションに最適です、集中管理システム - Pharosコントロール、AP / クライアント / ブリッジ / リピーター / APルーター / APクライアントルーター (WISP)オペレーションモード、受動的PoEアダプタは、最大60メートル(200フィート)のPoE(Power over Ethernet)展開をサポートし、デバイスを自動的にリセットすることができます、W56専用、技適取得済み
Omada AX1800 デュアルバンド シーリング Wi-Fiアクセスポイント TP-LINKOmada AX1800 デュアルバンド シーリング Wi-FiアクセスポイントTP-LINK
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
合計1775Mbps(574Mbps/2.4GHz +1201Mbps/5GHz)の高速接続を提供。従来規格と比べて4倍の端末に同時接続可能なため、オフィスや学校に最適。集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング等が利用可能。クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利で手軽に。 ストリーミングやオンライン会議をしながらWiFiアクセスポイント(AP)間を移動したとしても、接続が途切れずスムーズに切り替え。PoE(Power over Ethernet/802.3at)に対応しているため容易に展開可能。複数の認証オプション(SMS/Facebook WiFi/バウチャーetc.)と豊富なワイヤレスセキュリティ技術を搭載。
伝送速度(Mbps)1775周波数(GHz)2.4/5
AX1800 デュアルバンドWi-Fi 6ルーター TP-LINKAX1800 デュアルバンドWi-Fi 6ルーターTP-LINK
6,298税込6,928
1個
当日出荷
AX1800 デュアルバンドWi-Fi 6ルーター。快適WiFi 6:合計で最大1.8Gbps(1201Mbps:5GHz + 574Mbps:2.4GHz)の速度を提供し、ストリーミングやオンラインゲームもサクサク楽しめます。スッキリ省スペース:縦置きと壁掛けに対応しているので、環境に合わせて柔軟に設置できます。ラグを低減:遅延を最大で75%削減し、4K動画・オンラインゲーム・ビデオ通話等もスムーズに行えます。遠くまで届く:ビームフォーミング技術が接続デバイスに向けてWiFi信号を集中的に送るので、より広範囲を安定してカバーできます。省電力:TWT(Target Wake Time)機能が対応端末の電力やバッテリー消費を抑えてくれます。かんたん設定:「Tetherアプリ」を使用すれば、たった数分で初期設定が完了します。従来規格にも対応:下位互換性があるので、WiFi 6に対応していないデバイスもこれまで通り接続可能です。
規格IEEE 802.11ax/ac/n/a (5GHz)、IEEE 802.11ax/n/b/g(2.4GHz)伝送速度(Mbps)5GHz:1201(802.11ax, HE80)、2.4GHz:574(802.11ax)周波数(GHz)2.4、5
〈AirStation Pro〉 2.4GHz無線LAN 屋外遠距離通信用 平面型指向性アンテナ BUFFALO(バッファロー)〈AirStation Pro〉 2.4GHz無線LAN 屋外遠距離通信用 平面型指向性アンテナBUFFALO(バッファロー)
15,980税込17,578
1式
翌日出荷
工場拠点間やビル間通信を可能にする屋外用アンテナ 抜群の耐環境性能 設置が簡単,マンションのベランダなどにも最適
準拠規格TELEC取付マストマウント方式質量(g)約400コネクタ形状N-J型同軸コネクタ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111×115×154(仰角0°時)周波数範囲(MHz)2412~2484(1~14ch)動作環境温度:-30~75℃湿度:20~95%気圧:800~1060hPa耐水性防雨型(保護等級3防雨型)アンテナ屋外平面アンテナアズワン品番64-3801-35指向性垂直面 半値角58±5°、水平面半値角65±5°適合マスト径(Φmm)16~48.6(40A)耐風速(m/s)60以下アンテナ利得(dBi)絶対利得9dbi以上(アンテナ単体)耐用年数(年)8偏波垂直偏波入力電力(W)最大10VSWR1.5以下(同軸ケーブル含む)
Omadaクラウドコントローラー TP-LINKOmadaクラウドコントローラーTP-LINK
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
【英語パッケージ 法人限定】Wi-Fiネットワークの専門的な集中管理。 場所や時間を選ばずに利用できるクラウド管理機能。スマートな設置を可能にするPoE受電対応(802.3af / 802.3at)。強力なチップセット、高い耐久性と冷却性を兼ね備える金属ケース、自動バックアップ用のUSBポートを備えた業界をリードするハードウェア設計。Omadaアプリを使用したシームレスな管理。
ポート数10/100Mbps イーサネットポート×2、USB 2.0ポート×1、Micro USBポート×1
単相ノイズフィルタ EAPシリーズ コーセル単相ノイズフィルタ EAPシリーズコーセル
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
シリーズEAP端子形状ねじ定格電圧(V)AC1Φ250/DC250質量(g)170(max)タイプ外部インパルス減衰タイプ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)500(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
8ポート 10/100/1000Mbps タップ型イーサネットスイッチ + 同製品SB5バンドル FXC8ポート 10/100/1000Mbps タップ型イーサネットスイッチ + 同製品SB5バンドルFXC
17,980税込19,778
1個
14日以内出荷
製品本体と5年間センドバック保守サービスのバンドル品です。
仕様IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab。使用ケーブル:10BASE-T:UTPカテゴリ3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリ5e以上。スイッチングモード:ストア&フォワード方式。総スループット:11.9Mpps(64Byte)。スイッチングファブリック:16Gbps。バッファ容量:128Kbytes。MACアドレス登録数:8K個(セルフラーニング方式)。エージングタイム:300秒。フローコントロール:Full Duplex: IEEE802.3x、Half Duplex: バックプレッシャ。その他:Jumbo Frame対応(9216byte)、適合性:EMI規格 VCCIクラスB。付属品本体、AC100V用電源ケーブル、インストレーションガイド、保証書(電源コード抜け防止ホルダは工場出荷時に取付け済)質量(g)550周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100-240V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×70×30機能EAP/BPDU透過機能、HOLブロッキング防止、ループ検知機能 (LEDでお知らせ)。LED表示:本体:POWER(緑)、LOOP検知時(緑・赤交互速点滅)、ポート:LINK/ACTIVITY(緑)、LOOP検知時(緑 速点滅)、SPEED/DUPLEX:1000M(緑)、100M(橙)、10M(赤)、点灯 Full、点滅 Half。最大消費電力(W)3.5保管温湿度範囲(温度)-40℃~70℃/(湿度)90%以下(結露なきこと)発熱量(kcal/h)3.01(最大)動作温湿度範囲(温度)0℃~50℃/(湿度)15%~90%(結露なきこと)データ転送速度10/100/1000Mbps。イーサネットポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x 8ポート(MDI/MDI-X自動切替)、Duplex Full/Half(1000BASE-TはFullのみサポート)、Auto Negotiation 対応。商品タイプスイッチングハブ最大入力電流(A)0.15