カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(86)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み

「ec 培地」の検索結果

90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粉末培地 パールコア ボトル顆粒 栄研化学粉末培地 パールコア ボトル顆粒栄研化学
2,298税込2,528
1個(100g)
当日出荷から10日以内出荷
プレメディアEC培地 100g 極東製薬工業プレメディアEC培地 100g極東製薬工業
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
大腸菌群試験用M.P.N.の算定培地を溶媒に接触させない「乾式造粒法」を採用、色調、pHの変化等培地本来の性能の劣化がありません。
アズワン品番63-2993-08
粉末培地寒天培地 島津ダイアグノスティクス粉末培地寒天培地島津ダイアグノスティクス(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本(300g)
翌々日出荷から8日以内出荷
酵素基質の作用による発色で菌を判定し、鑑別する事ができます。 コロニーが発色するため判定が容易です。
材質発色酵素基質培地保存方法室温・防湿種類粉末培地
粉末培地 島津ダイアグノスティクス粉末培地島津ダイアグノスティクス(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1本(300g)
当日出荷から翌々日出荷
仕様顆粒タイプ種類粉末培地保存方法常温・防湿
ペトリフィルム(TM)培地(冷蔵) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ペトリフィルム(TM)培地(冷蔵)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(7件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(25枚×2袋)ほか
当日出荷から10日以内出荷
均一な乾式フィルム状のできあがり培地です。 培地調整は不要です。 指示薬によりコロニーが染色され、数えやすいです。 使用後の廃棄が容易です。 保管および培養時のスペースを取りません。 スタンプ法としても使用できます。 BAMに記載されているベアード・パーカー寒天培地+コアグラーゼ試験の方法と同等の方法です。検査工程を簡単にし、標準化することが可能。 「食品衛生検査指針 微生物編」収載。※1世界60ヶ国以上で使用され、200種以上の承認・推薦を取得。(AOAC Intl.OMA、AFNOR他多数)※AOAC Intl.OMA(Official Methods of Analysis)の承認は、最も高い信頼性を要求する試験法に適応される試験方法で、FDA(米国食品医薬品局)においても使用されている検査方法の1つです。
保管環境冷蔵(5℃)/常温保存方法2~8℃種類フィルム培地輸送物温度範囲(℃)冷蔵保管品ですが常温輸送となります(常温輸送でも品質には問題ございません) 。※商品の受取り日時や受取り後の扱いにご注意ください。
粉末培地(常温) Merck(メルクミリポア)粉末培地(常温)Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1本(500g)ほか
当日出荷から91日以内出荷
種類粉末培地
サニスペック粉末培地 アズワンサニスペック粉末培地アズワン
5,990税込6,589
1個(300g)
当日出荷
種類粉末培地
シリンジフィルター DISMIC CSタイプ ADVANTECシリンジフィルター DISMIC CSタイプADVANTEC
7,998税込8,798
1箱(50個)
当日出荷
少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過直径(Φmm)25有効ろ過面積(cm2)4.0最高使用圧力(MPa)0.51最高使用温度(℃)45残液量(mL)0.1以下材質(フィルター)セルロースアセテート材質(ハウジング)アクリルスチロール接続方法入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ仕様ろ過対象液:水系・入数:50個主な用途無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
コンパクトドライ 島津ダイアグノスティクスコンパクトドライ島津ダイアグノスティクス(15件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(40枚)ほか
当日出荷から12日以内出荷
培地調製の不要な菌数測定用の培地です。 AOAC・PTM(性能検証済み試験法)を取得しています。 接種した試料液は自然に均一に拡散します。 発育した集落は着色するため菌数の計測が容易です。 発育集落の釣菌が可能です。
保存方法室温(1~30℃)仕様γ線滅菌済(一括包装)
シリンジフィルター DISMIC ASタイプ ADVANTECシリンジフィルター DISMIC ASタイプADVANTEC
7,998税込8,798
1箱(50個)
当日出荷
セルロース混合エステルタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、一般に水系液体の濾過用として、少量液体の濾過滅菌、除粒子濾過が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過有効ろ過面積(cm2)4直径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)0.51材質(フィルター)セルロース混合エステル材質(ハウジング)アクリルスチロール仕様ろ過対象液:水系・入数:50個スペース無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
サニスペック粉末培地 アズワンサニスペック粉末培地アズワン
5,690税込6,259
1個
当日出荷
種類粉末培地内容量(g)300保存方法2~10℃(冷蔵)
サニスペック生培地 アズワンサニスペック生培地アズワン(2件のレビュー)
2,990税込3,289
1箱(20枚)ほか
当日出荷
培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。 細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。 今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
種類生培地保管環境冷蔵(2~10℃)
サニスペック粉末培地 アズワンサニスペック粉末培地アズワン
6,690税込7,359
1個
当日出荷
種類粉末培地仕様SCD寒天・顆粒適合広範囲の細菌測定用質量(g)300アズワン品番4-1126-04組成(培地40.0g/L)ソーヤペプトン5.0g・カゼインペプトン15.0g・塩化ナトリウム5.0g・寒天末15.0g
EasyPlate 大腸菌・大腸菌群数測定用 25枚/袋×4袋/箱×5箱入 EC キッコーマンバイオケミファEasyPlate 大腸菌・大腸菌群数測定用 25枚/袋×4袋/箱×5箱入 ECキッコーマンバイオケミファ
46,980税込51,678
1ケース(500枚)
当日出荷
粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。 混釈・重層の必要がなく、作業時間も短縮可能です。 発色剤を使用していますので、コロニーと残渣との判別が容易です。 AOAC RIからPTM認証されています。 食品衛生検査指針 微生物編2018に収載されています。 2種類の発色酵素基質により大腸菌のコロニーは青紫~紺色に、それ以外の大腸菌群のコロニーはピンク~赤紫色に発色します。 従来の寒天培地と液体培地を用いた検査を、本製品1枚に置き換えることが可能です。 コロニーの判別、カウントが容易です。(気泡の有無や大きさを確認する必要がない)
温度(℃)【培養】35±1培養時間24時間±1時間アズワン品番4-5420-53
粉末培地 パールコア 分包顆粒 E-Kシリーズ 栄研化学粉末培地 パールコア 分包顆粒 E-Kシリーズ栄研化学
13,980税込15,378
1箱(35個)
当日出荷から5日以内出荷
ゲランガム 植物組織培養用・ゲル化剤 G434シリーズ PhytoTechnology Laboratories, LLCゲランガム 植物組織培養用・ゲル化剤 G434シリーズPhytoTechnology Laboratories, LLC
1,698税込1,868
1個
当日出荷
寒天と比較してゲルの透明度が高いため、培地内部の根の伸長の観察が行いやすいです。 ゲル化には可溶性の塩類が必要で、塩類の種類、添加量とゲランガムの使用量の組み合わせで固さの調製ができます。 寒天と比較して少ない量で、同等のゲル強度が得られます。 植物体の生長速度を速めることができます。
仕様透明度(明瞭度):>-80%グレードカルチャーゲルタイプI-バイオテクノロジーグレード形態(物理的)固体溶解性沸騰水で加熱強度(ゲル化)>800g/cm2
Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ  PPGシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ PPGシリーズSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
17,980税込19,778特価
1箱(1本)
当日出荷から75日以内出荷
製薬業界の要求に準じた製薬用グレード Advanced Pleat Technology(TM)(APT(TM))構造 大きなろ過面積 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 幅広い耐薬品性 低溶出 高流量・低圧力損失・ロングライフ 製薬グレード 21CFR記載の材料を使用 プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合 ドラッグマスターファイル(DMF)に登録
用途医薬品製造工程での微粒子除去及び清澄ろ過、LVP・SVP・点眼薬、血清、ワクチン、培地、バッファー、溶剤、製造用水材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80材質(構成パーツ)ポリプロピレン/SUS316
ガンボーグB5基礎培地 G398シリーズ PhytoTechnology Laboratories, LLCガンボーグB5基礎培地 G398シリーズPhytoTechnology Laboratories, LLC
1,198税込1,318
1個
当日出荷
植物組織培養用培地として広く用いられているガンボーグB5培地(1968年)処方のうち、基本となる無機塩類を適正に混合した粉末培地です。 大豆細胞懸濁液の開始と増殖のために開発されました。
仕様冷蔵その他(1リットルを準備するための粉末量)3.21g形態(物理的)固体保管温度(℃)2~6溶解性蒸留水に可溶組成硫酸アンモニウム:134mg/L、ホウ酸:3mg/L、塩化カルシウム(無水):113.24mg/L、塩化コバルト6水和物:0.025mg/L、硫酸銅5水和物:0.025mg/L、エチレンジアミン4酢酸2ナトリウム(2水和物):37.26mg/L、硫酸鉄7水和物:27.8mg/L、硫酸マグネシウム(無水):122.09mg/L、モリブデン酸(ナトリウム塩)2水和物:0.25mg/L、ヨウ化カリウム:0.75mg/L、硝酸カリウム:2500mg/L、無水リン酸2水素ナトリウム:150mg/L、硫酸亜鉛7水和物:2mg/L、ミオイノシトール:100mg/L、ニコチン酸(遊離酸):1mg/L、ピリドキシン塩酸塩:1mg/L、チアミン塩酸塩:10mg/L
プレメディアノボビオシン加mEC培地 極東製薬工業プレメディアノボビオシン加mEC培地極東製薬工業
30,980税込34,078
1箱(61包)
当日出荷
腸管出血性大腸菌O157選択増菌培地培地を溶媒に接触させない「乾式造粒法」を採用、色調、pHの変化等培地本来の性能の劣化がありません。
チュー N6 基礎培地 ビタミン含 C167シリーズ PhytoTechnology Laboratories, LLCチュー N6 基礎培地 ビタミン含 C167シリーズPhytoTechnology Laboratories, LLC
3,798税込4,178
1個
当日出荷
主要栄養素と微量栄養素、およびビタミンが含まれています。 チュー(N6)培地は、イネの花粉培養からのカルスの開始、成長、および分化を促進するために開発されました。
仕様冷蔵その他(1リットルを準備するための粉末量)3.99g形態(物理的)固体保管温度(℃)2~6溶解性蒸留水に可溶組成硫酸アンモニウム:463mg/L、ホウ酸:1.6mg/L、塩化カルシウム(無水):125.33mg/L、エチレンジアミン4酢酸2ナトリウム(2水和物):37.25mg/L、硫酸7水和物:27.85mg/L、硫酸マグネシウム(無水):90.37mg/L、硫酸マンガン水和物:3.3mg/L、ヨウ化カリウム:0.8mg/L、硝酸カリウム:2830mg/L、リン酸カリウム(一塩基性):400mg/L、硫酸亜鉛7水和物:1.5mg/L、グリシン(遊離塩基):2mg/L、ニコチン酸(遊離酸):0.5mg/L、ピリドキシン塩酸塩:0.5mg/L、チアミン塩酸塩:1mg/L
シリンジフィルター DISMIC CPタイプ ADVANTECシリンジフィルター DISMIC CPタイプADVANTEC
10,980税込12,078
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、少量または微量の液体濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 アルコール系液体の濾過にも使用できます。 吸着がほとんどありません。 ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
最高使用圧力(MPa)0.51接続形式(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ仕様ろ過対象液:水系・入数:100個
EasyPlate 大腸菌群数測定用 CC キッコーマンバイオケミファEasyPlate 大腸菌群数測定用 CCキッコーマンバイオケミファ
9,498税込10,448
1箱(4セット×25枚)
当日出荷
粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。 混釈・重層の必要がなく、作業時間も短縮可能です。 発色剤を使用していますので、コロニーと残渣との判別が容易です。 AOAC RIからPTM認証されています。食品衛生検査指針 微生物編2018に収載されています。 大腸菌群のコロニーは発色酵素基質により、明瞭な青色発色を呈します。 コロニーの判別、カウントが容易です。 (気泡の有無やコロニーの大きさの確認不要)
培養温度・時間35±1℃/24時間±1時間CC仕様AOAC認証取得タイプ大腸菌群数測定用アズワン品番4-5420-02
クロモカルト (R) TBX 寒天培地 トリプトンー胆汁酸塩-X-グルクロニド 寒天培地 微生物学用 116122 500G Merck(メルクミリポア)クロモカルト (R) TBX 寒天培地 トリプトンー胆汁酸塩-X-グルクロニド 寒天培地 微生物学用 116122 500GMerck(メルクミリポア)
99,980税込109,978
1個
16日以内出荷
種類寒天培地アズワン品番61-0207-86
O157用培地 極東製薬工業O157用培地極東製薬工業
3,698税込4,068
1本(100g)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
ノボビオシン加mEC培地は、水・食品からの検出に必須な増菌培養に使用します。 SIB寒天培地は、多集落の釣菌を要する分離培養に使用します。 CLIG培地は、血清型別前に必要な多菌株の確認培養に使用します。
シリンジフィルター DISMIC JPタイプ ADVANTECシリンジフィルター DISMIC JPタイプADVANTEC
11,980税込13,178
1箱(100個)ほか
当日出荷
PTFEタイプメンブレンフィルターを組込んだ、ディスポーザブルフィルターユニットです。各種有機溶剤の少量濾過に適しています。 PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、耐薬品性があります。フィルターが疎水性のため、エアベントフィルターとしても使用できます。25JP、13JPタイプはオートクレーブ滅菌が可能です。
用途食品関連分野・環境分析関連分野の研究・開発・品質管理に最高使用圧力(MPa)0.51仕様ろ過対象液:有機溶媒系接続形式(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ主な用途無粒子水、無菌水の作製培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過各種水溶液、ガスの精密ろ過
ムラシゲ・スクーグ培地 ビタミン含 M519シリーズ PhytoTechnology Laboratories, LLCムラシゲ・スクーグ培地 ビタミン含 M519シリーズPhytoTechnology Laboratories, LLC
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ムラシゲ・スクーグ培地(1962年)処方で、基本となる無機塩類を適正に混合した粉末培地です。 主要栄養素と微量栄養素、およびビタミンが含まれています。 蒸留水を加えるだけでムラシゲ・スクーグ培地用の無機塩類保存液が簡便に調製できます。
仕様冷蔵その他(1リットルを準備するための粉末量)4.43g形態(物理的)固体保管温度(℃)2~6溶解性水に可溶組成硫酸アンモニウム:1650mg/L、ホウ酸:6.2mg/L、塩化カルシウム(無水):332.2mg/L、塩化コバルト6水和物:0.025mg/L、硫酸銅5水和物:0.025mg/L、エチレンジアミン四酢酸2ナトリウム2水和物:37.26mg/L、硫酸鉄7水和物:27.8mg/L、硫酸マグネシウム(無水):180.7mg/L、硫酸マンガン水和物:16.9mg/L、モリブデン酸(ナトリウム塩)2水和物:0.25mg/L、ヨウ化カリウム:0.83mg/L、硝酸カリウム:1900mg/L、リン酸カリウム・一塩基性:170mg/L、硫酸亜鉛7水和物:8.6mg/L、グリシン(遊離塩基):2mg/L、ミオイノシトール:100mg/L、ニコチン酸(遊離酸
粉末培地(小分け包装) Merck(メルクミリポア)粉末培地(小分け包装)Merck(メルクミリポア)
13,980税込15,378
1箱(40包)ほか
翌々日出荷
種類粉末培地
EasyPlate 大腸菌・大腸菌群数測定用 EC キッコーマンバイオケミファEasyPlate 大腸菌・大腸菌群数測定用 ECキッコーマンバイオケミファ
12,980税込14,278
1箱(4セット×25枚)ほか
当日出荷
粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。 混釈・重層の必要がなく、作業時間も短縮可能です。 発色剤を使用していますので、コロニーと残渣との判別が容易です。 AOAC RIからPTM認証されています。 食品衛生検査指針 微生物編2018に収載されています。 2種類の発色酵素基質により大腸菌のコロニーは青紫~紺色に、それ以外の大腸菌群のコロニーはピンク~赤紫色に発色します。 従来の寒天培地と液体培地を用いた検査を、本製品1枚に置き換えることが可能です。 コロニーの判別、カウントが容易です。 (気泡の有無や大きさを確認する必要がない)
培養温度・時間35±1℃/24時間±1時間仕様AOAC認証取得タイプ大腸菌・大腸菌群数測定用
カプセルカートリッジフィルター CCS-020シリーズ ADVANTECカプセルカートリッジフィルター CCS-020シリーズADVANTEC
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から40日以内出荷
フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
性能除菌:≧LRV7(P.diminuta)材質フィルター/ポリエーテルサルホン、その他/ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※3孔径(Φμm)0.2
エコ栽培キット Re:Green アーテック[学校教材・教育玩具]エコ栽培キット Re:Greenアーテック[学校教材・教育玩具]
864税込950
1個
3日以内出荷
古着から生まれた再生ポリエステル培地 楽しく育てておいしくエコ再生素材のポリエステル培地を使ったECO栽培キット材質:ポリエステル、ポリプロピレン。サイズ:W98×D98×H98。セット内容:ポリエステル培地 種 肥料 容器
用途生き物の観察・植物の栽培など理科の観察学習やワークショップに。セット内容ポリエステル培地/種/肥料/容器材質ポリエステル、ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×98×98
コンパクトカートリッジフィルター MCS-045シリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MCS-045シリーズADVANTEC
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
性能除菌:≧LRV7(S.marcescens)最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4孔径(Φμm)0.45
連帳式メンブレンフィルタ ADVANTEC連帳式メンブレンフィルタADVANTEC
14,980税込16,478
1組(150枚)
5日以内出荷
フィルター上に捕捉された微生物、微粒子の計数用として、ソフトドリンク、 シロップ、ビールなどの各種液に含まれる微生物試験や、液体、 気体中の微粒子試験などに使用されます。微生物に対し不活性なため、コロニーの発育性などに影響を与えません。培地の浸透性がよく、微生物の培養に適しています。連帳式タイプで、専用のディスペンサーにセットして使用します。
材質セルロース混合エステル径(Φmm)47入数(枚)150/箱滅菌ガンマ線表面罫線
DISMIC 25CSシリーズ ADVANTECDISMIC 25CSシリーズADVANTEC
129,800税込142,780
1箱(1000個)
5日以内出荷
少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。水系液体の濾過に使用。蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、粒子除去に使用。
形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)4材質(ハウジング)アクリルスチロール最高使用温度(℃)45対象水系残液量(mL)0.1以下材質(メンブレン)セルロースアセテート
BD Difco TM ISP培地 ベクトン・ディッキンソンBD Difco TM ISP培地ベクトン・ディッキンソン
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
ISPはInternational Streptomyces Projectの略です。ISPに基づいて、ストレプトマイセス菌種の性状決定に使用します。
タイプストレプトマイセス用質量(g)500
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13HP ADVANTECディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13HPADVANTEC
65,980税込72,578
1箱(500個)
翌々日出荷から12日以内出荷
DISMICは、少量の溶液、ガスなどを手軽に粒子除去が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルメンブレンフィルターユニットです。 一貫した生産体制と厳重な品質管理に基づく高品質の製品です。 5種類のメンブレンフィルター材質[セルロース混合エステル、セルロースアセテート、ポリエーテルサルホン、親水性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、 PTFE]と0.20μmから0.80μmにわたる4種類の孔径(0.80μmはCP/CSタイプ、0.50μmはJPタイプのみ)を有し、豊富な種類が準備されています。 ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途培地、試薬、染色液など、各種溶液の粒子除去。 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過。 各種水溶液、ガスの精密濾過。有効ろ過面積(cm2)0.9形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39残液量(mL)0.03以下材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン滅菌未滅菌最高使用温度(℃)60対応溶液水系、有機溶剤系両用
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25HP ADVANTECディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25HPADVANTEC
89,980税込98,978
1箱(500個)
翌々日出荷から7日以内出荷
DISMICは、少量の溶液、ガスなどを手軽に粒子除去が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルメンブレンフィルターユニットです。 一貫した生産体制と厳重な品質管理に基づく高品質の製品です。 5種類のメンブレンフィルター材質[セルロース混合エステル、セルロースアセテート、ポリエーテルサルホン、親水性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、 PTFE]と0.20μmから0.80μmにわたる4種類の孔径(0.80μmはCP/CSタイプ、0.50μmはJPタイプのみ)を有し、豊富な種類が準備されています。 ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途培地、試薬、染色液など、各種溶液の粒子除去。 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過。 各種水溶液、ガスの精密濾過。有効ろ過面積(cm2)4.0形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39残液量(mL)0.1以下材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン滅菌未滅菌最高使用温度(℃)60対応溶液水系、有機溶剤系両用
培地注入筒 アンプル培地注入専用針付 1箱 20本入 ADVANTEC培地注入筒 アンプル培地注入専用針付 1箱 20本入ADVANTEC
3,198税込3,518
1箱(20本)
翌々日出荷
容量1mLの滅菌済みディスポーザブルプラスチック製シリンジです。37mmモニターによる培養の際、モニターの裏側から吸収パッドへ培地を注入するときに用います。
仕様針:先端カットタイプ材質注入筒/ポリプロピレン、針/SUS304容量(mL)最大1(目盛0.05きざみ)アズワン品番63-1237-90
粉末培地寒天培地 島津ダイアグノスティクス粉末培地寒天培地島津ダイアグノスティクス
17,780税込19,558特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
種類粉末培地
ココ培地 DUO50W Biogrowココ培地 DUO50WBiogrow
7,800税込8,580
1セット(10枚)ほか
3日以内出荷
ココヤシ100%由来の自然にやさしい培地です。 スリランカ産の高品質な原料を使い、厳しい品質管理のもと製造されています。 チップ・ピートの割合は50:50です。
用途培地仕様EC値:<1mS/cmタイプ定植切込型(9cm):3穴H型pH値約6.0適合作物大玉トマト・ミニトマト・ナス・キュウリ・ガーベラ・イチゴ
吸収パッド ADVANTEC吸収パッドADVANTEC
3,398税込3,738
1箱(100枚)
7日以内出荷
液体培地を使用する際、培地を浸透させる支持体として用います。直径Φ47mmの場合、培地を1.8~2.2mL吸収可能です。γ線滅菌済みで1枚ごとに個別包装しています。
型式B200G047A滅菌γ線滅菌済み寸法(Φmm)Φ47包装個包装アズワン品番4-887-03