カテゴリ

  • 農業機械(46)
  • オフィス家具(40)
  • バイク部品(39)
  • 電気材料(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 切削工具(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 制御機器(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 測定用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 清掃用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)

「ec-19」の検索結果

230件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)

    薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]

    TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース仕様屋内専用材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸乳白使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品
  • ベルク バケツ 本体 リス

    ベルク バケツ 本体

    リス(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1セット(60個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリプロピレン形状丸形耐熱温度(℃)100商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • ベルク バケツ 蓋 リス

    ベルク バケツ 蓋

    リス(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット(60個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリプロピレン形状丸形耐熱温度(℃)100商品タイプフタ繰り返し・詰め替え対応
  • 電極隙間ゲージ SK(新潟精機)

    電極隙間ゲージ

    SK(新潟精機)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ゲージを当てることで簡単に電極の隙間が測定できます。 ボールチェーン付です。
    用途溶接機の電極隙間測定に器差(mm)±0.2板厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイアフラム型・チェックバルブ 10個入 E-C-1900シリーズ アズワン

    ダイアフラム型・チェックバルブ 10個入 E-C-1900シリーズ

    アズワン
    3,490税込3,839
    1袋(10個)
    当日出荷
    空気・液体に使用できます。
    材質本体/PP、ダイアフラム/フッ素ゴム直径(Φmm)19
  • イヤークランプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO

    イヤークランプ(オールステンレス・SUS304)

    TRUSCO
    5,898税込6,488
    1箱(50個)
    当日出荷
    かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途管材、建機関連。材質(バンド)ステンレス
  • スマホホルダー 星光産業

    スマホホルダー

    星光産業(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    スマホで押すだけのワンタッチホールド機構です 手帳型ケースやスリムケースなどのケース付からケースレスまで幅広く収納できるホルダーです 手帳型ケースを押し潰さないようにホールドできる特殊な形状のアームです 背面のボールジョイントでホルダーの向きを正面360°回転、前後に180°の角度調整ができます 吸着ゲル付きの吸盤でしっかりと取付けできます 取付けにくい場所用に補助板が付属しています
    適合幅57~88mm 厚み6~20mm 重さ250gまで取付方式ゲル付き吸盤寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)122×107×152
  • ねじなしTCエントランスキャップ 鋳鉄製 外山電気

    ねじなしTCエントランスキャップ 鋳鉄製

    外山電気
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ケーブル工事用材質鋳鉄製
  • エントランスキャップ 鋳鉄製 外山電気

    エントランスキャップ 鋳鉄製

    外山電気
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質鋳鉄製適合規格(PS)E
  • レーザークロス三脚195 ムラテックKDS

    レーザークロス三脚195

    ムラテックKDS
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    エレベーター式なので水平ラインの基準合わせが簡単に行えます。
    用途低位置での墨出し作業に付属品専用袋トラスコ品番363-0876ねじ径5/8高さ調整範囲(mm)175~294昇降幅(mm)67
  • 互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-19 プレジール

    互換インクカートリッジ キヤノン対応 BCI-19

    プレジール(2件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    Canon(キヤノン)用 BCI-19BK/CLR互換インクカートリッジです。 インク残量表示に対応しておりますので、純正品と同様にお使いいただけます。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタイルエコ クトクマーケティング

    スタイルエコ

    クトクマーケティング
    45,980税込50,578
    1箱(10枚)
    3日以内出荷
    「定番柄」から選りすぐりのエコセレクト商品。
    ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合
  • ドリルビット TE-C ヒルティ(HILTI)

    ドリルビット TE-C

    ヒルティ(HILTI)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • ベルデクセル 男女共用 半袖クールコアTシャツ VEC19上 ミドリ安全

    ベルデクセル 男女共用 半袖クールコアTシャツ VEC19上

    ミドリ安全
    5,298税込5,828
    1着
    当日出荷から3日以内出荷
    優れた冷却効果を生み出す最先端素材のCoolcore[[R下]]を採用し、快適な着心地、清涼感を実現する爽快インナーです。 Coolcore[[R下]]は接触冷感とは異なり、気化熱を利用し冷却する素材の為、水分がある限りクーリング効果が持続します。 別売のクールファン等の電動ファン付きユニフォームと一緒に着用をすることで、冷却効果が促進され、さらに快適でさわやかな着心地を実現します。 熱がこもりやすい脇下にはメッシュを採用しました。 首まわりは肌にやさしいプリント仕様です。
    用途暑い作業現場等種別半袖インナーシャツブラック質量(g)180混率(%)ポリエステル95、ポリウレタン5、ニット
  • TOKIO パーテーション用 エンドカバー TOKIO(藤沢工業)

    TOKIO パーテーション用 エンドカバー

    TOKIO(藤沢工業)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
  • カラークリヤーホルダー リヒトラブ

    カラークリヤーホルダー

    リヒトラブ
    559税込615
    1組(5枚)
    3日以内出荷
    環境に優しいエコロジカルなクリヤーホルダー。破れを防止するカット加工。特に透明度の高いクリスタルカラーは内容が一目で判断できます。
    材質ポリプロピレン(生地厚0.2mm)寸法(mm)220 × 1 × 310規格A4収容数コピー用紙30枚グリーン購入法適合
  • リペア カーボン エンドキャップ AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    リペア カーボン エンドキャップ

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:V-EC199
  • セラミック培養栓 三商

    セラミック培養栓

    三商
    619税込681
    1個
    6日以内出荷
    上部、セラミック部、差込み部の三部構造により、通気性・耐久性・耐熱性・耐薬品性・強度を安定させることが可能となりました。セラミックによる程好い通気性があります。
    材質シリコン(セラミック部除く)グリーン
  • エッジクリップ付きタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    エッジクリップ付きタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    8,998税込9,898
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    インシュロック パネル固定用結束バンド エッジクリップ付きタイ インサイドセレーション
    材質66ナイロン、金属嵌合部スチールC75S使用温度範囲(℃)-40~+105全長×幅W(mm)202×4.6結束径(Φmm)5.0~45.0ループ引張強度規格値(N[kgf])225 (22.94)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
  • ソケット リヤーコンビ (EC) MAZDA(マツダ)

    ソケット リヤーコンビ (EC)

    MAZDA(マツダ)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
  • セラミック培養栓 セラミックルーク栓 ホワイト アズワン

    セラミック培養栓 セラミックルーク栓 ホワイト

    アズワン
    4,200税込4,620
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    用途大試験管用(内径18~20mm)種別大試験管用(内径18~20mm)
  • セラミック培養栓 セラミックルーク栓 グリーン アズワン

    セラミック培養栓 セラミックルーク栓 グリーン

    アズワン
    4,200税込4,620
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    用途大試験管用(内径18~20mm)種別大試験管用(内径18~20mm)
  • セラミック培養栓 セラミックルーク栓 ブルー アズワン

    セラミック培養栓 セラミックルーク栓 ブルー

    アズワン
    4,200税込4,620
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    用途大試験管用(内径18~20mm)種別大試験管用(内径18~20mm)
  • エッジクリップ付きタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    エッジクリップ付きタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    インシュロック パネル固定用結束バンド エッジクリップ付きタイ アウトサイドセレーション
  • セラミック培養栓 太陽興業

    セラミック培養栓

    太陽興業
    359税込395
    1個ほか
    7日以内出荷
    通気性、耐久性、耐熱性、強度、UP! 従来品より、機能性・安全性が格段に向上。培養実験・研究の制度を高めます。 通気部分に、セラミックを使用。三部構造のここがスゴイ!培養に適度な通気性-培養精度の向上!高い耐久性、耐熱性、強度-完全な滅菌処理が可能に! 現在流通しているゴム栓には、通気性、耐熱性はありますが、通気性にばらつきがあったり使用方法によっては通気性が無くなることもあり(試験管に強く押込む等)安全性に不安がありました。「セラミック培養栓(セラミックルーク)」は通気部分にセラミックを使用することで通気性、耐久性、耐熱性、強度が確実にアップします。 色は、内容物の識別に便利な、緑、青、白の3色展開。サイズも試験管やフラスコ用など、幅広く展開をしています。 セラミックなのに低価格を実現!加工に手間隙がかかり、ゴム栓よりもコストのかかるセラミック栓ですが、今回協力会社様のサポートで低価格が実現しました。
  • MEC型 エンドミル 京セラ

    MEC型 エンドミル

    京セラ
    25,980税込28,578
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • 保護キャップ 岩田製作所

    保護キャップ

    岩田製作所
    1,198税込1,318
    1袋
    翌々日出荷から6日以内出荷
    接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
    用途板金やフラットバーなどの角部の保護にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付/L=50)

    アイゼン
    5,798税込6,378
    1本ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防爆  エンドカッター HAMACO

    防爆 エンドカッター

    HAMACO
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。トラスコ品番778-9009材質ベリリュウム銅合金切断能力(mm)【鉄線】1.4【銅線】1.6
  • セラミックピンゲージセット アイゼン

    セラミックピンゲージセット

    アイゼン
    649,800税込714,780
    1セット(51本)
    10日以内出荷から32日以内出荷
    ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージセット メーカーのセラミックスピンゲージはアルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入が簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯びません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SIM ADAPTOR KIT テルトニカ・ネットワークス

    SIM ADAPTOR KIT

    テルトニカ・ネットワークス
    999税込1,099
    1台
    7日以内出荷
    テルトニカ社 PR5MEC19:SIM ADAPTOR KIT SIMアダプタキット 互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT300/RUT301/RUTM50/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145
    質量(g)2
  • ウォーム減速機 LEC型 軸配置:標準 青木精密工業

    ウォーム減速機 LEC型 軸配置:標準

    青木精密工業
    83,980税込92,378
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ2段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置標準変速機タイプウォームギア
  • SF4-5E SMC

    SF4-5E

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    9日以内出荷
  • SF4-2E SMC

    SF4-2E

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    9日以内出荷
  • SF4-1E SMC

    SF4-1E

    SMC(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    9日以内出荷
  • SF4-7E SMC

    SF4-7E

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    9日以内出荷
  • SF4-6E SMC

    SF4-6E

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    9日以内出荷
  • SF4-4E SMC

    SF4-4E

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    9日以内出荷
  • サーボモータ専用減速機(同芯軸) エイブル減速機 VRGシリーズ(アダプタタイプ) ニデックドライブテクノロジー

    サーボモータ専用減速機(同芯軸) エイブル減速機 VRGシリーズ(アダプタタイプ)

    ニデックドライブテクノロジー
    67,980税込74,778
    1個
    翌々日出荷から100日以内出荷
    〇クロスローラベアリングを採用した、精密コンパクトの標準機〇軸出力、フランジ出力をラインナップ〇バックラッシは3分以下、精密な位置決めに威力を発揮〇高粘度で分離しにくいグリースを採用し、万全の漏油対策を実施〇入力部オイルシールレスで高効率〇アダプタ結合であらゆるサーボモータに対応〇製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在〇静音〇振動、低騒音に適した遊星歯車減速機構とはすば歯車を採用〇その強みを最大限に生かし、静音化を実現〇高剛性〇高剛性クロスローラベアリングを主軸に採用〇コンパクト〇頑強なボディから高い出力トルクを発揮〇高精度〇バックラッシ0.05(3分)の高精度シリーズ〇コンパクト〇大口径クロスローラベアリングを採用し、フランジ出力型をシリーズ化〇省スペースにより、装置設計の自由度が飛躍的に向上〇長寿命〇潤滑油に耐久性に優れ、摩耗が少ない高級グリースを使用し、長時間メンテナンスの必要がありません。(約20,000時間)
  • SF4-3E SMC

    SF4-3E

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    9日以内出荷