カテゴリ

  • 電動工具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)

「ec1445h」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 高圧エアコンプレッサ EC1445H HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 高圧エアコンプレッサ EC1445H

    HiKOKI(ハイコーキ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 釘打ち機用エアコンプレッサ EC1445H3 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 釘打ち機用エアコンプレッサ EC1445H3

    HiKOKI(ハイコーキ)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    品番890267部品名称ハンドル形状図番89A
  • 部品 釘打ち機用エアコンプレッサ EC1445H3 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 釘打ち機用エアコンプレッサ EC1445H3

    HiKOKI(ハイコーキ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 部品 釘打機用エアコンプレッサ EC1445H3 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 釘打機用エアコンプレッサ EC1445H3

    HiKOKI(ハイコーキ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 釘打機用エアコンプレッサ EC1445H2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 釘打機用エアコンプレッサ EC1445H2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    409税込450
    1個
    翌々日出荷
  • 釘打機用エアコンプレッサ HiKOKI(ハイコーキ)

    釘打機用エアコンプレッサ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    振動を約80%低減!。業界トップクラスの低騒音(59db)。ねじを1本外すだけのラクラクフィルタ交換。低振動構造で現場環境の改善に。耐久性が大幅アップ。フィルタを簡単にメンテナンス可能。トップカバーをはずすことで、フィルタに付着した粉じんの除去が可能な新吸気構造
    種類静音、小型、軽量消費電力(W)1500最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.4[44.9]モーター直流ブラシレスモーター運転方式圧力センサー式コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付回転速度(min-1[r.p.m])(最大)2150保証期間2年(ユーザー登録時)
  • AC100V/ 1.5kw 高圧エアーコンプレッサー(タンク12L) エスコ

    AC100V/ 1.5kw 高圧エアーコンプレッサー(タンク12L)

    エスコ
    222,600税込244,860
    1台
    当日出荷
    仕様セキュリティ機能付/トップクラスの低騒音/コンピュータ解析による最適構造の実現。/各種部品の高耐久化により、長く性能を維持して使用可能。(点検時期のお知らせ:1200時間)/パワフルなDCブラシレスモーターで効率的に空気を充填/新吸気機構でフィルタを簡単にメンテナンス可能(トップカバーを外すことでフィルタに付着した粉塵の除去が可能に)/作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード(新Vモード)/静音モード)/独自のゴム足形状に本体重心バランスをプラスした防振構造/高圧エアタンク(EA116Z-21)を接続すればさらに作業量大幅アップ、大量の空気を消費する作業に対応します。/コンプレッサーと高圧補助タンク(EA116Z-21)の接続は必ず専用ホース(EA116Z-22)をご使用下さい。(他のホースは使用できません)/運転回数を制限することができ、盗難抑止に約立ます幅(mm)328高さ(mm)337種類静音、防振奥行(mm)615最高使用圧力(MPa)一般圧:0.8(約8.2kgf/cm2)、高圧:2.5(約25.5kgf/cm2)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])空気タンク内:4.4(44.9)型番HiKOKI:EC1445H3(CTN)空気取出口カプラ2個(一般圧)、高圧カプラ2個(高圧)コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付(収納に便利なコードフック付)潤滑方式オイルレスエンジンタイプ直流ブラシレスモーター回転速度最大2300回/分(パワーモード時)