カテゴリ
- 建材・エクステリア(2)
絞り込み

小電力型ワイヤレスコール チャイム発信器
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷用途一般家庭に 玄関・勝手口にチャイムを増設したいとき付属品取付木ねじ2本(3.5×13)、リチウム電池CR2032×2個仕様IDの数/約1000万通りトラスコ品番836-2045質量(g)約160(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×2個同梱)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)-10~+40操作ピッ音電池寿命約1年(1日10回使用)電源タイプ電池式電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-13防水性JIS C0920 IPX3(防雨形)消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
小電力型ワイヤレスコール 卓上受信機
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷やさしくお知らせ(音と光で連絡※通話機能はありません) 呼出先がわかる(呼出表示が4箇所、呼出音も4種類) 受信器は何台でも使用できます(電波到達距離以内)用途一般家庭から店舗・オフィスまで、さまざまな報知・連絡に 卓上置き専用付属品ネームシール1枚仕様発信器使用台数/最大30台までトラスコ品番836-2043質量(g)約420消費電力(W)4定格電圧(V)AC100使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)使用周囲温度(℃)0~+40電源タイプ電源コード式音色プルプル、ブー、ピピッ、ポロロン、ピンポン(チャイム発信器ECE1701P、熱線センサー発信器ECE1801P、ECE1821AP/FP 使用時)音量(dB)大/約70以上、中/約58、小/約46
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら