カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ecl-ld4egn-l3a」の検索結果

直管形LEDランプ 工事専用 高演色タイプ L3A2シリーズ
エコリカ(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷演色性・明るさ・省エネ性を高次元で達成した直管形LEDランプ。 圧倒的なコストパフォーマンスにより、色を扱う環境だけでなく 作業環境を改善したい全ての工場や店舗照明、印刷現場での置換え、増設に最適です。 "UVレス" D65/D50 標準光源の置換えに最適。 平均演色評価数Ra97:全ての演色評価数で高い数値を達成。 天候や時間に左右されることなく太陽光に近い光を演出します。 低ノイズ CISPR11/15/32に準拠。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心。 目視で検査作業を行う染色・調色現場でも活躍します。用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに最適仕様特殊演色評価数:JIS Z 9112:2019 クラス4準拠、光生物学的安全性(JIS C 7550)、フリッカーレス口金G13使用温度(℃)-20~50接続方式直結接続定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra97照度(Lx)2m直下:132保証期間3年力率90%以上EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
直管形LEDランプ 超高演色タイプ NICHIA Optisoils搭載 L3ANN
エコリカ¥23,980税込¥26,3781本当日出荷高い演色性能に加え太陽光に近い光エネルギー (分光分布)を実現した超高演色直管形LED NICHIA OptisolisTM 超高演色LED搭載 限りなく太陽光に近いスペクトルを実現 ブルーライトの発生を抑え美術館や博物館用蛍光灯(紫外線吸収膜付)に匹敵する損傷係数を達成しました 平均演色評価数Ra97 に加え 特殊演色評価数R9~R15の値も90 以上を達成 日本印刷学会の「色評価用LED 照明を用いた印刷物観察条件のガイドライン」に対応しています用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに美術館・博物館にも仕様特殊演色評価数:R9~R15 90以上、光生物学的安全性(JIS C 7550)、高演色形クラス4(JIS:Z9112規格)対応種別40形材質拡散カバー:乳白色ポリカーボネイト/放熱板:アルミニウム(ポリカーボネイト一体成型)寸法(mm)1198×Φ33質量(g)420消費電力(W)20口金G13使用温度(℃)-20~50全光束(Lm)1900接続方式直結接続入力電圧(V)AC100V-242V(50/60Hz)定格寿命(時間)30000(光束維持率70%時)平均演色評価数Ra97色温度(K)5000保証期間3年光源色昼白色相当EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電電球の種類LED発光効率(Lm/W)95エコロジー商品省エネ
直管形LEDランプ 超高演色タイプ SEP1Aシリーズ搭載 L3ASS
エコリカ¥28,980税込¥31,8781本4日以内出荷印刷評価に求められる最高レベルの演色性能と長寿命を実現。 Sanken SEP1A搭載超高演色と同時に長寿命を達成 平均演色評価数Ra98 に加え特殊演色評価数R9~R15の値も90 以上を達成 日本印刷学会の「色評価用LED 照明を用いた印刷物観察条件のガイドライン」に対応しています。 低ノイズCISPR11/15/32 に準拠 医療施設や通信施設など電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心して使用できます。用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに最適仕様特殊演色評価数:R9~R15 90以上、光生物学的安全性(JIS C 7550)、高演色形クラス4(JIS:Z9112規格)対応、フリッカーレス種別40形材質ケース:ポリカーボネイト/放熱板:アルミニウム寸法(mm)1198×Φ33質量(g)420消費電力(W)19口金G13使用温度(℃)-20~50全光束(Lm)2000接続方式直結接続入力電圧(V)AC100V-242V(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数Ra98管長(mm)1198色温度(K)5000保証期間3年光源色昼白色相当EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電電球の種類LED発光効率(Lm/W)105エコロジー商品長寿命