カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「edc-gua3v3-b」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 有線LANアダプター USB-A 1000Mbps 高速通信 USB 3.2 Gen1 【Windows 11 10 Mac Nintendo Switch 等対応】 エレコム

    有線LANアダプター USB-A 1000Mbps 高速通信 USB 3.2 Gen1 【Windows 11 10 Mac Nintendo Switch 等対応】

    エレコム
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    有線LANポートがない薄型パソコンやゲーム機に便利!機器に接続するだけで簡単に有線LANが使える、ドライバーインストールが不要なUSB-A 1Gbps有線LANアダプターです。
    用途有線LANポートがない薄型パソコンやNintendo Switch(TM)などのゲーム機に便利な、挿すだけですぐに使えるUSB-A 1Gbps有線LANアダプターです。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で、快速で安定したインターネット環境を実現。ドライバーのインストールが不要なので、LANアダプターを機器に接続するだけで有線LAN通信が可能になります。 。本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどのあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応) 。ケーブルの長さは、持ち運びに便利な約10cmです。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●LANポート(ダウンストリーム):RJ-45ポート×1<1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T>●コネクター仕様(アップストリーム):USB-Aプラグ×1●対応ソフト:MACアドレスチェンジャー適合機種【ゲーム機】Nintendo Switch(TM)材質プラスチック(ブラック)質量(g)約26規格VCCI Class B対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×約27×約16 ※ケーブル含まず動作環境温度:0~45℃、湿度:85%以下 ※結露なきこと保証期間1年間USBケーブル長(cm)約10 ※コネクター含まず伝送速度(Mbps)有線(理論値):1000/100/10RoHS指令(10物質対応)対応定格入力5V/900mA対応プロトコルIPv4/IPv6