カテゴリ

  • 日用品(249)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 介護用品(25)
  • 医療(23)
  • 理美容(22)
  • 洗剤・除去剤(15)
  • 制御機器(13)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 清掃用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 救急・衛生(3)
  • オフィス家具(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「edta」の検索結果

411件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キレート鉄(EDTA) 清和肥料工業

    キレート鉄(EDTA)

    清和肥料工業
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(1kg)
    当日出荷
    水耕栽培用の微量要素です。培養液中の成分と反応して沈殿することがありません。
    用途自作で作る養液栽培肥料の微量要素として使用します。成分Fe13.0%容量(kg)1
  • ヘマトクリット毛細管 EDTA 100入 Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)

    ヘマトクリット毛細管 EDTA 100入

    Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱
    当日出荷
    ヘマトクリット毛細管は、血液の遠心分離用です。
    材質高品質ガラス製 DIN ISO 12 772準拠全長(mm)75±0.5種類EDTA内径(Φmm)1.1~1.2肉厚(mm)0.2±0.025外径(Φmm)1.5~1.6
  • キレート鉄EDTA 13% Van Iperen

    キレート鉄EDTA 13%

    Van Iperen
    ¥38,310税込¥42,141
    1袋(25kg)
    翌々日出荷
    植物の生育に必要な鉄を、吸収しやすいようにEDTAでキレート化した鉄の粉状肥料です。様々な生育段階で使用できます。(タンク溶液のpHは4~6を推奨します)
    用途養液栽培用肥料成分鉄13%形状淡褐色微粒子種類単肥
  • 700599 EDTA試薬 100包入 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    700599 EDTA試薬 100包入

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    名称EDTA試薬保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • ミニコレクトII CP EDTA-2K グライナー

    ミニコレクトII CP EDTA-2K

    グライナー
    1ラック(50本)
    6日以内出荷
    血液学検査等。EDTA-2Kのコーティングがされています。キャリアチューブ一体型です。チューブの内径が大きいため、試料と添加剤を効率的に混和することができます。広い開口部を通して血液を採取するため血液付着を抑えることができます。採血用スクープが一体化されているため、試料をチューブ内にスムーズに採取することができます。キャップを閉じる際のクリック音により、チューブがしっかりと閉じられていることを音で確認することができます。試料を採取するスクープが一体化されているため、追加の付属品は不要です。高い視認性ー透明なカラーコードラベルにより、キャップが外れてチューブが開いている状態でもチューブを識別することができ、かつ血液検体の目視検査も行いやすくなります。
    仕様添加剤:EDTA-2K容量(mL)血液採取量:0.25/0.5キャップ色ラベンダアズワン品番63-5597-94医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AABZX00018000一般的名称開放型採血用チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • チトリプレックス TM Ⅲ 溶液 金属滴定用 c Na2-EDTA 2 H2O =0.1mol/L Titripur (R) 108431 1L Merck(メルクミリポア)

    チトリプレックス TM Ⅲ 溶液 金属滴定用 c Na2-EDTA 2 H2O =0.1mol/L Titripur (R) 108431 1L

    Merck(メルクミリポア)
    ¥8,319税込¥9,151
    1個
    欠品中
    種別Titripur 108431 1Lアズワン品番61-0304-74危険物の類別非危険物
  • バクチデント コアグラーゼ EDTA添加 ウサギ血漿 凍結乾燥品 113306 6Bottles Merck(メルクミリポア)

    バクチデント コアグラーゼ EDTA添加 ウサギ血漿 凍結乾燥品 113306 6Bottles

    Merck(メルクミリポア)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    13日以内出荷
    アズワン品番61-0195-27保管環境冷蔵
  • チトリプレックス TM Ⅲ 溶液 for 1000mL, c Na2-EDTA 2H2O =0.01mol/L チトリゾール TM 108446 1ST Merck(メルクミリポア)

    チトリプレックス TM Ⅲ 溶液 for 1000mL, c Na2-EDTA 2H2O =0.01mol/L チトリゾール TM 108446 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    16日以内出荷
    種別チトリゾール 108446 1STアズワン品番61-0304-80危険物の類別非危険物
  • チトリプレックス TM Ⅲ 溶液 金属滴定用 c Na2-EDTA 2 H2O =0.1mol/L Titripur (R) 108431 10L Merck(メルクミリポア)

    チトリプレックス TM Ⅲ 溶液 金属滴定用 c Na2-EDTA 2 H2O =0.1mol/L Titripur (R) 108431 10L

    Merck(メルクミリポア)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    16日以内出荷
    種別Titripur 108431 10Lアズワン品番61-0304-76危険物の類別非危険物
  • チトリプレックス TM Ⅲ 溶液 for 1000mL, c Na2-EDTA 2 H2O =0.1mol/L チトリゾール TM 109992 1ST Merck(メルクミリポア)

    チトリプレックス TM Ⅲ 溶液 for 1000mL, c Na2-EDTA 2 H2O =0.1mol/L チトリゾール TM 109992 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    16日以内出荷
    種別0.1mol/L チトリゾール 10999 1STアズワン品番61-0309-43危険物の類別非危険物
  • チトリプレックス TM Ⅲ 溶液 金属滴定用 c Na2-EDTA 2 H2O =0.1mol/L Titripur (R) 108431 4L Merck(メルクミリポア)

    チトリプレックス TM Ⅲ 溶液 金属滴定用 c Na2-EDTA 2 H2O =0.1mol/L Titripur (R) 108431 4L

    Merck(メルクミリポア)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    16日以内出荷
    種別Titripur 108431 4Lアズワン品番61-0304-75危険物の類別非危険物
  • チトリプレックス TM 溶液 二アンモニウム銅 Cu NH4 2-EDTA 0.1mol/L 105217 500ML Merck(メルクミリポア)

    チトリプレックス TM 溶液 二アンモニウム銅 Cu NH4 2-EDTA 0.1mol/L 105217 500ML

    Merck(メルクミリポア)
    ¥25,699税込¥28,269
    1個
    33日以内出荷
    アズワン品番61-0297-09危険物の類別非危険物
  • AV演台用棚板(角型) カナレ電気

    AV演台用棚板(角型)

    カナレ電気
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    4日以内出荷
    付属品棚ダボ4個パネル厚(mm)t20
  • AV演台用棚板(U字カット型) カナレ電気

    AV演台用棚板(U字カット型)

    カナレ電気
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    付属品棚ダボ4個パネル厚(mm)t20
  • (220042042)LED-TAPE-F-1000NW/LEDライト LAMP(スガツネ工業)

    (220042042)LED-TAPE-F-1000NW/LEDライト

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。50mmピッチに合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。
    トラスコ品番224-5755長さ(mm)1000幅(mm)10高さ(mm)10光源色白色明るさ(Lm)870RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト LAMP(スガツネ工業)

    LEDテープライト

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ピンクや青、紫などシーンに応じて色を変更することができます。
    用途棚下、カウンター下間接照明、ロゴのサイン(ブランドカラー、テーマカラー演出)など。材質ポリウレタン(PUR)幅(mm)11光源色RGB調色明るさ(Lm)41RoHS指令(10物質対応)対応
  • (220042038)LED-TAPE-F-1000WW/LEDライト LAMP(スガツネ工業)

    (220042038)LED-TAPE-F-1000WW/LEDライト

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。
    トラスコ品番224-4157RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • (220050848)LED-TAPE-F-2000XWLEDテープライト LAMP(スガツネ工業)

    (220050848)LED-TAPE-F-2000XWLEDテープライト

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。くつろぎの色温度2700 Kが新しく加わりました。
    トラスコ品番346-3376電源(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
  • (220050847)LED-TAPE-F-1000XWLEDテープライト LAMP(スガツネ工業)

    (220050847)LED-TAPE-F-1000XWLEDテープライト

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。くつろぎの色温度2700 Kが新しく加わりました。
    トラスコ品番346-3374電源(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
  • (220042039)LED-TAPE-F-2000WW/LEDライト LAMP(スガツネ工業)

    (220042039)LED-TAPE-F-2000WW/LEDライト

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。
    トラスコ品番225-3468RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDライトLED-TAPE-F型 LAMP(スガツネ工業)

    LEDライトLED-TAPE-F型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    3日以内出荷
    IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (220042043)LED-TAPE-F-2000NW/LEDライト LAMP(スガツネ工業)

    (220042043)LED-TAPE-F-2000NW/LEDライト

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。
    トラスコ品番224-8874RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • G-SWITCH用本体固定シール SRIC(スリック)

    G-SWITCH用本体固定シール

    SRIC(スリック)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(5枚)
    5日以内出荷
    G-SWITCH本体を監視するものに固定する両面シールです。
    適合機種GS-100
  • CAMDENBOSS LED表示灯 燈 8mm CAMDENBOSS

    CAMDENBOSS LED表示灯 燈 8mm

    CAMDENBOSS
    ¥499税込¥549
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)11.3寸法(mm)【電球】9.5端子種別リードピン取付穴(mm)8発光色燈定格電流(mA)40RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDベゼルスタイル埋め込型
  • マイクロ採血チューブ 100個入 01シリーズ エルマ

    マイクロ採血チューブ 100個入 01シリーズ

    エルマ
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    EDTA-2K(凝固剤)入
    仕様●血液0.5mL用●直径:1.3mm(キャップを除く)●長さ:4.1mm(キャップをした状態)
  • メディミックスアロマソープ medimix(メディミックス)

    メディミックスアロマソープ

    medimix(メディミックス)
    ¥399~税込¥439~
    1個ほか
    6日以内出荷
    medimixの石鹸はココナッツオイル、パームオイル、ハーブオイルなどの天然の植物性油脂をベースに天然成分の中でも古代インドの叡智に記されている、長い年月をかけて、評価・検証されている、肌を健やかにする天然ハーブを配合して作られています。美容天然成分が高い濃度で含まれていますので、お肌がしっとりとするのが特徴の石鹸です。
    用途洗顔・ボディ質量(g/個)125
  • ハンドクリーナー 工業用 オレンジエキス保湿成分配合 スクラブ入り モノタロウ

    ハンドクリーナー 工業用 オレンジエキス保湿成分配合 スクラブ入り

    モノタロウ(1445件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(1.2kg)ほか
    当日出荷
    手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。 天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。 保湿成分のあるオレンジエキス配合で手肌を健やかに保ちます。
    用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。 オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。仕様天然スクラブ入成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、オレンジ果実エキス、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、赤106タイプスクラブ配合成分オレンジエキス繰り返し・詰め替え対応
  • 除菌ウエットティッシュ アルザウバー (ALLSAUBER) PLUS(プラス)[文具]

    除菌ウエットティッシュ アルザウバー (ALLSAUBER)

    PLUS(プラス)[文具]
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    1枚でしっかり拭ける厚手エンボスシートで簡単きれいに汚れを落とせる!。身の回りの汚れに使用できる除菌ウェットティッシュ。[特徴] 。1.身の回りの汚れに使用できる除菌ウェットティッシュ。2.20枚入りでたっぷり使える。3.ふんわりエンボス加工の超厚手シート。4.持ち運びには便利な携帯サイズ、お部屋では大きくて掃除にも使いやすい大判サイズ。5.インテリアに馴染むデザインで普段使いや持ち運びにも最適。成分:水、エタノール、フェノキシエタノール、BG、グリセリン、ポリアミノプロピルビグアニド、ベンザルコニウムクロリド、EDTA-2Na、セチルピリジニウムクロリド
    材質シート:不織布、個装:アルミ蒸着フィルムサイズ大判質量(g)290枚数20枚入シートサイズ(mm)200×300外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×110×35効果除菌
  • ハンドクリーナー 工業用 アロエエキス保湿成分配合 スクラブ入り モノタロウ

    ハンドクリーナー 工業用 アロエエキス保湿成分配合 スクラブ入り

    モノタロウ(876件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(1.2kg)ほか
    当日出荷
    手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。 天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。 保湿成分のあるトウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス配合で 手肌を健やかに保ちます。
    用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。 オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。仕様天然スクラブ入成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、トウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス、BG、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、青1タイプスクラブ配合成分アロエエキス
  • シャボン玉ベビーソープ固形タイプ シャボン玉販売

    シャボン玉ベビーソープ固形タイプ

    シャボン玉販売
    ¥399税込¥439
    1個(100g)
    翌日出荷
    合成界面活性剤や香料、酸化チタンなどの着色料、EDTA-4Na(エデト酸塩)などの酸化防止剤不使用の無添加です。天然のうるおい成分(グリセリン)が残るケン化釜炊き法で製造しています。石ケン素地の原料に低刺激で保湿性に優れたアボカドオイルを使用し、保湿成分であるグリセリンを含むのでお風呂あがりしっとり。皮ふアレルギーテスト済み/皮ふ刺激テスト済み
  • 三興物産 よもぎボディソープ 詰め替え用 700ml 三興物産

    三興物産 よもぎボディソープ 詰め替え用 700ml

    三興物産
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋
    4日以内出荷
    容量/700ml。植物性高級脂肪酸が主原料なのでお肌に優しくさっぱり洗い上がります。【配合成分】よもぎ抽出エキス、植物性脂肪酸、甘草エキス。【全成分】。水、カリ石ケン素地、ココアンホ酢酸Na、グリセリン、カワラヨモギエキス、甘草エキス、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ジステアリン酸グリコール、コカミドDEA、EDTA―4Na、エタノール、香料
  • 三興物産 よもぎボディソープ 詰め替え用 4L 三興物産

    三興物産 よもぎボディソープ 詰め替え用 4L

    三興物産
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    4日以内出荷
    容量/4L。植物性高級脂肪酸が主原料なのでお肌に優しくさっぱり洗い上がります。【配合成分】よもぎ抽出エキス、植物性脂肪酸、甘草エキス。【全成分】。水、カリ石ケン素地、ココアンホ酢酸Na、グリセリン、カワラヨモギエキス、甘草エキス、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ジステアリン酸グリコール、コカミドDEA、EDTA―4Na、エタノール、香料
  • 三興物産 よもぎボディソープ 本体 ボトル 1L 三興物産

    三興物産 よもぎボディソープ 本体 ボトル 1L

    三興物産
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    4日以内出荷
    容量/1,000ml。植物性高級脂肪酸が主原料なのでお肌に優しくさっぱり洗い上がります。【配合成分】よもぎ抽出エキス、植物性脂肪酸、甘草エキス。【全成分】。水、カリ石ケン素地、ココアンホ酢酸Na、グリセリン、カワラヨモギエキス、甘草エキス、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ジステアリン酸グリコール、コカミドDEA、EDTA―4Na、エタノール、香料
  • 99%除菌ウェットティッシュ ノンアルコール・しっかり厚手タイプ 80枚入 丸紅紙パルプ販売

    99%除菌ウェットティッシュ ノンアルコール・しっかり厚手タイプ 80枚入

    丸紅紙パルプ販売(4件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1パック(80枚)
    当日出荷
    シートサイズが180×200mmと大判サイズでしっかりとした厚手タイプです。 すべての菌を除菌するわけではありません。
    成分水、安息香酸Na、グリセリン、アミノ酸抽出物、EDTA-2Na、クエン酸Na、ベンゼトニウムクロリド、セチルピリジニウムクロリド、クエン酸シートサイズ(mm)180×200アズワン品番64-6438-65商品タイプ本体効果除菌
  • 流せる重曹トイレクリーナ THT

    流せる重曹トイレクリーナ

    THT(9件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1セット(24枚×2パック)
    当日出荷
    重曹配合のトイレクリーナーです。簡単にお掃除ができて、雑菌やカビを衛生的に落とします。 たっぷりとしたふんわり厚手タイプです。 滑りにくく拭き取りやすいエンボスシートなので、汚れをしっかり拭きとります。 トイレットペーパーと同等の溶けやすさなので、安心して水洗トイレに流せます。 詰め替え不要。便利なフタシール付き
    成分水、エタノール、ホウ酸、クエン酸Na、界面活性剤、ベンザルコニウムクロリド、重曹、クエン酸、EDTA-2Na、香料シートサイズ(mm)約160×250材質(シート)水解性パルプ配合重曹+セスキ炭酸ソーダ香りシトラスオレンジアズワン品番64-5102-92
  • 歯みがきペースト 40g エブリデント

    歯みがきペースト 40g

    エブリデント
    ¥699税込¥769
    1個(40g)
    4日以内出荷
    歯を磨くことで歯こうや歯石の付着を抑え、口臭を軽減します。お口の環境維持成分(卵黄粉末(グロビゲン含有)、シクロデキストリン、EDTA-Na)配合。緑茶エキス(香り)配合でお口すっきり。デンタル乳酸菌配合!健康はお口から。ペットの大好きなミルクミント風味でおいしく食べられます。エブリデント食べる歯みがき、エブリデント歯みがきシートブラシが使いやすくなります。
    成分たん白質:0%以上、脂質:0%以上、粗繊維:1%以下、灰分:1%以下、水分:33%以下使用の目安1日に1~2回を目安に与える対象生後3カ月未満のペットには与えないカロリー(kcal)40gあたりのエネルギー:約106原材料エリスリトール、卵黄粉末、デキストリン、シクロデキストリン、乳化剤、増粘安定剤(CMC)、香料、pH調整剤、EDTA-Na、トレハロース、保存料(パラオキシ安息香酸)、茶乾留物(緑茶エキス含有)
  • キレイキレイ薬用泡ハンドソープ LION(ライオン)

    キレイキレイ薬用泡ハンドソープ

    LION(ライオン)(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷
    たっぷりの泡が手全体を覆い殺菌成分がすみずみまで素早く行き渡り、汚れをきちんと落とします。手に残りにくいシトラスフルーティの香りです。抗菌ポンプヘッド仕様です。
    仕様550mL成分イソプロピルメチルフェノール、PG、ソルビット液、ラウリン酸、ヤシ油脂肪酸アシルグリシンK液、水酸化K、ミリスチン酸、モノエタノールアミン、ラウリルジメチルアミンオキシド液、香料、塩化ジメチルジアリルアンモニウム・アクリルアミド共重合体液、EDTA、ポリスチレンエマルション、安息香酸塩、赤401容量(mL)550アズワン品番7-4700-21医薬品医療機器等法医薬部外品
  • 薬用ハンドソープメディキュッ ロケット石鹸

    薬用ハンドソープメディキュッ

    ロケット石鹸(18件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個(1L)
    当日出荷
    殺菌成分トリクロサン配合で手肌を清潔にします。 手肌にやさしい保湿剤配合で、残香が気にならない微香性のハンドソープです。
    タイプ液体液性弱アルカリ性(ph8.5~10)医薬品医療機器等法医薬部外品
  • ワイヤレスカルシウムイオンセンサ GDX-CA(Go Direct) ナリカ

    ワイヤレスカルシウムイオンセンサ GDX-CA(Go Direct)

    ナリカ
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    4日以内出荷
    本カルシウムイオンセンサGDX-CAはイオン選択電極(Ion-Selective Electrode:ISE)を採用、水中や水溶液中のカルシウム(Ca2+)の濃度測定に最適です。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。このBNC接続式プローブのみの交換が可能です。ゲル充填電極のため電解液の補充が必要ありません。
    用途水溶液中のカルシウムイオン(Ca2+)濃度を測定できます。測定値は、水の硬度(Ca2+)やEDTA-Ca/Mg滴定の終点の指標としても使用できます。仕様【干渉イオン】Pb2+・Hg2+・Si2+・Cu2+・Ni2+・NH3・Na+・Li+・K+・Ba2+・Zn2+・Mg2+【最低浸漬深さ(cm)】2.8【電極勾配】26±2mV/decade(25℃)【電極抵抗】100MΩセット内容Go Direct ISEデバイス(本体)、Go Direct カルシウムイオン(ISE)-BNC電極、マイクロUSBケーブル、カルシウムイオン標準液(1000mg/L Ca2+)30mL 1本(SDS付属)、カルシウムイオン標準液(10mg/L Ca2+)30mL 1本(SDS付属)、短期間保管用ISE電極浸漬ボトル型式GDX-CA電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続測定範囲(mg/L)1~40000接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)精度(%)±10(校正後10~1000mg/L)バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可測定範囲(mV)±1000OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android環境測定:(温度)0~40℃(補償なし)、(pH範囲)2~8(補償なし)アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
  • シャボネットフォーミングハンドソープ グリーンアップル SARAYA(サラヤ)

    シャボネットフォーミングハンドソープ グリーンアップル

    SARAYA(サラヤ)(17件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本(5kg)
    当日出荷
    上質なアップルの香りがするハンドソープです。
    用途手指の洗浄。成分水、カリ石けん素地、グリセリン、EDTA-4Na、イソプロピルメチルフェノール、緑色201号、緑色204号、香料材質成分:水、カリ石けん素地、EDTA-4Na、シメン-5-オータイプ泡シリーズシャボネット液性弱アルカリ性香りグリーンアップル効能皮ふの殺菌・消毒・清浄RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ業務用