カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
- 真空機器(68)
- 潤滑機器(1)
- スプレー・オイル・グリス(13)
- 真空ポンプ油(8)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- バルブ(3)
- 測定用品(5)
- 真空計(5)
- 科学研究・開発用品(7)
- 空調・照明・電設資材(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「edwards」の検索結果

アピエゾン 真空ポンプ用グリース
EDWARDS¥75,980税込¥83,5781本(25g)当日出荷シリコンおよびハロゲンを含まず、一般に選択されることが多い極低温真空グリースとして広く認識されています。極低温グリースは低温でもひび割れのない性能特性を示し、-273℃の極低温から+30℃までの頻繁な循環に耐えるように特別に配合されています。隣接する表面の微細孔を満たす能力があるため、熱接触を改善します。クリープやキャリーオーバーなど、シリコンベースのグリースに関わる汚染の問題に悩まされることはありません。20℃で6x10-10Torrの蒸気圧を示します。強力な「ゲッタリング」作用により、金属およびガラス表面の潜在的に有害なグリースおよび化学不純物を吸収します。炭化水素溶媒に可溶なので、容易に洗浄および除去が可能です。用途:真空システム内のガラス製または金属製プラグの潤滑、真空システム内のポリマジョイント部の密封、漏れ検出、真空カプセル化されたリレー内の金属接点の保護、研磨されたガラス/金属面の密封、真空システムおよびレーザーシステムの光学面(曇りが発生しない)。仕様●容量:25gチューブ●※海外向けの販売不可アズワン品番65-8769-49
ダイヤフラムバルブ(手動式)
EDWARDS¥30,900~税込¥33,990~1個当日出荷から10日以内出荷形状ストレート材質(本体)アルミシリコン合金使用圧力900000~1×10-3Paハンドル形状ローレット式リーク量(mbarL/s)10-6(バルブ)、10-7(カプリング)ベーク温度(℃)60バルブ種類ダイヤフラムバルブ
スピーディバルブ(ニトリル)
EDWARDS¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から10日以内出荷使用圧力900000~1×10-3Paリーク量(mbarL/s)10-6(バルブ)、10-7(カプリング)ベーク温度(℃)60
フォアライントラップ
EDWARDS¥98,980税込¥108,8781個当日出荷ロータリーポンプのオイル逆拡散を捕捉します。用途ロータリーポンプの油煙の捕集トラスコ品番419-4799適合機種RVシリーズ、E2Mシリーズ質量(kg)1.1アズワン品番1-3046-01
ベローズバルブ手動式 PV25MKA
EDWARDS¥53,980税込¥59,3781個当日出荷エドワーズ製です。用途真空用バルブに。仕様NW25用、アングルバルブ、ベローズシール、アルミボディ、Oリング:バイトントラスコ品番535-1926材質アルミニウム、バイトン
ベローズバルブ手動式 PV16MKA
EDWARDS¥44,980税込¥49,4781個当日出荷エドワーズ製です。用途真空用バルブに。仕様NW16用、アングルバルブ、ベローズシール、アルミボディ、Oリング:バイトントラスコ品番535-1913材質アルミニウム、バイトン
ベローズバルブ手動式 IPV16MKA
EDWARDS¥54,980税込¥60,4781個当日出荷エドワーズ製です。用途真空用バルブに。仕様NW16用、ストレートバルブ、ベローズシール、アルミボディ、Oリング:バイトントラスコ品番535-1917材質アルミニウム、バイトン
ベローズバルブ手動式 IPV25MKA
EDWARDS¥59,980税込¥65,9781個当日出荷エドワーズ製です。用途真空用バルブに。仕様NW25用、ストレートバルブ、ベローズシール、アルミボディ、Oリング:バイトントラスコ品番535-1924材質アルミニウム、バイトン
スピーディーバルブ SP40K ニトリル
EDWARDS¥77,980税込¥85,7781個当日出荷エドワーズ製です。用途真空用バルブに。仕様NW40用、ストレートバルブ、ダイヤフラム、アルミボディ、Oリング:ニトリルトラスコ品番535-1920材質アルミニウム、ニトリル
オイルミストフィルター
EDWARDS¥169,800税込¥186,7801個当日出荷ロータリーポンプのオイルミストを捕捉します。DOP試験の結果が99.999%という極めて高効率なだけでなく、アジ化物に耐性があります。本体下側は半透明なため、オイルレベルをモニターできます。独自の脱臭エレメントが付属されているため、オイルミストの臭気が中和されます。用途ロータリーポンプの油煙の捕集トラスコ品番419-4829適合機種A37315904、A37333934RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリー真空ポンプ RVシリーズ
EDWARDS¥299,800~税込¥329,780~1台翌々日出荷から92日以内出荷稼働中でもポンプの構成を変える事ができます。 ソケット付きデュアル電圧/デュアル周波数モーターを装備していますので、取り付けが容易です。接続(吸気・排気口)NW25
スピーディーバルブ SP10 バイトン
EDWARDS¥27,980税込¥30,7781個当日出荷エドワーズ製です。用途真空用バルブです。仕様NW10用、ストレートバルブ、ダイヤフラム、アルミボディ、Oリング:バイトントラスコ品番535-1908材質アルミニウム、バイトン
スピーディーバルブ SP25 バイトン
EDWARDS¥36,980税込¥40,6781個当日出荷エドワーズ製です。用途真空用バルブです。仕様NW25用、ストレートバルブ、ダイヤフラム、アルミボディ、Oリング:バイトントラスコ品番535-1927材質アルミニウム、バイトン
ロータリー真空ポンプ クリーン&オーバーホールキット
EDWARDS¥26,980~税込¥29,678~1セット6日以内出荷から11日以内出荷ロータリー真空ポンプのクリーン&オーバーホールキットです。構成部品ブレード以外の通常メンテナンスに必要なすべてのスペア部品(スプリング、ガスケット、シール等)
アピエゾンLグリース
EDWARDS¥51,980税込¥57,1781本(50g)当日出荷Lグリースは、科学および産業用途での使用に適した、シリコンおよびハロゲンを含まない超高真空グリースです。 20℃で7x10-11Torrの非常に低い蒸気圧を示します。 クリープやキャリーオーバーなど、シリコンベースのグリースに関わる汚染の問題に悩まされることはありません。 優れた潤滑性を提供します。 周囲温度(通常は10~30℃ / 50~86°F)での使用が推奨されます。 耐放射線性を備えています。 強力なゲッタリング作用により、金属およびガラス表面の潜在的に有害なグリースおよび化学不純物を吸収します。 炭化水素溶媒に可溶なので、容易に洗浄および除去が可能です。用途真空システム内のガラス製または金属製プラグの潤滑、真空システム内のポリマ ジョイント部の密封、漏れ検出、真空カプセル化されたリレー内の金属接点の保護、研磨されたガラス/金属面の密封、真空システムおよびレーザー システムの光学面(曇りが発生しない)使用目的保護、光学面、密封、漏れ検出、潤滑危険物の類別非危険物特性潤滑性
ロータリー真空ポンプ E2M0.7/1.5/18/28/RVシリーズ用 オイルドレインプラグ
EDWARDS¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷ロータリー真空ポンプE2M0.7/1.5/18/28/RVシリーズ共通のオイルドレインプラグです。
スピーディーバルブ SP16 バイトン
EDWARDS¥29,980税込¥32,9781個当日出荷エドワーズ製です。用途真空用バルブです。仕様NW16用、ストレートバルブ、ダイヤフラム、アルミボディ、Oリング:バイトントラスコ品番535-1915材質アルミニウム、バイトン
真空ポンプ用オイル ウルトラグレード20
EDWARDS¥4,998~税込¥5,498~1本(1L)ほか6日以内出荷から55日以内出荷エドワーズ独自の水素処理プロセスによって製造されています。 このプロセスでは、窒素、硫黄、酸素、芳香族炭化水素を除去し、 基本的に不純物を含まない高純度のベース ストックを生成します。 ウルトラグレードオイルに添加剤を加えることにより、真空性能、 熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。 抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの 高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。用途質量分析、漏れ検出、TVチューブ、パワー バルブ、蒸留、炉、含浸、ケミカル ポンプ、包装、メカニカル ブースタ仕様使用ポンプ:EHブースタポンプ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エドワーズ45オイル
EDWARDS¥22,980~税込¥25,278~1本(1L)ほか6日以内出荷エドワーズ 45オイルは炭化水素合成ポリマであり、化学的不活性、高温安定性、 低い蒸気圧(25℃で<10-7 mbar)をもたらす分子構造を有します。 ピークが明確であるため、質量分析で広く使用されています。 無毒で非腐食性があり、再生利用可能です。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ロータリー真空ポンプ E2M0.7/1.5/18/28/RVシリーズ用 オイルフィラープラグ
EDWARDS¥2,098税込¥2,3081個6日以内出荷ロータリー真空ポンプE2M0.7/1.5/18/28/RVシリーズ共通のオイルフィラープラグです。