カテゴリ
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 制御機器(5)
- 電気材料(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「ee-1001」の検索結果

コネクタ コネクタ EE-PSX303N EE-PSX403N EE-SPW311 EE-SPW411 EE-SPY31 EE-SPY41 EE-SX47 EE-SX67A EE-SX67P
オムロンヘルスケア¥209税込¥2301個翌々日出荷コネクタ。オムロンEE-Sシリーズのフォトインタラプタ及び拡散反射型の近接スイッチと併用するコネクタ / ケーブルアセンブリ 定格電圧: 50 V dc 定格電流: 3 A (EE-1001 4Aを除く) 動作温度範囲: -10 → +75℃ (EE-1006を除く: -10 → +60℃)仕様●アクセサリタイプ:コネクタアズワン品番65-7316-40
ダクトホース・グレー・汎用タイプ【N.E-ダクトEE】
ニッセイエコ¥2,698~税込¥2,968~1本翌日出荷から翌々日出荷・内部抵抗の少ない構造で高い輸送能力を有します。・軽量で曲げやすく作業性に優れています。・切断・取り付けも容易で配管も簡単に行えます。用途・工場設備・室内の送・排気用。・集塵用。
コネクタ フォトスイッチ
オムロンヘルスケア¥1,898税込¥2,0881個11日以内出荷仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:- 種別:ソケット コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:はんだ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート PCBマウント IP / NEMA評価:- コネクタ コーディング:- コネクタ 本体 材質:プラスチック 本体 コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- 定格電流:- 定格電圧:-アズワン品番65-1411-65
接続ケーブル ケーブル ・ コネクタ EE-PSX303N EE-PSX403N EE-SPW311 EE-SPW411 EE-SPY31 EE-SPY41 EE-SX47 EE-SX67A EE-SX67P
オムロンヘルスケア(1件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷コネクタ。オムロンEE-Sシリーズのフォトインタラプタ及び拡散反射型の近接スイッチと併用するコネクタ / ケーブルアセンブリ 定格電圧: 50 V dc 定格電流: 3 A (EE-1001 4Aを除く) 動作温度範囲: -10 → +75℃ (EE-1006を除く: -10 → +60℃)仕様●アクセサリタイプ:ケーブル ・ コネクタ●ケーブル長:2mアズワン品番65-7285-05
USBアダプタ コネクタホールドダウンクリップ スロットタイプのフォトマイクロセンサ
オムロンヘルスケア¥259税込¥2851個翌々日出荷コネクタ。オムロンEE-Sシリーズのフォトインタラプタ及び拡散反射型の近接スイッチと併用するコネクタ / ケーブルアセンブリ 定格電圧: 50 V dc 定格電流: 3 A (EE-1001 4Aを除く) 動作温度範囲: -10 → +75℃ (EE-1006を除く: -10 → +60℃)仕様●アクセサリタイプ:コネクタホールドダウンクリップ●併用可能製品:スロットタイプのフォトマイクロセンサアズワン品番65-7311-30
コネクタ コネクタ EE-SPX301 EE-SPX401 EE-SPY30 EE-SPY40 EE-SPZ301 EE-SPZ401
omron(オムロン)¥219税込¥2411個欠品中コネクタ。オムロンEE-Sシリーズのフォトインタラプタ及び拡散反射型の近接スイッチと併用するコネクタ / ケーブルアセンブリ 定格電圧: 50 V dc 定格電流: 3 A (EE-1001 4Aを除く) 動作温度範囲: -10 → +75℃ (EE-1006を除く: -10 → +60℃)仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●コード番号:219-2460アズワン品番65-7316-51
ORing 産業用ギガビットPoEスプリッタ 工業用 1ポート IEEE802.3at準拠 10/100/1000Base-T(X)入出力対応 SPL-101GT
ORing¥39,980税込¥43,9781本41日以内出荷【ポート数】P.S.E. 入力 RJ-45イーサネット×1、出力RJ-45イーサネット×1。【イーサネット規格】IEC61000-4-2(ESD)、IEC61000-4-3(RS)、IEC61000-4-4(EFT)、IEC61000-4-5(サージ)、IEC61000-4-6(CS)、IEC61000-4-8 、IEC61000-4-11。【電源】24V 0.9A。【動作温度範囲】-20℃~70℃(結露無き事)。【寸法】26.1(W)x70(D)x95(H) mm。【取付方法】ラックマウント、ウォールマウント