カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
    • ダウンライト(2)
    • A型蛍光灯(2)
  • 制御機器(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ

「efd15」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エコなボール オーム電機

    エコなボール

    オーム電機(8件のレビュー)
    799税込879
    1セット(2個)
    当日出荷
    一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E26定格消費電力(W)12定格入力電流(A)0.2
  • エコなボール オーム電機

    エコなボール

    オーム電機(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E26定格消費電力(W)12定格入力電流(A)0.2
  • トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) EFD 25 EPCOS

    トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) EFD 25

    EPCOS
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    コアサイズ = EFD 25。併用可能製品 = DC-DCコンバータ。寸法 = 25 x 12.5 x 9.1mm。AL評価 = 2000nH。材質 = N87。奥行き = 9.1mm。長さ = 25mm。幅 = 12.5mm。コア(Ungapped:1個,Gapped:1個),コイルフォーマ:1個,ヨーク:2個で、1セット. EFD 25/13/9及びEFD 30/15/9コア
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS トランスアクセサリー ヨーク EPCOS

    EPCOS トランスアクセサリー ヨーク

    EPCOS
    579税込637
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ = ヨーク。併用可能製品 = EFD 25 / 13 / 9 コア。材質 = ステンレス鋼mm。コア(Ungapped:1個,Gapped:1個),コイルフォーマ:1個,ヨーク:2個で、1セット. EFD 25/13/9及びEFD 30/15/9コア
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS トランスアクセサリー EFD 25/13/9コイルフォーマー EPCOS

    EPCOS トランスアクセサリー EFD 25/13/9コイルフォーマー

    EPCOS
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ = EFD 25/13/9コイルフォーマー。併用可能製品 = EFD 25 / 13 / 9 コア。幅 = 26mm。コア(Ungapped:1個,Gapped:1個),コイルフォーマ:1個,ヨーク:2個で、1セット. EFD 25/13/9及びEFD 30/15/9コア
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリップライト 東京メタル

    クリップライト

    東京メタル
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    コード長さ(m)2質量(kg)0.3高さ(mm)140スイッチ中間スイッチ口金E26仕上黒塗装仕上げ芯数2挟み幅(クリップ)30mmセード寸法(mm)Φ50適合電球EFD15BLBE26ブラックライト用(球別売)
  • EPCOS 組立用トランス EPCOS

    EPCOS 組立用トランス

    EPCOS
    1,298税込1,428
    1袋(50個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • オイルフリースクロールコンプレッサ  ドライヤ付 アネスト岩田

    オイルフリースクロールコンプレッサ ドライヤ付

    アネスト岩田
    799,800税込879,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高品質なクリーンエアー。信頼のロングライフ設計。トルク変動が小さい圧縮機構で、低騒音・低振動。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    タイプドライヤ付
  • ダウンライト・バスルームライト 山田照明

    ダウンライト・バスルームライト

    山田照明
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    軒下のほか、浴室内での使用も可能な防湿仕様。水に強いので安心して取り付けられ、浴室環境の光を快適に演出します。
    適合【使用可能ランプ】電球形蛍光灯(EFA15形・EFD15形)材質/仕上トリム:ステンレス(白色塗装)/バッフル:アルミ(白色塗装)/カバー:アクリル(クリア)質量(kg)0.4電圧(V)100専用消費電力(W)7.8口金E26定格寿命(時間)40000色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)148幅(Φmm)114光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.6LEDLED電球耐水性防湿光束(Lm)332配光角度(°)65適合ランプLDA7N-G/60W(東芝)・LDA8L-G/60W(東芝)・EFA15形・EFD15形出しろ(mm)5演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)100調光の可否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 山田照明

    ダウンライト

    山田照明
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    もっともベーシックかつシンプルなダウンライト。多様な光源を、設置状況やコストにあわせて選択できます。電球型蛍光灯にも対応するなど、ユーザーフレンドリーな設計を盛り込みました。
    電圧(V)100専用定格寿命(時間)40000LEDLED電球従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
  • トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) EPCOS

    トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス)

    EPCOS
    39,980税込43,978
    1箱(300個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェライトコア EPCOS (エプコス) EPCOS

    フェライトコア EPCOS (エプコス)

    EPCOS
    2,498税込2,748
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
関連キーワード
efd15特集