「efd15en/11-z」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球T形60形全方向タイプ オーム電機

    LED電球T形60形全方向タイプ

    オーム電機(8件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 一般電球60形相当 省エネ法2027年度目標基準達成
    全長(mm)105質量(g)54定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26外径(Φmm)39定格消費電力(W)6.8定格寿命(時間)40000電球形状T形定格入力電流(A)0.13使用場所屋内配光角度(°)全方向約270明るさ電球60W形相当電球の種類LED
  • 電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形 オーム電機

    電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形

    オーム電機(14件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    定格寿命10000時間で約10倍長持ち 電気代、発熱量が約1/5 長時間点灯する場所におすすめ
    電圧(V)AC100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)10000電球形状スパイラル球使用場所屋内専用(屋外使用禁止)電球の種類電球型蛍光灯
  • LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 T6

    アイリスオーヤマ(21件のレビュー)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
  • LED電球T型 広配光60W相当 東芝

    LED電球T型 広配光60W相当

    東芝
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。 全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。 お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。 お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。
    全長(mm)108質量(g)51口金E26外径(Φmm)40定格消費電力(W)6.8全光束(Lm)810定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)119.1入力電流(A)0.12配光角度(°)300入力電力(W)6.8電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • スパイラルランプ EARTH MAN

    スパイラルランプ

    EARTH MAN(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    電源AC100V 50/60Hz口金E26全光束(Lm)1400発光色昼光色電球形状スパイラルランプ色温度(K)6400
  • LED電球 T形タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 T形タイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)100口金E26電球形状T形電球の種類LED
  • LED電球 D形 E26 13W オーム電機

    LED電球 D形 E26 13W

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    消費電力一般電球13.5Wで100形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。ダウンライトにおすすめ密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
    全長(mm)130質量(g)104口金E26定格消費電力(W)13.5全光束(Lm)1606定格寿命(時間)40000平均演色評価数82Ra定格入力電流(A)0.229エネルギー消費効率(Lm/W)118.9使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)50光色昼光色エコロジー商品省エネ
  • LED電球T形40形全方向タイプ オーム電機

    LED電球T形40形全方向タイプ

    オーム電機(6件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 小形電球40形相当 省エネ法2027年度目標基準達成
    全長(mm)88質量(g)52定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26外径(Φmm)38定格消費電力(W)4.4定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.08使用場所屋内配光角度(°)全方向約270電球の種類LED
  • 電球形蛍光灯 エコなボール A形 E17 オーム電機

    電球形蛍光灯 エコなボール A形 E17

    オーム電機(4件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。 消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ
    質量(g)73口金E17定格消費電力(W)12定格寿命(時間)8000定格入力電流(A)0.20外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)55×117電球の種類電球形蛍光灯
  • 電球形蛍光ランプ 100W形 ELPA

    電球形蛍光ランプ 100W形

    ELPA(1件のレビュー)
    1,327税込1,460
    1個
    当日出荷
    定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約75%カット!(白熱電球40W形比)
    質量(g)110タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用口金E26外径×全長(mm)65×135定格消費電力(W)21定格寿命(時間)6000定格入力電流(mA)330電球の種類蛍光ランプエコロジー商品長寿命
  • LED電球 T形 アイリスオーヤマ

    LED電球 T形

    アイリスオーヤマ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ダウンライトなどの横方向取り付け器具に最適。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 断熱材施工器具・密閉形器具にご使用可能です。 光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と、温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
  • 電球形蛍光ランプ 60W形 ELPA

    電球形蛍光ランプ 60W形

    ELPA(3件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)
    質量(g)72タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用口金E26外径×全長(mm)55×116定格消費電力(W)11定格寿命(時間)6000定格入力電流(mA)180電球の種類蛍光ランプエコロジー商品長寿命
  • ダウンライトE17 東芝ライテック

    ダウンライトE17

    東芝ライテック
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    意匠性を重視した白枠に統一。天井との一体感が高まります。埋込穴サイズのバリエーションが豊富。
    仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。適合適合補償装置用ランプ:ランプ別材質本体/鋼板質量(kg)0.2本体/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)80ランプLDA4L-G-E17/S/40W、LDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA5L-G-E17/S/D40W、LDA5N-G-E17/S/D40W、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S50W/2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W、LDA6N-H-E17/S/60W2、LDA7L-G-E17/S/60W、LDA7N-G-E17/S/60W、LDT6L-G-E17/S/50W、LDT6N-G-E17/S/50W適合ランプE17口金 LDA7まで距離照射面:0.1カテゴリーベースダウンライト
  • LED電球 T形 E26 7W オーム電機

    LED電球 T形 E26 7W

    オーム電機
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    消費電力7.1Wで白熱電球60W形相当の明るさ配光角255°以上の全方向タイプ、白熱電球に近いイメージで光が広がりますエネルギー消費効率:126.7ルーメン/W(省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成)密閉器具対応
    全長(mm)94質量(g)50消費電力(W)7口金E26定格消費電力(W)7.1全光束(Lm)900定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)40平均演色評価数Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)126.7光色電球色定格入力電流(mA)130
  • 小形LED電球T形40形全方向タイプ オーム電機

    小形LED電球T形40形全方向タイプ

    オーム電機(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 小形電球40形相当 省エネ法2027年度目標基準達成
    全長(mm)78質量(g)38定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用口金E17外径(Φmm)38定格消費電力(W)4.4定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.07使用場所屋内配光角度(°)全方向約270電球の種類LED
  • T形LED 60W形 E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    T形LED 60W形 E26

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様調光非対応定格電圧(V)100口金E26本体寸法(mm)Φ38×H108本体質量(g)48定格消費電力(W)8.0定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ホワイトシリカ電球 省電力タイプ オーム電機

    ホワイトシリカ電球 省電力タイプ

    オーム電機(30件のレビュー)
    249税込274
    1箱(2個)
    当日出荷
    5%省電力設計タイプ
    電圧(V)100口金E26定格平均寿命(時間)1000ガラス仕上ホワイト使用場所屋内専用電球の種類シリカ電球
  • LED電球 D形 E26 7W オーム電機

    LED電球 D形 E26 7W

    オーム電機(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    一般電球60形相当光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。ダウンライトにおすすめ密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
    全長(mm)120質量(g)67口金E26定格消費電力(W)6.7全光束(Lm)853定格寿命(時間)40000平均演色評価数84.6Ra定格入力電流(A)0.115エネルギー消費効率(Lm/W)127.3使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)40光色昼光色エコロジー商品省エネ
  • LED電球 一般電球形 東芝ライテック

    LED電球 一般電球形

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    一般電球60W形相当。光の広がり:約140度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減。電球フォルムでコンパクト(外径55mm、全長98mm)。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応。
    口金E26定格消費電力(W)7.3全光束(Lm)810電球形状一般球配光角度(°)140電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 一般電球形 東芝ライテック

    LED電球 一般電球形

    東芝ライテック
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    口金E26グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
照明カテゴリ