カテゴリ
- バイク純正部品(3)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「eh01001」の検索結果

CHINO EH,KH,AH,AH3000シリーズ記録紙
CHINO(チノー)¥15,980税込¥17,5781ケース(3冊×5箱)当日出荷用途EH,KH,AH,AH3000シリーズ記録紙寸法有効記録幅:180mm、全幅:200mm、全長:20m、時間目盛:25mm入力種類直流電圧全幅(mm)200全長(m)20目盛(mm)(時間)25目盛仕様目盛数字:0~100最小目盛1有効記録幅(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパー EHタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷から8日以内出荷接触時の当たりがやわらかく、撓みとともにバネ定数が増加する。 大きな負荷、変形に耐え、騒音を発生しない。 取付け保守が容易。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。