カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ek-3000i」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクト電子天びん EK-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパクト電子天びん EK-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(23件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
    用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能最小表示0.1%付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304
  • 【修理】EKパーソナル電子天秤 修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)

    【修理】EKパーソナル電子天秤 修理受付

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    15日以内出荷から21日以内出荷
    サービス分類修理
  • 電子天秤 3.0kg 0.1g エスコ

    電子天秤 3.0kg 0.1g

    エスコ
    ¥34,800税込¥38,280
    1台
    翌日出荷
    ひょう量(g)3000最小表示(g)0.1計量皿寸法W(mm)170計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×133計量皿寸法D(mm)133計量皿寸法(mm)133×170質量(kg)約1.5種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)再現性(標準偏差)0.1g型番EK-3000iサンプル数(個)5、10、25、50、100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53最大計数値(個)30000機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能本体寸法(mm)奥行218本体寸法(mm)高さ53表示形式デジタル使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下 (結露しないこと)直線性±0.2g最小目盛(g)0.1本体寸法(mm)幅190パーセントモード/100%登録最小質量(g)10動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒モード最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10%校正分銅出荷時設定:3000g計量皿形状角材質(計量皿)SUS304秤量(g)3000
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
"ek-3000i" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷