カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 日用品(4)
  • 物流用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)

「ekf-2」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用空気清浄機フィルター ELPA汎用空気清浄機フィルターELPA(3件のレビュー)
2,752税込3,027
1個
当日出荷から4日以内出荷
空気の汚れをしっかりキャッチ! 周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!
交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。)フィルター高性能フィルタータイプ交換用
かんたんレンジフードフィルター 超特厚 2枚入り ELPAかんたんレンジフードフィルター 超特厚 2枚入りELPA(1件のレビュー)
949税込1,044
1袋(2枚)
翌々日出荷
◇枠付きなので、まるごと取替え 面倒なカットやサイズ合わせが不要で、取替えラクラク! ◇ピッタリサイズで収まるので見た目もスッキリ! ◇取替えが簡単なので、交換時に手が汚れにくい ◇フィルターが超特厚で油煙をしっかり吸着 取替え回数も少なく経済的
用途◇外形寸法(約):W299XH342XD10(mm) ◇フィルター枠部:耐熱PP樹脂 ◇フィルター部:難燃不織布 ◇フィルター入数:2枚 ◇適合情報:深型レンジフードのフィルターサイズ 高 340 × 幅 297mm フィルターに適合材質フィルター枠部:耐熱PP樹脂、フィルター部:難燃不繊布
カチッと換気扇フィルター パナソニック用 2枚入り ELPAカチッと換気扇フィルター パナソニック用 2枚入りELPA(8件のレビュー)
1,137税込1,251
1セット(2枚)
当日出荷
◇汚れた換気扇フィルターは排気効率が低下します。快適な住環境維持の為に定期的に交換することをおすすめします。
用途◇パナソニック用 ◇純正フィルター型番:FY-FTT251(旧FY-FT25・旧FY-FTT25)/FY-FST25(旧FY-FS251・旧FY-FS25) ◇入数:2枚 ◇材質:フィルター枠部:ABS樹脂 フィルター部:ポリエステル、モダアクリル ◇適合換気扇:FY-25TH FY-25YH2 FY-25YH3 FY-25YH4 FY-25YH5FY-25PH2 FY-25PH3 FY-25PH4 FY-25PH5FY-25EH2 FY-25EH3 FY-25EH4 FY-25EH5使用場所換気扇まわり材質フィルター枠部:ABS樹脂、フィルター部:ポリエステル、モダアクリル適合機種メーカーパナソニック用適合純正型番フィルター/FY-FTT251(旧FY-FT25・旧FY-FTT25)/FY-FST25(旧FY-FS251・旧FY-FS25)
カチッと換気扇フィルター 東芝用 2枚入り ELPAカチッと換気扇フィルター 東芝用 2枚入りELPA(5件のレビュー)
1,137税込1,251
1セット(2枚)
当日出荷
◇汚れた換気扇フィルターは排気効率が低下します。快適な住環境維持の為に定期的に交換することをおすすめします。
用途◇東芝用 ◇純正フィルター型番:F-25WF(旧F-25RF ◇入数:2枚 ◇材質:フィルター枠部:ABS樹脂 フィルター部:ポリエステル、モダアクリル ◇適合換気扇:VFH-25WF VFH-25RF VFH-25YF VFH-25F VFH-25TF VFM-25WF VFM-25YF.F-25HF.F-25TF使用場所換気扇まわり材質フィルター枠部:ABS樹脂/フィルター部:ポリエステル、モダアクリル適合機種メーカー東芝用適合純正型番フィルター/F-25WF(旧 F-25RF)に対応
カチッと換気扇フィルター 三菱用 2枚入り ELPAカチッと換気扇フィルター 三菱用 2枚入りELPA(2件のレビュー)
1,137税込1,251
1セット(2枚)
当日出荷
◇汚れた換気扇フィルターは排気効率が低下します。快適な住環境維持の為に定期的に交換することをおすすめします。
用途◇三菱用 ◇純正フィルター型番:P-25XF4 ◇入数:2枚 ◇材質:フィルター枠部:ABS樹脂 フィルター部:ポリエステル、モダアクリル ◇適合換気扇:EX-25EF2-R EX-25LF2 EX-25EF2 EX-25LF4 EX-25EF4 EX25LF5 EX-25EF5使用場所換気扇まわり材質フィルター枠部:ABS樹脂/フィルター部:ポリエステル、モダアクリル適合機種メーカー三菱用適合純正型番フィルター/P-25×F4に対応
KF-25吸気管 ULVAC(アルバック)KF-25吸気管ULVAC(アルバック)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
油回転真空ポンプの吸気側取付用部品です
KF-25排気管 ULVAC(アルバック)KF-25排気管ULVAC(アルバック)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
油回転真空ポンプの排気側取付用部品です
騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
ロープはしごEK用 ナスカンフック ピカコーポレイションロープはしごEK用 ナスカンフックピカコーポレイション
6,298税込6,928
1セット(2個)
7日以内出荷
用途手すり・欄干用有効幅(mm)口径30
Panasonic SMDレジスタ, 200Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF2000V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 200Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF2000VPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1セット(1000個)
翌々日出荷
規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.1抵抗(Ω)200許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
樹脂中型ハウスキーパー 金沢車輌樹脂中型ハウスキーパー金沢車輌
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
景観や雰囲気にも配慮した優しいデザイン軽量な樹脂とスチールの混合製品始動性能に優れた125mmキャスターを採用床に黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用
材質デッキ:樹脂(PP)、フレーム:スチール、バッグ:ポリエステル高さ(mm)1280材質(車輪)ゴム奥行(mm)560キャスターゴムキャスター自在×4個キャスター径(Φmm)125
Panasonic SMDレジスタ, 22kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF2202V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 22kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF2202VPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様小型軽量 高い信頼性 メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極 装着機との互換性あり テーピング包装を使用可能 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 抵抗値の許容差が低い ERJXG、1G、2R、3E、6E、8E、14、12、1Tタイプ: ±1 % ERJ1R、2R、3R、6Rタイプ: ±0.5 %規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)22定格電力(W)0.1許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 270Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF2700V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 270Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF2700VPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様小型軽量 高い信頼性 メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極 装着機との互換性あり テーピング包装を使用可能 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 抵抗値の許容差が低い ERJXG、1G、2R、3E、6E、8E、14、12、1Tタイプ: ±1 % ERJ1R、2R、3R、6Rタイプ: ±0.5 %規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.1抵抗(Ω)270許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 27000Ω, 0.1W ERJ3EKF2702V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 27000Ω, 0.1W ERJ3EKF2702VPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1セット(1000個)
7日以内出荷
定格電力(W)0.1抵抗(Ω)27000許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー厚膜
Panasonic SMDレジスタ, 2.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF2201V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 2.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3EKF2201VPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様小型軽量 高い信頼性 メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極 装着機との互換性あり テーピング包装を使用可能 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 抵抗値の許容差が低い ERJXG、1G、2R、3E、6E、8E、14、12、1Tタイプ: ±1 % ERJ1R、2R、3R、6Rタイプ: ±0.5 %規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)2.2定格電力(W)0.1許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55