カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ekw-09i」の検索結果

EK-i/EW-i用内蔵バッテリ(Ni-MH)
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷電子天秤EK-i/EW-iシリーズ用内蔵バッテリ。 15時間の充電で、約9時間の連続使用が可能。 ニッケル水素充電池種別充電式バッテリパックアズワン品番1-4038-24RoHS指令(10物質対応)対応
検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から34日以内出荷取引証明用(検定済品) 精度等級3級。デュアルレンジ(ひょう量:600g・1500gタイプ)・トリプルレンジ(ひょう量:12kgタイプ)。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)表示形式デジタル精度等級3級
検定付きはかり コンパクト電子天びん EK-i-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷から21日以内出荷取引証明用(検定済品) 精度等級3級。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量最小表示0.1%付属品取扱説明書、ACアダプタ電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190最大計数値(個)60000検定付き動作温湿度範囲5~35℃、85%RH以下(結露しないこと)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS232C 9ピンオス標準装備精度等級3級