カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「em-cat6a」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーグメンテッド カテゴリー6(EM-Cat.6A)(屋内用) 冨士電線(東京)

    オーグメンテッド カテゴリー6(EM-Cat.6A)(屋内用)

    冨士電線(東京)
    ¥98,980税込¥108,878
    1箱(200m)
    9日以内出荷
    Cat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル ReelexⅡ梱包形式を採用 エイリアンクロストーク対応 コネクタ端末部のシールド処理が不要 周波数帯域500MHzまで安定した電気特性 レングスマーク付き
    ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル使用場所屋内概算質量(kg/km)53対数(P)4対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T
  • オーグメンテッド カテゴリー 6シールド付き(EM Cat. 6A)(屋内 用) 冨士電線(東京)

    オーグメンテッド カテゴリー 6シールド付き(EM Cat. 6A)(屋内 用)

    冨士電線(東京)
    ¥129,800税込¥142,780
    1箱(200m)
    9日以内出荷
    色薄青規格CAT6Aケーブル長(m)200構造単線ケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)7シールドSTPケーブル概算質量(kg/km)45対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T
  • カテゴリ6A LANケーブル ( EM-UTP-C6A 環境配慮型 ) < Cat6A U/UTP > 関西通信電線

    カテゴリ6A LANケーブル ( EM-UTP-C6A 環境配慮型 ) < Cat6A U/UTP >

    関西通信電線
    ¥45,980税込¥50,578
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    500MHz帯域まで対応しており、電気特性が大幅に安定しています。エイリアンクロストークに対応しております。樹脂リール巻を採用し引き出しが容易です。レングスマーク付きなので残量が一目で判ります。シース内側にスリットがあり撚り戻しを抑制しています。
    適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠材質(シース)低煙ゼロハロゲン(LSZH)シース色パステルブルー対数(P)4P導体径(mm)0.61RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)8.3以下
PCアクセサリーカテゴリ
関連カテゴリ