カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 電気材料(1)
絞り込み

ミストフィルター用エレメント EMS
オリオン(ORION)¥56,980税込¥62,6781個翌日出荷ろ過面積が従来品の最大約2倍、油分捕集量アップを実現しました。セル(プラスチックフォームの小部屋)を増やすことで油分の飛び出しを防止します。トラスコ品番597-8908適合機種MSF1300D・MSF2700D・MFH1900Dろ過精度(μm)0.01出口油分濃度(wt ppm)0.01捕集効率(%)99.999
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列 1セット 350個入
SAMTEC¥739,800税込¥813,7801セット(350個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:TEMS●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2652アズワン品番65-7682-75
スーパーミストフィルター
オリオン機械¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷から76日以内出荷高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) クラス初のステンレス容器を標準採用。クランプジョイント方式を標準採用。 新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPa に低減(従来比▲ 33%)。 エレメント交換時期をランプにより表示。用途オイルミスト除去用粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02出口油分濃度(wt ppm)0.01品質等級1(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
ミクロミストフィルタ MSM400~1300
明治機械製作所¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷ISO8571-1品質保証に適応、ろ過度0.01μ(1等級)。ステンレスボディ採用(MSM400以上)、耐水性、軽量化を実現。新開発エレメントにより低圧損、交換時間8000時間の長寿命化。 バンド構造を採用し、ハウジングの脱着作業を簡素化(MSM400以上)仕様オートドレン内蔵(FD-1D)、差圧計オプション使用温度範囲(℃)(入気温)5~60、(周囲)2~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.98交換目安(フィルタエレメント)1年または8000時間使用流体圧縮空気ドレン排出口径Rc1/4、外径Φ16mm材質(ボウル)ステンレス圧力損失(MPa)初期0.01、通常0.02捕集効率(%)99.999処理空気条件(入口空気圧力)0.69MPa、(入口空気温度)32℃、(入口空気露点)大気圧下-17/圧力下10、(入口油分濃度)3mg/m3
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら