カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 切削工具(1)

「enc-gr510le-eco」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]

    盤用クーラー

    オーム電機[配線パーツ]
    489,800税込538,780
    1台
    9日以内出荷
    フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-242Vのフリー電源。ドレン水が出ないノンドレンタイプ。
    質量(kg)34外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×900×250冷却能力(W)1100/1300RoHS指令(10物質対応)対応
  • PC レフクール(コンプレッサクーラ) 日東工業

    PC レフクール(コンプレッサクーラ)

    日東工業
    279,800税込307,780
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    使用温度(℃)20~50定格周波数(Hz)50/60塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B冷媒HFC-134a温度設定範囲(℃)25~50RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)30~60
  • 盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]

    盤用クーラー

    オーム電機[配線パーツ]
    429,800税込472,780
    1台
    9日以内出荷
    フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-241Vのフリー電源。ドレン水が出ないノンドレンタイプ。
    質量(kg)23外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350/600×200冷却能力(W)600/700RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]

    盤用クーラー

    オーム電機[配線パーツ]
    629,800税込692,780
    1台
    9日以内出荷
    フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-243Vのフリー電源。ドレン水が出ないノンドレンタイプ。
    質量(kg)53外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×1150×250冷却能力(W)2100/2300RoHS指令(10物質対応)対応
  • クーレット モデルチェンジ品 日東工業

    クーレット モデルチェンジ品

    日東工業
    62,980税込69,278
    1台
    3日以内出荷
    小型・軽量・低騒音を実現した小型屋外電子クーラ。
    用途各種監視装置収納キャビネットの密閉冷却にご利用下さい。付属品取付ナット、カバー用L型レンチ、取扱説明書材質PBT+PC樹脂製(カバー)質量(kg)2.5ライトベージュ(5Y7/1)定格電圧(V)DC24使用温度(℃)キャビネット内-10~+50 キャビネット外-20~+50定格電流(A)3.01定格消費電力(W)73寸法(縦×横×深さ)(mm)150×190×159騒音レベル(dB(A))約38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]

    盤用クーラー

    オーム電機[配線パーツ]
    399,800税込439,780
    1台
    9日以内出荷
    フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。ドレン水が出ないノンドレンタイプ。
    質量(kg)20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×500×200冷却能力(W)300/350RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]

    盤用クーラー

    オーム電機[配線パーツ]
    579,800税込637,780
    1台
    9日以内出荷
    フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS495(Modbus/RTU)を標準装備。
    質量(kg)62外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×1350×220冷却能力(W)2600/2900RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペルクール(電子クーラ)小型高効率タイプ 日東工業

    ペルクール(電子クーラ)小型高効率タイプ

    日東工業
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品取付ねじ、ホースクランプ、取扱説明書、端子台コネクタ、排水ホース仕様屋内用本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格IP5X定格電圧(V)AC100~240(単相)使用温度(℃)0~+50定格周波数(Hz)50/60温度設定範囲(℃)+37~+50RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)+42~+55
  • 盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]

    盤用クーラー

    オーム電機[配線パーツ]
    259,800税込285,780
    1台
    9日以内出荷
    フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS486(Modbus/RTU)を標準装備。
    質量(kg)16外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×500×150冷却能力(W)350/380RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]

    盤用クーラー

    オーム電機[配線パーツ]
    289,800税込318,780
    1台
    9日以内出荷
    フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS487(Modbus/RTU)を標準装備。
    質量(kg)20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×550×200冷却能力(W)500/610RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]

    盤用クーラー

    オーム電機[配線パーツ]
    349,800税込384,780
    1台
    9日以内出荷
    フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS489(Modbus/RTU)を標準装備。
    質量(kg)33外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×900×200冷却能力(W)800/1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]

    盤用クーラー

    オーム電機[配線パーツ]
    429,800税込472,780
    1台
    9日以内出荷
    フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS491(Modbus/RTU)を標準装備。
    質量(kg)41外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×950×220冷却能力(W)1450/1600RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]

    盤用クーラー

    オーム電機[配線パーツ]
    319,800税込351,780
    1台
    4日以内出荷
    フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS488(Modbus/RTU)を標準装備。
    質量(kg)26外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)551×330×272冷却能力(W)600/700RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]

    盤用クーラー

    オーム電機[配線パーツ]
    499,800税込549,780
    1台
    9日以内出荷
    フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS493(Modbus/RTU)を標準装備。
    質量(kg)50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×1150×220冷却能力(W)2000/2200RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアークーラー(超低温空気発生器・制御盤用) イチネンTASCO

    エアークーラー(超低温空気発生器・制御盤用)

    イチネンTASCO
    71,980税込79,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    電気制御機器の過熱状態から起る機能障害の防止に。 送風機やフロンガス等を使用した装置にくらべると衛生的でトラブルやメンテナンスの心配がありません。
    最高使用圧力(MPa)0.3~0.7吐出口径(Φmm)(冷気内径)12接続口(高圧ホース)R1/4″
  • 盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]

    盤用クーラー

    オーム電機[配線パーツ]
    599,800税込659,780
    1台
    9日以内出荷
    フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS496(Modbus/RTU)を標準装備。
    質量(kg)60外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)765×444×402冷却能力(W)2700/3000RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアークーラー 東浜商事

    エアークーラー

    東浜商事(2件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    圧縮空気を供給するだけで超低温空気が発生します。 可動部分がないので故障の心配がいりません。 冷気風量および冷気温度はフリーに調整できます。
    用途金属切削時の刃物冷却に。 各種電子機器(制御盤等)の冷却に。 ヒートシールの冷却に。使用圧力(MPa)0.3~0.7適合流体圧縮空気(エア)
  • 盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]

    盤用クーラー

    オーム電機[配線パーツ]
    279,800税込307,780
    1台
    9日以内出荷
    フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS485(Modbus/RTU)を標準装備。
    質量(kg)18外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)454×230×250冷却能力(W)300/350RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCA-A ペルクール(電子クーラ)小型高効率タイプ 日東工業

    PCA-A ペルクール(電子クーラ)小型高効率タイプ

    日東工業
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷
    付属品取付ねじホースクランプ取扱説明書端子台コネクタ排水ホース質量(kg)6.4定格電圧(V)AC100-240使用温度(℃)0~50定格電流(A)0.71/0.4定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)70寸法(縦×横×深さ)(mm)275×190×167塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B起動電流(A)3.3/2.7騒音レベル(dB(A))約63温度設定範囲(℃)37~50冷却能力(W)100RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)42~55
  • 盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]

    盤用クーラー

    オーム電機[配線パーツ]
    529,800税込582,780
    1台
    9日以内出荷
    フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS494(Modbus/RTU)を標準装備。
    質量(kg)49外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)655×444×402冷却能力(W)2100/2300RoHS指令(10物質対応)対応