カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)

「epc-p」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SQ用オプション スイデンSQ用オプションスイデン
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合機種SQシリーズ/SAC-101、SCV-110DP、SGV-110A、SGV-110A-PC、SGV-110AL、SGV-110ALN、SGV-110A 200V、SGV-110A-PC 200V、SGV-110DP、SGV-110DP-PC、SGV-110DPL、SGV-110DP 200V、SGV-110DP-PC 200V、SGV-110DR、SGV-110DRL、SGV-110DS、SGV-110DS-PC、SGV-110DSL、SMV-101SC-1、SMV-101D、SMV-101AT、SMV-101AT-L、SMV-101ATL-N、SMV-101A(200V)、SOV-S110A、SOV-S110AL、SOV-S110P、SPV-101AR、SPV-101AR-30L、SPV-101AR-P、SPV-101AT、SPV-101AT-30L、SPV-101AT-P、SPV-B101A2、SPV-101EC、SPV-101ECH、SPV-101EPC、SSV-103A
UHF帯 金属対応RFIDタグ 10枚セット フェニックスソリューションUHF帯 金属対応RFIDタグ 10枚セットフェニックスソリューション
6,798税込7,478
1セット(10枚)
当日出荷
金属対応型のUHF帯・RFIDタグです(検証用10枚セット販売)。一般的なタグと異なり、金属に直接取り付けても読み取ることができます。強力両面テープ仕様で簡単に取付可能。塩ビシート被覆により、防水性と耐久性を担保しています。
用途金属製の固定資産管理、物流容器管理、レンタル・リース資産管理、工程管理など仕様搭載IC:Impinj Monza R6-P、EPC(Bit):MAX 128、USER(Bit):MAX 64(※USERを64bitにした場合、EPCは最大96bitまでとなります。)温度範囲(℃)(動作・温度)-20~+60プロトコルEPCglobal Class1 Gen2準拠(ISO/IEC18000-63)RoHS指令(10物質対応)対応動作周波数(MHz)920付近
パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-PS 協和パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-PS協和
8,598税込9,458
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎温水やアルカリ性溶液、アルコール向けのゲージです。・KLPC-PS型は本体に耐熱性・耐薬品性に優れたPPS樹脂、ゲージ管にPSF(ポリサルホン)樹脂、パッキンにエチレンプロビレンゴム(EPT)、取付ボルト SUS304を採用し、温水とアルカリ性液等に適応したオイルゲージです。◎KLPC-PS型オイルゲージは本体とゲージ管がOリングのみでシールされ接続されていますので、取り付けピッチの多少のズレをカバーできます。◎部品が少なく、簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージを取り外すだけで、簡単に掃除ができます。◎耐圧:0.3MPa
形状パイプ式
EPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei5/8GB mem/SSD 256GB/Win10IoT CONTEC(コンテック)EPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei5/8GB mem/SSD 256GB/Win10IoTCONTEC(コンテック)
659,800税込725,780
1個
5日以内出荷
組み込み用PC。Core i5-8500T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張4スロット。
EPC-4000/2xPCIe(x8)/Corei7/16GB mem/SSD 256GB/Win10IoT CONTEC(コンテック)EPC-4000/2xPCIe(x8)/Corei7/16GB mem/SSD 256GB/Win10IoTCONTEC(コンテック)
689,800税込758,780
1個
5日以内出荷
組み込み用PC。Core i7-8700T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張2スロット。
EPC-4000/2xPCIe(x8)/Corei5/8GB mem/SSD 256GB/Win10IoT CONTEC(コンテック)EPC-4000/2xPCIe(x8)/Corei5/8GB mem/SSD 256GB/Win10IoTCONTEC(コンテック)
599,800税込659,780
1個
5日以内出荷
組み込み用PC。Core i5-8500T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張2スロット。
EPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei7/16GB mem/ストレージなし CONTEC(コンテック)EPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei7/16GB mem/ストレージなしCONTEC(コンテック)
649,800税込714,780
1個
5日以内出荷
組み込み用PC。Core i7-8700T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張4スロット。
EPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei5/8GB mem/ストレージなし CONTEC(コンテック)EPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei5/8GB mem/ストレージなしCONTEC(コンテック)
559,800税込615,780
1個
5日以内出荷
組み込み用PC。Core i5-8500T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張4スロット。
EPC-4000/2xPCIe(x8)/Corei5/8GB mem/ストレージなし CONTEC(コンテック)EPC-4000/2xPCIe(x8)/Corei5/8GB mem/ストレージなしCONTEC(コンテック)
499,800税込549,780
1個
5日以内出荷
組み込み用PC。Core i5-8500T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張2スロット。
EPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei7/16GB mem/SSD 256GB/Win10IoT CONTEC(コンテック)EPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei7/16GB mem/SSD 256GB/Win10IoTCONTEC(コンテック)
739,800税込813,780
1個
5日以内出荷
組み込み用PC。Core i7-8700T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張4スロット。
電気ペン ペン先 SK(新潟精機)電気ペン ペン先SK(新潟精機)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
電気ペンシルA3型EP-A3用のペン先です。
用途電気ペンシルA3型EP-A3用のペン先として適合機種EP-A3奥行(mm)7
プラカードポール用ベース 水タンク付 常磐精工プラカードポール用ベース 水タンク付常磐精工
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
イベントに最適な軽くて丈夫な伸縮式の手持ち看板
用途【自立させられる専用スタンド】プラカードポールを一時的に自立させることができる専用のスタンドもご用意しています。(別売)スタンドのパーツは分解できるので持ち運びにも便利です。幅(mm)300シルバー高さ(mm)320奥行(mm)300タンク容量(L)3材質(ベース)Φ300スチール製/表面コートステンレス 注水タンク(ブラック)ポール内径2.5Φcm/深さ30cm
プラカードポール用ベース 水タンクなし 常磐精工プラカードポール用ベース 水タンクなし常磐精工
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
イベントに最適な軽くて丈夫な伸縮式の手持ち看板
用途【自立させられる専用スタンド】プラカードポールを一時的に自立させることができる専用のスタンドもご用意しています。(別売)スタンドのパーツは分解できるので持ち運びにも便利です。幅(mm)300シルバー高さ(mm)320奥行(mm)300材質(ベース)Φ300スチール製/表面コートステンレスポール内径2.5Φcm/深さ30cm
Cat.5eU/UTP 4P*AWG28撚線 200m/箱 日本製線Cat.5eU/UTP 4P*AWG28撚線 200m/箱日本製線
35,980税込39,578
1箱
6日以内出荷
細径(撚線) Cat5e 4P 200m箱巻き。AWG28の撚線。
ケーブルスリムシールドU/UTPケーブル
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら