カテゴリ
- 機構部品(13)
- 学童・教育用品(6)
- 制御機器(4)
- 建築金物(2)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「eps鍵」の検索結果

平面ハンドル
ジョー・プリンス竹下(51件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上シルバー色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
取り外しハンドル
内外電機(12件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷封印付取り外しハンドルのハンドルです。仕様止め金付種別ハンドルのみ材質亜鉛合金(ZDC)質量(kg)0.22寸法L(mm)124.7高さH(mm)9.3塗装ナノ塗装RoHS指令(10物質対応)対応
盤用マルチキー
JEFCOM(ジェフコム)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷200番キーにも対応(5タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利。配電盤、分電盤用の合鍵。・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。吊り下げ用リング付。現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。・タキゲンA-121-H型。・タキゲン0061型。旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!仕様1個口材質キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ寸法(mm)110×27×16質量(g)72キー番号200番
平面ハンドル
ジョー・プリンス竹下(29件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1個当日出荷用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上サテンクローム色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
盤用マルチキー
JEFCOM(ジェフコム)(47件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応トラスコ品番485-9979寸法(mm)80×80×2.6質量(g)32
チェンジキー
栃木屋¥1,598税込¥1,7581個当日出荷1本のチェンジキーで最大9通りのキーコード変換が可能です。変換回数に限りはなく、自在に変換可能です。ピッキングが非常に困難な4方向放射状ピン構造です。キーは複製が困難なバルバ形キーです。用途チェンジロックTL-350用キー色グレー材質/処理BSBM,ABS/NiRoHS指令(10物質対応)対応
締付用抜差しハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ポリプロピレン(PP)製キャップ付 ハンドルを挿入して、時計方向に回すと、扉を締付けます。 左右兼用型用途小型振動機器付属品ポリプロピレン(PP)製キャップ材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ハンドル/黄銅板(C2600P)最大適合板厚(mm)4.5(キャップ使用時)表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、ハンドル/クロムめっき(MBCr)タキゲンコード00064
盤用マルチキー
JAPPY¥4,998税込¥5,4981個当日出荷配電盤、分電盤用の鍵、点検口開閉、リングスリーブの補助、電線外しにご使用いただけます。14タイプの配電盤、分電盤用の鍵、点検口開閉に使用可能。配電盤、分電盤の合鍵に。材質(キー・ネジ)真鍮、スチール材質(フレーム)アルミ
六角レンチ締付ファスナー用キー
TAKIGEN(タキゲン)¥226税込¥2491個当日出荷締付け型のファスナーで筺体と扉をしっかりと固定することができます。 別売の六角レンチキーで右に回すと止め金は90°回転します。さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筺体と蓋を密着させます。 小扉の密閉に最適です。 本体摺動部分にクリーンルーム用グリスを使用しています。用途小型密閉扉・電磁波防護扉・防音扉の子扉材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(キー)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MZNi)タキゲンコード23775
クリアランスロック
ジョー・プリンス竹下¥4,798税込¥5,2781個当日出荷扉正面から見えるのはハンドル差込穴のみです。 扉表面には何も取り付かないシンプルデザインです。 ワンアクションで施錠できます。ラッチ構造のため、扉を閉めるだけで自動施錠できます。 L-587 専用ハンドルを回転させるだけで、扉が自動的に半開き状態になるため取手は不要です。 閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 潰し扉、召し合わせ扉、通常扉へ取り付けできます。 左右兼用型です。用途点検口扉、ガスチャンバーその他L-587専用ハンドルは別売りです。材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ ステンレス鋼板質量(g)204仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理+ バレル研磨取付板厚(mm)1.2~1.6RoHS指令(10物質対応)対応
キーボードケース
GATOR Case¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から5日以内出荷スタジオからステージへ、あなたの61鍵キーボードをしっかり保護。Gator Cases GK-61は、61鍵盤キーボード向けの軽量セミハードケースです。耐久性の高いナイロン外装と強化ポリエチレンフレーム、EPSフォームの組み合わせにより、機材を衝撃から守ります。内部は柔らかなトリコット生地とソフトフォームで覆われ、調節可能なストラップがキーボードをしっかりと固定。ペダルやケーブルなどの小物を収納できる大型の外部アクセサリーポケットも備えています。内蔵ホイールと快適なキャリーハンドルにより、スムーズな移動が可能。運搬時のストレスを軽減し、いつでも最高のパフォーマンスを発揮できるようサポートします。・61鍵盤キーボードに対応。・軽量で堅牢なEPSフォーム&強化ポリエチレンフレームのセミハード構造。・耐久性ナイロン外装。・柔らかな内装と調節可能なストラップで機材を保護・固定。・ペダルやケーブル収納用の大型外部ポケット。・内蔵ホイールとキャリーハンドルで楽に移動。・製品名:GK Keyboard Series (Rigid EPS Foam Lightweight Case w/ Wheels for 61-Note Keyboards)。・型番:GK-61。・メーカー:Gator Cases。・用途:61鍵盤キーボードの収納・運搬。・素材:ナイロン (外装)、EPSフォーム、ポリエチレン (フレーム)、トリコット生地、ソフトフォーム (内装)。・対応鍵盤数:61鍵。・内寸:1092 x 445 x 165 mm (43.0 x 17.5 x 6.5 インチ)。・外寸:1235 x 495 x 225 mm (48.62 x 19.49 x 8.86 インチ)。・重量:10.0 kg (22.1 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408501444
キーボードケース
GATOR Case¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷あなたの88鍵キーボードを安全に、どこへでも。Gator Cases GK-88は、88鍵盤キーボードのための軽量セミハードケースです。堅牢なEPSフォームと強化ポリエチレンフレーム、耐久性の高いナイロン外装が一体となり、大切な楽器を衝撃から守ります。内部は柔らかなトリコット生地とソフトフォームで優しく包み込み、調節可能なパッド入りストラップで演奏中のズレを防ぎ、安全に固定。ペダル、ケーブル、楽譜などの必要なアクセサリーをまとめて収納できる大容量の外部ポケットも装備しています。内蔵ホイールと快適なキャリーハンドル、けん引ハンドルを備え、重い88鍵キーボードもスムーズに移動可能。ライブ、スタジオ、リハーサルなど、様々なシーンであなたの音楽活動を強力にサポートします。・88鍵盤キーボードに対応。・軽量かつ頑丈なEPSフォーム&強化ポリエチレンフレームのセミハード構造。・耐久性の高いナイロン外装。・柔らかな内装と調節可能なストラップで機材を保護・固定。・ペダルやケーブル、楽譜などを収納可能な大容量外部ポケット。・内蔵ホイールとキャリーハンドル、けん引ハンドルで楽に移動。・製品名:GK Keyboard Series (Rigid EPS Foam Lightweight Case w/ Wheels for 88-Note Keyboards)。・型番:GK-88。・メーカー:Gator Cases。・用途:88鍵盤キーボードの収納・運搬。・素材:ナイロン (外装)、EPSフォーム、ポリエチレン (フレーム)、トリコット生地、ソフトフォーム (内装)。・対応鍵盤数:88鍵。・内寸:1460 x 457 x 152 mm (57.5 x 18.0 x 6.0 インチ)。・外寸:1520 x 485 x 220 mm (59.84 x 19.09 x 8.66 インチ) ※外形寸法は資料により差異あり、公式サイト等の複数の情報源を参考に一般的なサイズを記載。・重量:12.7 kg (28.0 lbs) ※資料により9.97kg(22lbs)表記もあり、公式サイト等の複数の情報源を参考に一般的な重量を記載。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408502526
キーボードケース
GATOR Case¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷88鍵スリムキーボードのための、軽量かつ堅牢なケース。Gator Cases GK-88 SLIMは、スリムタイプの88鍵盤キーボードを安全に持ち運ぶために設計されたセミハードケースです。軽量でありながら、頑丈なEPSフォームと強化ポリエチレンフレームが一体となり、外部からの衝撃や圧力から大切な楽器を守ります。柔らかなトリコット生地とソフトフォームの内装は、キーボードの表面を傷つけずに優しく保護し、調節可能なパッド入りストラップでケース内でしっかりと固定できます。ペダルやケーブルなどのアクセサリーを収納できる大容量の外部ポケットも装備。内蔵ホイールと快適なキャリーハンドル、けん引ハンドルにより、スリムながらもサイズのある88鍵キーボードの運搬を驚くほど容易にします。移動の多いキーボーディストに、保護力と優れた携帯性を提供します。・スリムタイプの88鍵盤キーボードに対応。・軽量かつ頑丈なEPSフォーム&強化ポリエチレンフレームのセミハード構造。・耐久性の高いナイロン外装。・柔らかな内装と調節可能なストラップで機材を保護・固定。・ペダルやケーブルなどを収納可能な大容量外部ポケット。・内蔵ホイールとキャリーハンドル、けん引ハンドルで楽に移動。・製品名:GK Keyboard Series (Rigid EPS Foam Lightweight Case w/ Wheels for 88-Note Keyboards; Reduced Depth) 1 。・型番:GK-88 SLIM。・メーカー:Gator Cases。・用途:スリムタイプ88鍵盤キーボードの収納・運搬。・素材:ナイロン (外装)、EPSフォーム、ポリエチレン (フレーム)、トリコット生地、ソフトフォーム (内装)。・対応鍵盤数:88鍵 (スリムタイプ)。・内寸:1356 x 381 x 152 mm (53.37 x 15.00 x 6.00 インチ)。・外寸:1519 x 450 x 230 mm (59.84 x 17.72 x 9.06 インチ)。・重量:9.97 kg (22.0 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408505350
キーボードケース
GATOR Case¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷88鍵スリムキーボードのための、軽量かつ堅牢なケース。Gator Cases GK-88 SLIMは、スリムタイプの88鍵盤キーボードを安全に持ち運ぶために設計されたセミハードケースです。軽量でありながら、頑丈なEPSフォームと強化ポリエチレンフレームが一体となり、外部からの衝撃や圧力から大切な楽器を守ります。柔らかなトリコット生地とソフトフォームの内装は、キーボードの表面を傷つけずに優しく保護し、調節可能なパッド入りストラップでケース内でしっかりと固定できます。ペダルやケーブルなどのアクセサリーを収納できる大容量の外部ポケットも装備。内蔵ホイールと快適なキャリーハンドル、けん引ハンドルにより、スリムながらもサイズのある88鍵キーボードの運搬を驚くほど容易にします。移動の多いキーボーディストに、保護力と優れた携帯性を提供します。・スリムタイプの88鍵盤キーボードに対応。・軽量かつ頑丈なEPSフォーム&強化ポリエチレンフレームのセミハード構造。・耐久性の高いナイロン外装。・柔らかな内装と調節可能なストラップで機材を保護・固定。・ペダルやケーブルなどを収納可能な大容量外部ポケット。・内蔵ホイールとキャリーハンドル、けん引ハンドルで楽に移動。・製品名:GK Keyboard Series (Rigid EPS Foam Lightweight Case w/ Wheels for 88-Note Keyboards; Reduced Depth)。・型番:GK-88 SLIM。・メーカー:Gator Cases。・用途:スリムタイプ88鍵盤キーボードの収納・運搬。・素材:ナイロン (外装)、EPSフォーム、ポリエチレン (フレーム)、トリコット生地、ソフトフォーム (内装)。・対応鍵盤数:88鍵 (スリムタイプ)。・内寸:1356 x 381 x 152 mm (53.37 x 15.00 x 6.00 インチ)。・外寸:1519 x 450 x 230 mm (59.84 x 17.72 x 9.06 インチ)。・重量:9.97 kg (22.0 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408505350
キーボードケース
GATOR Case¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷スリムで奥行きのある88鍵キーボードのための、軽量セミハードケース。Gator Cases GK-88 SLXLは、特定の形状(スリムかつエクストラロング)の88鍵盤キーボードを、しっかり保護して持ち運ぶためのセミハードケースです。頑丈なナイロン外装と、軽量ながら高い保護力を持つEPSフォーム、強化ポリエチレンフレームを組み合わせ。柔らかなトリコット生地の内装と調節可能なストラップで、楽器を安全に固定し傷つきを防ぎます。外部にはアクセサリーポケット、底部には内蔵ホイールとけん引ハンドル、 skid bars を備え、スムーズな移動をサポート。保護性能と運搬性を兼ね備えたモデルです。・スリムかつエクストラロングの88鍵盤キーボードに対応。・軽量かつ頑丈なEPSフォーム&強化ポリエチレンフレームのセミハード構造。・耐久性の高いナイロン外装。・柔らかな内装と調節可能なストラップで機材を保護・固定。・アクセサリー収納用外部ポケット。・内蔵ホイールとキャリーハンドル、けん引ハンドル、skid bars で楽に移動。・製品名:GK Keyboard Series (Slim, Extra long 88 Note Lightweight Keyboard Case)。・型番:GK-88 SLXL。・メーカー:Gator Cases。・用途:スリムかつエクストラロング88鍵盤キーボードの収納・運搬 (軽量セミハードケース)。・素材:ナイロン (外装)、EPSフォーム、ポリエチレン (フレーム)、トリコット生地、ソフトフォーム (内装)。・対応鍵盤数:88鍵 (スリム、エクストラロングタイプ)。・内寸:1499 x 381 x 152 mm (59.00 x 15.00 x 6.00 インチ)。・外寸:1626 x 406 x 216 mm (64.00 x 16.00 x 8.50 インチ)。・重量:12.7 kg (28.0 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408529653
キーボードケース
GATOR Case¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷ツアーやライブに、キーボードを安全に運ぶパートナー。Gator Cases GK-76は、76鍵盤キーボードのための、移動の多いミュージシャンに最適なセミハードケースです。軽量ながら頑丈なEPSフォームと強化ポリエチレンフレームが大切な機材をしっかりと保護。耐久性の高いナイロン外装、柔らかなトリコット生地とソフトフォームの内装、そして調節可能なパッド入りストラップにより、運搬時の衝撃や傷からキーボードを守り、ケース内でしっかりと固定します。ペダルやケーブルなどを整理して収納できる大容量の外部アクセサリーポケットも便利です。内蔵ホイールとけん引ハンドル、複数のキャリーハンドルを備え、スタジオからステージまでスムーズかつ快適に移動できます。あなたのパフォーマンスを陰で支える、信頼できるパートナーとなるケースです。・76鍵盤キーボードに対応。・軽量かつ頑丈なEPSフォームと強化ポリエチレンフレームのセミハード構造。・耐久性の高いナイロン外装。・柔らかなトリコット生地とソフトフォームの内装、調節可能なパッド入りストラップで機材を保護・固定。・ペダルやケーブルなどを収納可能な大容量外部アクセサリーポケット。・スムーズな移動を実現する内蔵ホイールとけん引ハンドル。・複数のキャリーハンドルを装備。・製品名:GK Keyboard Series (Rigid EPS Foam Lightweight Case w/ Wheels for 76-Note Keyboards)。・型番:GK-76。・メーカー:Gator Cases。・用途:76鍵盤キーボードの収納・運搬。・素材:ナイロン (外装)、EPSフォーム、ポリエチレン (フレーム)、トリコット生地、ソフトフォーム (内装)。・対応鍵盤数:76鍵。・内寸:1308 x 457 x 160 mm (51.5 x 18.0 x 6.3 インチ)。・外寸:1425 x 528 x 236 mm (56.1 x 20.8 x 9.3 インチ)。・重量:7.6 kg (16.7 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408501437