カテゴリ

  • 事務用品(5)

「er-ir103」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイムレコーダ用インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]タイムレコーダ用インクリボンMAX(マックス)[事務用品・工具](11件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
適合機種ER-80S2・80S2W・110S5・110S5W質量(g)24インク色
タイムレコーダ MAX(マックス)[事務用品・工具]タイムレコーダMAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
ボタン操作いらず。カード打刻時には、タイムカードを差し込むだけ。ボタン操作は一切なし。 重ね打ち防止機能。出勤を打刻した後、誤って出勤ボタンを押しても重ね打ちしません。 明るく大きく表示!見やすいバックライト付LCDモニター。使用環境に合わせて、バックライトの常時点灯・常時消灯・操作時点灯が選べます。 インクリボン交換。コンパクトサイズのインクリボンは交換も簡単スムーズ。 インクリボン交換お知らせマーク。交換時期が近づくとマークが点灯。鮮明な印字で集計作業をサポート。 徹夜ボタン。日をまたぐ場合も前日打刻ができるよう、徹夜ボタンを装置。 パスワード設定機能。悪意による時間等の改ざんを未然に防止。 退勤切替。退勤切替時刻の設定で、設定時刻以降は自動で退勤欄に打刻します。 設定確認機能。設定確認用カードで、現在の各設定項目を一覧で確認できます。
付属品設定確認カード1枚、壁掛け用ネジ2個電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:4.0、最大:40人数ER-Sカード:打刻のみ150人、集計時60人、ER-UDカード:打刻のみ150人表示部バックライト付LCD(常時点灯/常時消灯/操作・印刷後10秒後消灯設定可能)メモリーメモリ保持/工場出荷時から停電累計3年間設定時間年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み(但し、出荷時は20日締めにセットしてありますので、それ以外の締め日は別途設定が必要です)カードER-Sカード、UDカード ※併用はできません印字方式インパクトドット方式保存温度範囲(℃)-20~60インクインクリボン方式
電子タイムレコーダー MAX(マックス)[事務用品・工具]電子タイムレコーダーMAX(マックス)[事務用品・工具]
34,980税込38,478
1台
当日出荷
打刻専用で、使いやすさを優先。出勤簿代わりにタイムレコーダを活用したい。そんな要望にお応えする、打刻専用の誰でも使いやすいモデル。3年間保証。全社員、毎日使うものだからこそ、長期保証が安心です。※対象:タイムレコーダー本体。ボタン操作いらず。カード打刻時にはタイムカードを差し込むだけ。ボタン操作は一切なし。
特記集計機能なし仕様徹夜勤務対応あり・サマータイムあり・休憩時間帯なし・シフトなし・【シンボルマーク】テ(徹夜)その他【使用人数】100人【使用カード】ER-Sカード、UDカード ※併用はできません【打刻回数】<出退2回><出退4回>付属品取扱説明書、設定確認カード1枚、壁掛け用ネジ2個※タイムカードは付属していません。適合【インクリボン】ER-IR103質量(kg)1.7ホワイト電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)待機時4.0 最大40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)202×140×104精度水晶発振式 ±15秒/常温25℃(バックライト消灯時)表示部バックライト付LCD (常時点灯/常時消灯/操作・印刷後10秒後消灯設定可能)記録方式工場出荷時から停電累計3年間使用環境【温度】-5~40℃【湿度】10~80%(ただし結露なきこと)設定表示年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み印字文字日付・曜日・時分
抗菌・抗ウイルス仕様タイムレコーダ MAX(マックス)[事務用品・工具]抗菌・抗ウイルス仕様タイムレコーダMAX(マックス)[事務用品・工具]
55,980税込61,578
1台
当日出荷
抗菌・抗ウイルス仕様で、共用使用に安心。オート打刻機能搭載の為、カードはボタン非接触で打刻OK。電波受信ユニット搭載で、誤時刻によるトラブル防止。月間集計機能搭載で、締め後作業が簡単。タイムカードが選べる。(Sカード/UDカード)
仕様印字回数(ER-Sカード使用時):<出退4回><出退2回+日毎集計><出退2回+日毎累計><出退2回+日毎集計+日毎累計>、印字回数(ER-UDカード使用時):<出退2回>、集計内容:所定内労働時間/実労働時間/早出時間/残業時間(※いずれか1種類)付属品標準:取扱説明書、設定確認カード1枚、壁掛け用ネジ2個ブルー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時4.2/最大40本体質量(kg)1.7人数使用可能:打刻のみ 150/集計時 60人メモリー保持:工場出荷時から停電累計3年間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×99×230アズワン品番65-2356-06
タイムレコーダ MAX(マックス)[事務用品・工具]タイムレコーダMAX(マックス)[事務用品・工具]
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷
打刻データがCSV形式でパソコンに取り込めるので、カード一枚一枚の勤怠記録を見ながらパソコ ンで手入力する手間が省け、集計作業の大幅な効率化につながります。TW(テレワーク)・出張・公休・特別の打刻を行うことで、打刻されていない日の勤務記録を残すことが可能。専用マスタ登録でカードに名前印字。たとえばパソコンでマスタに登録し、USBで本体へ。カタカナでの名前印字が可能に。3年間保証。全社員、毎日使うものだからこそ、長期保証が安心です。重ね打ち防止機能。ボタンの押し間違え等による重ね打ちを防ぎます。電波時計搭載。いつも時刻は正確、だから社員は安心。時刻違いによるトラブルを未然に防ぎます。カード打刻時にはタイムカードを差し込むだけ。ボタン操作は一切なし。
仕様サマータイム:あり、シフト数:なし、USBモデル/電波時計付き、徹夜勤務対応:あり付属品取扱説明書、設定確認カード×1枚、壁掛け用ネジ×2個質量(kg)1.7ホワイト文字内容印字:日付、曜日、時分、時間数消費電力(W)【待機時】4.2、【最大】40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×140×99精度【電波受信時】誤差10万年に±1秒以内、【電波非受信時】水晶発振式±15秒/常温25℃(バックライト消灯時)電圧(V)(50/60Hz)AC100人数使用人数(人):50表示部バックライト付きLCD(常時点灯/常時消灯/操作、印字後10秒後消灯設定可能)時間休憩時間帯:1時間帯メモリー保持:工場出荷時から停電累計3年間カード使用:ER-Sカード、ER-UDカード(併用不可)使用環境温度(℃)-5~40操作回数打刻:【ER-Sカード使用時】出退4回、出退2回+日毎集計、出退2回+日毎累計、出退2回+日毎集計+日毎累計、【ER-UDカード使用時】出退2回インク使用インクリボン:ER-IR103使用環境湿度(%)10~80(ただし結露なきこと)集計機能集計内容:所定内労働時間、実労働時間、早出時間、残業時間(いずれか1種類+月間集計)
オフィス機器カテゴリ