カテゴリ
- 切削工具(4)
- 事務用品(3)
- 制御機器(2)
- バイク純正部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「er-mg」の検索結果

モノグラフ用替え消しゴム
トンボ鉛筆(3件のレビュー)¥97税込¥1071パック(3本)当日出荷回転くり出し式の「MONO消しゴム」を搭載したシャープペンシルです。 軸を上下に振って芯を出す「フレノック機構」とクリップを押し上げると「フレノック」が固定される「フレロック」機能も付いて、高品質・高精度な「書く」と「消す」を実現しています。トラスコ品番855-9862適合本体モノグラフグリップ・モノグラフシャープペンシル材質オレフィン系エラストマー寸法(mm)Φ5.3×26タイプ詰替え消しゴム繰り返し・詰め替え対応
60°ねじ切りチップ ER/L-60°
イスカル¥5,198~税込¥5,718~1箱(5個)翌々日出荷から29日以内出荷一般産業用60°ねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
55°ねじ切りチップ ER/L-55°
イスカル¥6,398~税込¥7,038~1箱(5個)4日以内出荷から29日以内出荷一般産業用55°ねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
仕上刃(さらえ刃)無タイプ60°ねじ切りチップ 16ER
イスカル¥7,198税込¥7,9181箱(5個)翌日出荷から翌々日出荷(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます種別外径ねじ用材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SP, MPI002/TERM/GN
BULGIN¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷Stainless Steel Vandal Resistant Illuminated Pushbutton. Vandal resistant stainless steel switch body and button Dot or ring illumination Single pole, push to make Bright Daylight LEDs Separate LED terminals 750,000 mechanical operations minimum仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SP定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 緑IP保護等級 = IP40シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 0.05 @ 24 V dc Aメーカー型番 = MPI002/TERM/GNRoHS指令(10物質対応)対応
エルビウム ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, Er2O3 in HNO3 2-3% , 1000mg/L Er サーティピュア (R) 170316 100ML
Merck(メルクミリポア)¥49,980税込¥54,9781個欠品中種別サーティピュア 170316 100MLアズワン品番61-0321-70危険物の類別非危険物