カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 切削工具(1)

「er04-p6」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型コネクタ 6極 ケーブルマウント 多治見無線電機丸型コネクタ 6極 ケーブルマウント多治見無線電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9318アズワン品番65-7492-65
丸型コネクタ 6極 ケーブルマウント 多治見無線電機丸型コネクタ 6極 ケーブルマウント多治見無線電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9321アズワン品番65-7495-77
丸型コネクタ 6極 ケーブルマウント 多治見無線電機丸型コネクタ 6極 ケーブルマウント多治見無線電機
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9320アズワン品番65-7492-66
小型防水丸型コネクタ1108シリーズプラグ 多治見無線電機小型防水丸型コネクタ1108シリーズプラグ多治見無線電機
6,698税込7,368
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
コネクタ 多治見無線電機コネクタ多治見無線電機(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から92日以内出荷
インシュレーター(樹脂)に耐熱性の優れたPPS樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。 RoHS2指令に対応(規制10物質)。 従来のワンタッチロックPRC05/PRC07シリーズと完全互換です。混在使用ができます。
仕様繰返し動作/1000回材質内外殻金属部品/銅合金、表面処理/ニッケルメッキタイププッシュプル丸形コネクタ使用温度範囲(℃)-25~+85定格電流(A)2適合電線(mm2)AWG#24(0.2)以下材質(コンタクト)/処理銅合金/ニッケル下地・金メッキ材質(絶縁体)PPS樹脂(黒色)使用湿度範囲85以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)8以下材質(ガスケット)シリコンゴム(赤色)RoHS指令(10物質対応)対応
丸型コネクタ 6極 ケーブルマウント 多治見無線電機丸型コネクタ 6極 ケーブルマウント多治見無線電機
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9319アズワン品番65-7499-02
グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノグリップアンカー(スチール製)サンコーテクノ(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(100本)ほか
当日出荷
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ プラグ 多治見無線電機ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ プラグ多治見無線電機(6件のレビュー)
779税込857特価
1個
当日出荷
PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動、衝撃に対し緩みを生ずることはありません。着脱時の回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。PRC03シリーズは日本非破壊検査協会の規格品(NDIS 4102-69)として制定されております。
コネクタ形状プラグ形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル結線方法はんだ
止め輪 住友電工ハードメタル止め輪住友電工ハードメタル
159税込175
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
丸型コネクタ 5極 ケーブルマウント 多治見無線電機丸型コネクタ 5極 ケーブルマウント多治見無線電機
1,498税込1,648
1個
当日出荷
小型防水丸型コネクタ1108シリーズレセプタクル 多治見無線電機小型防水丸型コネクタ1108シリーズレセプタクル多治見無線電機
3,298税込3,628
1個
当日出荷
極数7仕様ピンコンタクト材質内外殻金属部分:黄銅、コンタクト:銅合金、絶縁物:合成樹脂形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC300寸法A(mm)18.0寸法F(mm)26.0寸法D(mm)3.0定格電流(A)5寸法E(mm)12.5表面処理内外殻金属部分:ニッケルメッキ、コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)コネクタ形状SFレセプタクル寸法B(mm)25.0寸法C(Φmm)M18結合方式ねじ寸法G(Φmm)15.0コンタクト形状オス結線方法はんだ
丸型コネクタ 6極 ミニチュア パネルマウント 多治見無線電機丸型コネクタ 6極 ミニチュア パネルマウント多治見無線電機
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様●極数:6●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9330アズワン品番65-7494-96
丸型コネクタ 8極 ケーブルマウント 多治見無線電機丸型コネクタ 8極 ケーブルマウント多治見無線電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9323アズワン品番65-7485-13
丸型コネクタR05シリーズプラグ 多治見無線電機丸型コネクタR05シリーズプラグ多治見無線電機(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
バヨネット結合方式の小形丸形多極コネクタです。 放送機器や工業計測機器など様々な機器にご使用が可能です。
種類丸型形状ストレート定格電流(A)2コネクタ形状プラグ結合方式バヨネットロック結線方法はんだ
丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント 多治見無線電機丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント多治見無線電機
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9312アズワン品番65-7492-63
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ プラグ 多治見無線電機ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ プラグ多治見無線電機
5,798税込6,378
1個
当日出荷から92日以内出荷
PRCシリーズはオリジナルのワンタッチロックコネクタで、長年にわたり、計測・産業用コネクタとして多大な評価を受けております。 PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動・衝撃に対し緩みを生ずることはありません。 着脱時に回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。
コネクタ形状プラグ形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ結線方法はんだ
丸型コネクタ 12極 ケーブルマウント 多治見無線電機丸型コネクタ 12極 ケーブルマウント多治見無線電機
3,298税込3,628
1個
当日出荷
仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9310アズワン品番65-7494-97
丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント 多治見無線電機丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント多治見無線電機
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9314アズワン品番65-7498-98
小型防水丸型コネクタR04シリーズキャップ 多治見無線電機小型防水丸型コネクタR04シリーズキャップ多治見無線電機
729税込802
1個
9日以内出荷
寸法E(Φmm)3.8
丸型コネクタ 2極 ミニチュア パネルマウント 多治見無線電機丸型コネクタ 2極 ミニチュア パネルマウント多治見無線電機
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様●極数:2●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9325アズワン品番65-7494-95