カテゴリ
- 切削工具(169)
- コレット(23)
- ツーリング関連商品(57)
- ツーリングホルダ(22)
- バイク純正部品(108)
- 制御機器(45)
- 電動工具(23)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 自動車純正部品(13)
- 学童・教育用品(11)
- 農業機械(11)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- パソコン/周辺機器(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 物流用品(4)
- メカニカル部品(4)
- 機構部品(4)
- 測定用品(4)
- オフィス家具(3)
- 建材・エクステリア(3)
- カー用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 家電(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
把握径(Φmm)
ブランド
- イスカル(68)
- TRUSCO(9)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(6)
- タンガロイ(17)
- ファーステック(6)
- PROCHI(プロチ)(4)
- カトウ工機(1)
- サンドビック(6)
- ホンダ(109)
- VERTEX(バーテックス)(24)
- MURATA(村田製作所)(18)
- 近藤製作所(17)
- SMC(13)
- MICROCHIP(12)
- ミツビシ(11)
- カーメックス(8)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- ケナメタル(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「er32」の検索結果

ERコレットシステム ER32コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から9日以内出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)40質量(g)140規格ER32振れ精度・先端5μm外径(mm)332018年トラスコ掲載ページ1 1020
コレットスタンド(ER32用)
ヒューイット¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷ツーリングワゴンのサイドトレイに設置することができます用途コレットの管理に幅(mm)432高さ(mm)51質量(g)2000奥行(mm)229適合規格ER32RoHS指令(10物質対応)対応
C340ER32コレット
ワルター¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷DIN6499準拠 ERタップコレットです。用途各種切削加工。切削加工のアクセサリー部品。材質スチールコレットタイプER-GB
のぞき見防止 プライバシー フィルター 11.6インチ ~ 32インチ 対応 着脱式 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 セキュリティ対策 汎用タイプ
メディアカバーマーケット(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781枚当日出荷から4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止してプライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。高品質なフィルターを使用しています。干渉膜モアレを防ぐフィルム構造。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。液晶と枠に段差のない「フルフラット画面」の場合は、タブ式取付が困難なため、貼付けシールでの固定が必要です。付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚取付両面テープ/スライド式硬度3H透過率(%)70±5取付け方法付属のシールを四隅に貼って画面に取り付けるだけの簡単装着 / マウンティングタブを利用して、スライドして取り外し可能な状態で装着[ただし、フルフラットな画面タイプ(液晶画面とその周りの部分に段差がないもの)の場合、マウンティングタブを利用して、スライドして取外し可能な状態で装着することが難しく、両面テープでの固定しかできない場合がございます]紫外線遮断率(%)99ブルーライトカット率約45%のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応
セラミックス芯出しバー
フジツール(5件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から4日以内出荷セラミック測定子が磁気を遮断し、鉄粉、キリ粉等が付着しません。また、耐摩耗性に大変優れています。 X・Y軸の基準位置を±0.002mmの高精度で検出。用途汎用機、NC機、マシニングセンター等工作機械のX・Y軸の原点位置の検出に。材質シャンク:SKS/測定子:ジルコニア測定子直径(Φmm)10硬度HRC(刃部)シャンク:58°繰返し精度±0.002
アトムズカップリング ERタイプ
アトムズ¥6,988税込¥7,6871個当日出荷から5日以内出荷面間が短く、溶接エルボなどの溶接個所の補修に最適なクランプです。締付ボルトが両サイドにあり、二つ割りで使用できます。用途溶接エルボなどの溶接個所の補修用材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング
超硬ソリッドエンド刃付リーマ
岡崎精工¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷から6日以内出荷ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ボールエンドミル2枚刃 2BE
FKD(フクダ精工)¥9,298税込¥10,2281本当日出荷から翌々日出荷全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。材質HSS-Co刃数2枚刃刃径公差0/-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ナエラック
HARAX(ハラックス)¥51,980税込¥57,1781台翌々日出荷最下段にすきまがありますので苗箱をあと1段置くか小農具の収納に便利です。 収納可能な苗箱寸法は約30cm×60cmです。棚間隔(mm)140棚段数(段)8
...