カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 医療(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「er5018」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Omron, ケーブルスイッチ, ER5018-021M omron(オムロン)Omron, ケーブルスイッチ, ER5018-021Momron(オムロン)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
仕様ERシリーズロープ式緊急停止スイッチ. オムロン製ERシリーズロープ式安全スイッチは、最も要求の厳しい用途にも対応できる強靭性と耐久性を備えています。 ロープ式スイッチの長いカバレッジスパンにより、多数の緊急停止ボタンを取り付ける必要がなくなるため、取り付け時間及びコストが削減されます。 ERシリーズロープ式スイッチには、緊急停止ボタン又はインジケータビーコンが標準で付属します。. 最大80 mの長いロープスパンにより、用途ごとに必要なスイッチ数を削減 テンションインジケータにより、システムのセットアップ及び適切なロープ張力の維持が容易 IP67 (NEMA 6)エンクロージャの採用による水洗浄への耐久性 ダイキャストアルミハウジング及びステンレススチールハウジングを用意(ステンレススチールアイナット付き) 作動後にユニットを簡単に機械作動位置に戻すためのリセットボタン(青)を装備 100万回以上作動するように設計された長寿命スイッチ スナップ式スイッチコンタクトにより、振動による厄介なトリッピングから保護 緊急停止ボタン付きモデルは2つの取り付け位置に対応し、現場での取り付け又は再配置が可能 オプションのデュアルインジケータビーコン(24 Vdc)付きモデルは、トリップしたスイッチを赤の点滅で示し、正常にリセットされたスイッチを緑の点灯で示すように配線可能長さ(mm)205シリーズER最大電流(A)3リセット方式(ボタン)あり材質(ハウジング)アルミダイキャスト取付方向ストレートRoHS指令(10物質対応)対応コンジット口サイズM20×3最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)24ケーブルのエントリ数3最大ロープスパン(m)40通常時の構成NO/2NC
Omron ロープキット ER5018ロープ式スイッチ omron(オムロン)Omron ロープキット ER5018ロープ式スイッチomron(オムロン)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプローププルキット
Omron  ケーブルスイッチ omron(オムロン)Omron ケーブルスイッチomron(オムロン)(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
CALIPER ASSY.,L.F    45100MR5018 ホンダCALIPER ASSY.,L.F 45100MR5018ホンダ
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
CALIPER ASSY.,R.F    45200MR5018 ホンダCALIPER ASSY.,R.F 45200MR5018ホンダ
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
115X75 コート紙 径110 1ケース 10巻×5箱入 NEC三菱115X75 コート紙 径110 1ケース 10巻×5箱入NEC三菱
319,800税込351,780
1ケース(5箱×10巻)
13日以内出荷
さまざまな用途用の熱転写ラベル(リボン別売り)
仕様●タイプ:熱転写ラベルロール●サイズ(規格):幅115mmx長さ75mm、600枚/巻●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4202-96