カテゴリ
- メカニカル部品(9)
- 制御機器(6)
- 測定用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「er6vc119a」の検索結果

プログラマブルコントローラCSシリーズ バッテリセット
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281セット当日出荷仕様CSシリーズ専用メンテナンス用バッテリ適合機種CSシリーズ専用電池寿命(年)25℃で5(ただし、使用周囲温度や通電状態により最短で1.1)
マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー)
三菱電機(36件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。 また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。種類内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ
渦式フローモニター用 電池ユニット
東芝(14件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷適合渦式フローモニターEggsDELTA・フローペットEG種別リチウム電池アズワン品番1-6236-05
電池タイプ 液晶デジタル温度計 TDL75シリーズ用 リチウム電池
東芝電池¥3,898税込¥4,2881個当日出荷保守用電池仕様●塩化チオニルリチウム電池(一次電池):ER6V/3.6V-C4アズワン品番68-0516-54
ジグソーブレード 高品質 金属用
(20件のレビュー)¥899~税込¥989~1パック(5本)当日出荷折れにくく欠けにくいので経済的です。用途金属用適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。刃厚(mm)1.0販売区分業務用
ACサーボ用バッテリ
三菱電機(12件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。 アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。用途絶対位置データの保持
CPU用交換バッテリ
三菱電機(64件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷シーケンサのバックアップ用のバッテリー 3.6Vリチウム電池適合機種MELSEC-Aシリーズ種類塩化チオニルリチウム一次電池主な用途Q171ENC-W8のデータ保持用バッテリー寿命(年)(保存時)5
汎用ACサーボアンプシリーズ バッテリ
三菱電機(6件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷Q173/Q172モーションコントローラのバッテリ。 プログラムメモリ、標準RAM、ラッチデバイスの停電保持用に最適。用途MR-J3W-B用(絶対位置検出システムの場合に必要です。)公称容量(mAh)1700
GOT1000・2000シリーズ用 バッテリ
三菱電機(6件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池種別二酸化マンガンリチウム一次電池種類二酸化マンガンリチウム一次電池電圧(V)(初期)3.0
定着カラー
フカガワ(30件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷角ダクト等にスパイラルダクトを接続するときに使用します。材質亜鉛鋼板タイプ定着カラー外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L)板厚t(mm)0.6