カテゴリ

  • 研磨材(7)
  • 溶接用品(4)
  • 切削工具(3)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「etd-18f」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップドレッサハンドタイプ ヨコタ工業チップドレッサハンドタイプヨコタ工業
98,980税込108,878
1台
当日出荷
小型軽量で対向チップ間隔の狭い個所でも作業が容易、敏速、正確に修正でき、チップのドレッシング作業の合理化、省力化に大きな効果があります。
用途電極スポット溶接機の先端チップ修正に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400トラスコ品番209-8032寸法(mm)(ホルダ取付部)22.225全長(mm)257質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4チップ径(Φmm)(最大)16
ハンドドレッサ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハンドドレッサLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
欠品中
軽い力でドレスが可能。 火花が少なく、音も少ないので作業環境がよくなります。
用途両頭グラインダー用砥石の目立て、角出し、触れ取り用。トラスコ品番338-3229全長(mm)250質量(g)245寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)ダイヤ部/22.0×7.0×4.5グリップ径(Φmm)34.5
六角シャンク鉄工ドリル トップ工業六角シャンク鉄工ドリルトップ工業(14件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
チップドレッサ ヨコタ工業チップドレッサヨコタ工業
95,980税込105,578
1台
3日以内出荷
小型軽量で狭い箇所での作業が容易なナットランナ。
用途ボルト・ナットの締結作業ナットの仮付け作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1400トルク(N・m)4.2(増締なし)付属品タッチジョイント(1ヶ)寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:24全長(mm)257質量(kg)1.21高さ(mm)19.5対辺寸法(mm)ボックススパナ:8.9.10.12.13.14(標準品は14)空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:400ホース口金取付ねじ1/4Rc能力ボルト径(mm)8使用ホース径(Φmm)9.5
スーパーチップ(チップ部のみ) NORITAKE(ノリタケ)スーパーチップ(チップ部のみ)NORITAKE(ノリタケ)
8,998税込9,898
1個
欠品中
用途に応じて3つの穴を使い分けできます
質量(g)約60
ドレッサー替刃 PICUS(大洋精工)ドレッサー替刃PICUS(大洋精工)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(48枚)ほか
当日出荷
PICUS(大洋精工)のTS-24NとTS-24Sに使用可能。
鉄工用ドリルセット E-Value鉄工用ドリルセットE-Value(44件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(25本)ほか
当日出荷
刃先シンニング加工により食い付き抜群。芯ぶれが少ない。切削スピードアップ。
用途鉄・軽金属・樹脂・木材に。材質ハイス(高速度鋼)HSS対応機種電気ドリル、充電ドリル・ドライバー、ボール盤軸の形状丸軸
R型電極チップ パナソニックコネクトR型電極チップパナソニックコネクト
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
六角シャンク鉄工ロングドリル トップ工業六角シャンク鉄工ロングドリルトップ工業(13件のレビュー)
709税込780
1本
当日出荷
刃先にX型シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。 六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴開けに(下穴開け)最適です。 狭く奥深い場所の穴開け作業に最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
超小型スポット溶接装置 アズワン超小型スポット溶接装置アズワン
15,900税込17,490
1個
当日出荷
ドレッサーホルダ PICUS(大洋精工)ドレッサーホルダPICUS(大洋精工)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
蘇る切れ味!!砥石の寿命倍増 150mm(6インチ)から500mm(20インチ)の砥石まで対応。 切れ止んだ砥石、面が凸凹になった砥石などが簡単に素早く仕上がり、切れ味・砥石面の真円が即座に復活します。 PICUSドレッサーホルダは焼き入れした六つの穴を持った軸受けを採用しているので従来品より10倍の耐久性が有ります。
刃数12枚から13枚小さな砥石を仕上げする場合は付属の6mm平ワッシャーを入れて刃の枚数を減らし刃の幅と砥石の厚さを同じ位に調整するようにしてください。全長(mm)265質量(g)800替刃仕様0番28mm適合砥石サイズ6インチ(150mm)から20インチ(500mm)までの研削砥石
ドレサット SK(新潟精機)ドレサットSK(新潟精機)(14件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
持ちやすいプラスチッククリップです。
用途グラインダー砥石の目詰まり、片減り修正に。適合(替刃)DRS-30E厚さ(mm)38全長(mm)150質量(g)150全幅(mm)37材質(グリップ)硬質プラスチック材質(刃)S45CRoHS指令(10物質対応)対応
F型電極チップ パナソニックコネクトF型電極チップパナソニックコネクト(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から17日以内出荷
ゲート(R)サイド (W2) MAZDA(マツダ)ゲート(R)サイド (W2)MAZDA(マツダ)
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
E型電極チップ パナソニックコネクトE型電極チップパナソニックコネクト
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質CuCr#2
クランクチップ パナソニックコネクトクランクチップパナソニックコネクト
3,998税込4,398
1個
当日出荷
材質CuCr寸法C(mm)40テーパー1/10寸法A(Φmm)16
溶着ダイヤハンドドレッサー TRUSCO溶着ダイヤハンドドレッサーTRUSCO(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
トラスコ品番100-0003材質チップ部(台金):SD30、S45C全長(mm)275質量(g)210グリップ径(Φmm)35
スーパースポット用クランクチップセット12パイ ワールドオートツールスーパースポット用クランクチップセット12パイワールドオートツール
13,980税込15,378
1セット(2本)
4日以内出荷
用途スーパースポット用セット内容86mm×1、100mm×1、2本セットチップ全長(mm)86、100危険物の類別非危険物
6x13x7mm ボンドドレッサー(粗) エスコ6x13x7mm ボンドドレッサー(粗)エスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
エスコ品番EA827PB-1
シーリングディフューザー 丸形多層コーン吹出口 C2型 空研工業シーリングディフューザー 丸形多層コーン吹出口 C2型空研工業
12,980税込14,278
1台
13日以内出荷
優れた内部誘引性能により、吹出温度差を大きくとることが可能です。ネック風速に比べ、緩慢となる吹出風速によりドラフト感を抑えることができます。中コーンを上下させるだけの簡単な操作で、冷房・暖房時の吹出パターンを変更することができます。落下防止ワイヤー付き/SEDなし/C2
最大風速(m/s)6KN-95 ハンツヤ(ホワイト)