カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「etg-esh08lm」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ループ検知・防止機能搭載L2スイッチングハブ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    ループ検知・防止機能搭載L2スイッチングハブ

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台
    翌々日出荷
    ループ検知・防止機能とEEEに対応したL2スイッチングハブです。それぞれの機能は個別の「モード切替スイッチ」によって入切を変更できます。設定画面へアクセスすることなく切替できるため、ご使用シーンに合わせて簡単に設定変更ができます。放熱性の高い金属筐体によりファンレスを実現し、使用温度は50℃まで対応。また日本メーカー製の電解コンデンサを採用しており、3年間の保証付きで安心してご使用いただけます。
    付属品電源コード(PES適合品)、電源コードガイドクランプ、ゴム足(4個)、マグネット(4個)&マグネット取付ネジ(4本)、取扱説明書材質金属(メタル)容量バッファ容量/ジャンボフレーム:512kbytes/最大15kbytes質量(g)440規格※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応※10BASE-Teは10BASE-Tとの通信が可能ポート数8スイッチスイッチ機能全ポート有、スイッチング方式:ストアアンドフォワード電源AC100V50/60Hz(消費電力4.0W)接続方式10BASE-Te(IEEE802.3az)/100BASE-TX(IEEE802.3u)/1000BASE-T(IEEE802.3ab)機能MACアドレステーブル:8192(ノンブロッキング)通信方式Full duplex、Half duplex、CSMA/CD転送レート最大パケット:10BASE-Te:14,881pps、100BASE-TX:148,810pps、1000BASE-T:1,488,095pps電源供給方式電源内蔵マグネットありフローコントロール制御IEEE802.3x(Full-duplex動作時)/BackPressure(Half-duplex動作時)RoHS指令(10物質対応)対応伝送規格符号:1000BASE-T:8B1Q4+4D-PAM5、100BASE-TX:4B/5B+MLT-3、10BASE-Te:マンチェスタ符号寸法(幅×奥行×高さ)(mm)198×85×30※突起部含まず帯域幅(Gbps)スイッチングファブリック:16(ノンブロッキング)LANポート:RJ-45