カテゴリ
- 電気材料(4)
- 学童・教育用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「ev-108」の検索結果




ビニール絶縁被覆付圧着端子(丸形)
ストロングホールド¥799税込¥8791袋(25個)当日出荷から翌々日出荷ビニールの絶縁被覆のついた丸形圧着端子です。用途電線の接続に。材質端子:銅、絶縁体:ビニール定格電圧(V)600最高使用温度(℃)105



ビニール絶縁被覆付圧着端子(先開形)
ストロングホールド¥749税込¥8241袋(25個)当日出荷から9日以内出荷ビニールの絶縁被覆のついた先開形圧着端子です。 取り付け穴の一方が開いており、ネジを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール形状先開定格電圧(V)600JIS規格なし最高使用温度(℃)125スタッド径(Φmm)なし


ビニール絶縁被覆付圧着端子(細幅 先開形)
ストロングホールド¥999税込¥1,0991袋(25個)当日出荷ビニールの絶縁被覆のついた細幅の先開形圧着端子です。 取り付け穴の一方が開いており、ネジを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール形状細幅先開定格電圧(V)600JIS規格なし最高使用温度(℃)125スタッド径(Φmm)なし



ビニール絶縁被覆付圧着端子(抜け防止タイプ 先開形)
ストロングホールド¥829税込¥9121袋(25個)当日出荷から9日以内出荷ビニールの絶縁被覆のついた抜け防止タイプの先開形圧着端子です。 取り付け穴先端が内側に張り出しているため、端子を止めているネジが緩んでも外れにくい構造になっています。用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.9定格電圧(V)600
Conductive Thread Bobbin - 30ft Stainless Steel
SPARKFUN¥1,998税込¥2,1981個33日以内出荷仕様●シリーズ名:e-textile●種別:e-textileアズワン品番67-0453-65
LilyTiny
SPARKFUN¥2,198税込¥2,4181個33日以内出荷仕様●シリーズ名:LilyPad●種別:コントローラーボード●主機能:コントローラー●シールドコネクタ:LilyPad●マイコン:ATtiny85アズワン品番67-0453-66








![[Ball-Hex] ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76530923-250805-02.jpg)