カテゴリ
- 物流用品(3)
- 農業機械(2)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「ew-75c」の検索結果

軽量作業台 TFAE型 (キャスター付)
TRUSCO¥31,980~税込¥35,178~1台3日以内出荷作業に合わせて手軽に移動させることができます。材質キャスター金具:スチール色ブラック/オレンジ種類キャスター付キャスター種類EW-75C (75mmゴム車、自在2個、自在ストッパー付2個)色(本体)ブラック/オレンジねじサイズM16×2.0
PLATINUM 輸入車オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種ばかりでなく、国内市場で高い人気を誇るMINI・FIAT等の輸入小型車にも適合製品を拡大しました。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。形状リプレース
軽量作業台 TFAE型 (高さ調節機能・キャスター付)
TRUSCO¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷座り作業か立ち作業によって716~1016mmの間で最適な高さに合わせることができます。 作業に合わせて手軽に移動させることができます。材質キャスター金具:スチール色ブラック/オレンジ種類キャスター付ピッチ(mm)(高さ調節)50キャスターEW-75C (75mmゴム車、自在2個、自在ストッパー付2個)材質(キャスター)ゴムねじサイズM16×2.0
フアンカバー
BIGM(丸山製作所)¥7,998税込¥8,7981個8日以内出荷部品名称フアンカバー図解NoMSA415R4C-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.13、MSV415SL(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.22、HNJ-72 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.22、MSV415L-1(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.23、MRS75-503 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.22、MS415EW-1 コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.22、MLSA415R4C(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.22、MSV415L-1(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.23、MS415R4CF-125(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.22、MLS415R4CF(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.22、MSV415SL(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.22など
ストリートエルボ
BIGM(丸山製作所)¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷規格PT3/8BC部品名称ストリートエルボ図解NoSSA-L1000 薬液配管(1)部品_No.31、VSM110-15K 動力噴霧機(1)部品_No.18、MS172EMRA ポンプ部品_No.44、SSA-α1000 分水器部品_No.10、NCD-10ST-1 分水器部品_No.9、BSW-210-K ヤクエキハイカン部品_No.30、MS172EAM ポンプ部品_No.44、SSA-F501 分水器部品_No.14、MBW1511DX-H ポンプ部品_No.53、MSD520EW-H ポンプ部品_No.45、MBW1511S ポンプ部品_No.43、VSM100-11 本体部品_No.47、MS171EMM-1 動力噴霧機 調圧弁部品_No.19、VSA100-1990ネン 本体部品_No.47、SSA-α1010 分水器部品_No.10、MS170EC-M H 調圧弁部品_No.17、MS551DR6T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.75、BSW-210-M ヤクエキハイカン部品_No.30、MSD520EW-S ポンプ部品_No.45、SSA-C610 ノズル部品_No.31、SSA-F500 分水器部品_No.14、MS171EMK-1 動力噴霧機 調圧弁部品_No.19、MS171EMM-2-A 動力噴霧機 調圧弁部品_No.19、SSA-F600 噴頭・ノズル部品_No.38、SSA-G530 薬液配管部品_No.67、MS171EMM 調圧弁部品_No.19、SSA-α1000 ノズル配管(1)(前側)部品_No.1、TSW41 ポンプ部品_No.45、VSM110-15-1 動力噴霧機(1)部品_No.18、VSM110-15S 動力噴霧機(1)部品_No.18、SSA-C610 ノズル部品_No.48、SSA-C610 分水器部品_No.13、MS551DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.75、MBW1511DX-S ポンプ部品_No.53、VSA100-11 1992ネン 本体部品_No.47、MS172MC 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS450DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.71、MS172MCRA 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS171EMK 調圧弁部品_No.19、SSA-C610 ノズル部品_No.14