「ex-21b」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超小型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    超小型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンチップフォトIC採用で超ミニ化。ミニチュアサイズでも従来のビームセンサと同等以上の性能と信頼性を獲得している「超小型ビームセンサ」です。感度ボリウムを装備しているので、微妙な調整が必要な時に便利です。
    用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出種類アンプ内蔵型電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間出力仕様最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ材質(ケース)ポリエチレンテレフタレートヘッド形状使用湿度範囲35~85%RH使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)主な用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出材質(レンズ)ポリアリレート保存温度範囲(℃)-30~70保存湿度範囲35~85%RH短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED(変調式)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付光色耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
  • 人工皮革製手袋 E-REX21BK トンボレックス(TONBOREX)

    人工皮革製手袋 E-REX21BK

    トンボレックス(TONBOREX)
    2,998税込3,298
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    スエードタイプの人工皮革ならではの特徴である適度な滑りがロープ結索の反復練習に最適モデル。
    用途水洗可能 タフィーカット材質人工皮革(クラレ製アマーラ使用)厚さ(mm)0.5~0.6ブラック入数(双)1機能耐摩耗性アテ有無アテ無袖口仕様マジックタイプ
  • 超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ Ver.2

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
  • グースネックUSB延長ケーブル 0.15m MCO

    グースネックUSB延長ケーブル 0.15m

    MCO
    589税込648
    1個
    当日出荷
    グネグネ曲がるグースネックケーブル ケーブルが固定できるので使い方いろいろ 通信・充電両対応 環境に優しいRoHS指令対応
    用途背面や側面のUSBポートに/無線機器のレシーバーの接続に/頻繁に着脱する機器の接続に/TVのUSBポートの活用にケーブル長(m)0.15コネクタ形状USB A(オス、4ピン)- USB A(メス 4ピン)RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0準拠変換タイプオス-メス
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ジョー(大) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ジョー(大)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,498税込1,648
    1組(2個)
    当日出荷
    用途ハンドリベッター・エアーリベッター・電気リベッター・コードレスリベッターのジョー交換にトラスコ品番212-2227適合機種AR011H、AR021EX、AR021H、HR003B、HR2050H
  • 石油ストーブ用 替え芯 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    石油ストーブ用 替え芯

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](8件のレビュー)
    2,390税込2,629
    1個
    当日出荷
    コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-2270型用。
    適合機種AX-18X, BOS-883, BOS-893, BOS-902, BOS-903, CH-A200, DR-226, DR-228, DR-227, DR-229Y, DR-220Y, DR-221Y, DX-270, DX-A280, DX-B280, DX-C280, DX-D280, DX-E280, DX-F22, DX-H18, DX-G22, DX-H22, DX-J21, DX-J26, DX-K21, DX-K26, DX-L21, DX-L26, DX-M21, DX-M26, DX-N21, DX-N26, DX-P21, DX-S24, DX-R24, DX-S28, DX-U24, DX-U28, DX-V24, DX-V28, EX-27, HRX-22, HRX-B21, HRX-D18, IX-18, KCP-22, KCP-221, KCP-226, KCP-222, KCP-227, KCP-228, KCP-229Y, KCP-2210Y, KCP-2211Y, KCP-24, KCP-241, KCP-242Y, KCP-246Y, KCP-247Y, KCP-248Y, KCP-C21B, KX-22, KX-221, KX-222, KX-223, KX-224, KX-229Y, KX-2210Y, KX-2211Y, MX-21B, MX-22Y, MX-220Y, MX-221Y, MX-22, MX-221, MX-226, NC-2200A, NC-2201, NC-224, NX-22Y, NX-26Y, NX-26YB, RX-170, RX-170X, RX-180, RX-180X, RX-21B, RX-22, RX-221, RX-227, RX-226, RX-228, RX-229Y, RX-2210Y, RX-2211Y, RX-270, RX-270X, RX-280, RX-280X, RX-A18, RX-A22, RX-B18, RX-B21, RX-B21C, RX-B21Y, RX-B22, RX-B26Y, RX-B26, RX-C18, RX-C22, RX-C22DX, RX-D18, RX-D18Y, RX-D22, RX-D221, RX-D226, RX-D227, RX-K22X, SX-1800, SX-1800Y, SX-1810, SX-1820, SX-1840, SX-1850, SX-1860, SX-187S, SX-1870, SX-188, SX-1880Y, SX-2200, SX-2200Y, SX-2210, SX-2220, SX-2240, SX-2250, SX-2250X, SX-2260, SX-2270, SX-227S, SX-228, SX-2280Y, SX-24, SX-246, SX-246M, SX-246YE3, SX-246YJ, SX-247, SX-248, SX-248YE5, SX-248YJ, SX-249Y, SX-2410Y, SX-2411Y, SX-249YJ, SX-2410YJ, SX-2411YJ, SX-247YE4, SX-247YJ, SX-24M, SX-24YE2, SX-24YJ, SX-24YV6, SX-24YV7, SX-28, SX-286, SX-287, SX-288, SX-289Y, SX-2810Y, SX-2811Y, SX-A180, SX-A220, SX-B180, SX-B21, SX-B210, SX-B21Y, SX-B220, SX-B26, SX-B260, SX-B26Y, SX-C180, SX-C21, SX-C210Y, SX-C21B, SX-C220, SX-C26, SX-C260Y, SX-C26B, SX-D180, SX-D220, SX-D247Y, SX-D248Y, SX-D249Y, SX-D2410Y, SX-D2411Y, TL-226, TL-227, TL-228, TL-229Y, TL-2210Y,質量(kg)0.06呼び寸法(mm)Φ65×2.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×105×175
  • セレクトスイッチ Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    セレクトスイッチ Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 建設機械用ゴムクローラー 東日興産(TN)

    建設機械用ゴムクローラー

    東日興産(TN)(4件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 幅狭バケット(爪タイプ) NAKATAKI

    幅狭バケット(爪タイプ)

    NAKATAKI
    86,980税込95,678
    1個
    4日以内出荷
    ・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シムブラック
  • Schneider Electric, セレクタスイッチ, XB4BJ53 3 ノッチ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, セレクタスイッチ, XB4BJ53 3 ノッチ

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    仕様投角:45°、末端様式:ネジ、Better World 製品:ありシリーズHarmony XB4RoHS指令(10物質対応)対応特性1 NERIS 04Atex900LU. 112 D-Ex td A21. EX で終わるメーカー品番は EX で等級分けされています。 B5 で終わるメーカー品番には 24 V LED が取り付けられ、 M5 には 230 V LED が取り付けられ、 G5 には 110 V LED が取り付けられている。 J を含むメーカー品番は、長いハンドルタイプです。. Schneider Electric / Harmony XB4 シリーズ / キー / セレクタ. プッシュボタンの機能と同様に、キースイッチも同様の方法で動作します。通常はオン / オフ機能を備えています。ただし、この 2 つの主な違いは、キースイッチの安全性が高く、デバイスを制御するためのキーが必要であることです。Schneider Electric は、 Harmony XB4 シリーズのキースイッチをお届けします。電気産業用制御のセキュリティを考慮して設計されています。Schneider Electric 製の Harmony XB4 シリーズ製品は、高品質の製品をお客様にお届けするために厳しくテストされています。. 特長と利点:. 頑丈なクロムめっき金属により、キースイッチは滑らかな銀メッキ仕上げになっています。腐食に対する優れた耐性 22 mm のコンパクトな取り付け径で、狭いスペースでの作業に最適 Schneider Electric 社の 18 か月間のメーカー保証。 コンタクトブロックが付属しており、特定のエンクロージャ内に取り付け可能。 コンタクト抵抗を低減する銀合金コンタクト セレクタスイッチ XB4 は、 90 ° の角度で回転できる 2 つの位置を備えています。 コンタクトブロック付属 保護等級及び安全機能: EN/IEC60947-5-1 に適合した 10 A カートリッジヒューズによる短絡保護 電気的耐久性は 1,000,000 サイクルで、産業用途に最適です。 IEC60529 準拠の IP67 。 IP69 / IP69K 等級で、侵入保護が強化されています。 IEC50102 に適合する IK06 の機械的保護等級 CSA 、 UL 、 JIS 規格。 IEC60068-2-27 に準拠した 30/50 gn に対する耐衝撃性. 用途:. 人の介入を必要とするモーターなどの危険な装置。 休憩室や廊下などの照明を制御する公共施設ポジション数3
  • Schneider Electric, セレクタスイッチ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, セレクタスイッチ

    シュナイダーエレクトリック
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
  • デジタル電流計 PR Electronics 4桁 DC PR Electronics

    デジタル電流計 PR Electronics 4桁 DC

    PR Electronics
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IXIL(イクシル) KAWASAKI Z 650 '21 RC1B ヘキサコーン フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) KAWASAKI Z 650 '21 RC1B ヘキサコーン フルEX マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    109,800税込120,780
    1セット
    49日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプ(マフラー) RC1B適合車種KAWASAKI Z 650 '21コンプリートブラックHTペイント
  • IXIL(イクシル) KAWASAKI NINJA 650 '21 RC1B ヘキサコーン フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) KAWASAKI NINJA 650 '21 RC1B ヘキサコーン フルEX マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    109,800税込120,780
    1セット
    49日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプ(マフラー) RC1B適合車種KAWASAKI NINJA 650 '21コンプリートブラックHTペイント
  • IXIL(イクシル) YAMAHA TRACER 700 20-21 RC1B ヘキサコーン フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) YAMAHA TRACER 700 20-21 RC1B ヘキサコーン フルEX マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    129,800税込142,780
    1セット
    49日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプ(マフラー) RC1B適合車種YAMAHA TRACER 700 20-21コンプリートブラックHTペイント
  • IXRACE KAWASAKI Z 650 '21 MK1B フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXRACE KAWASAKI Z 650 '21 MK1B フルEX マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    99,980税込109,978
    1セット
    62日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)320形状ヘキサゴン デュアルエンド質量(kg)1.18タイプ(マフラー)MK1B適合車種KAWASAKI Z 650 '21コンプリートブラックHTペイント
  • IXRACE KAWASAKI Z 650 '21 MK2B フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXRACE KAWASAKI Z 650 '21 MK2B フルEX マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    79,980税込87,978
    1セット
    62日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)190形状コニカルショート質量(kg)0.9タイプ(マフラー)MK2B適合車種KAWASAKI Z 650 '21コンプリートマットブラック
  • IXRACE KAWASAKI NINJA 650 '21 MK1B フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXRACE KAWASAKI NINJA 650 '21 MK1B フルEX マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    99,980税込109,978
    1セット
    62日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)320形状ヘキサゴン デュアルエンド質量(kg)1.18タイプ(マフラー)MK1B適合車種KAWASAKI NINJA 650 '21コンプリートブラックHTペイント
  • IXRACE KAWASAKI Z 650 '21 M9B フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXRACE KAWASAKI Z 650 '21 M9B フルEX マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    119,800税込131,780
    1セット
    62日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)375形状ヘキサゴン デュアルエンド質量(kg)1.6タイプ(マフラー)M9B適合車種KAWASAKI Z 650 '21コンプリートマットブラック
  • IXRACE KAWASAKI NINJA 650 '21 M9B フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXRACE KAWASAKI NINJA 650 '21 M9B フルEX マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    119,800税込131,780
    1セット
    62日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)375形状ヘキサゴン デュアルエンド質量(kg)1.6タイプ(マフラー)M9B適合車種KAWASAKI NINJA 650 '21コンプリートマットブラック
  • IXRACE KAWASAKI NINJA 650 '21 MK2B フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXRACE KAWASAKI NINJA 650 '21 MK2B フルEX マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    79,980税込87,978
    1セット
    62日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)190形状コニカルショート質量(kg)0.9タイプ(マフラー)MK2B適合車種KAWASAKI NINJA 650 '21コンプリートマットブラック
  • IXRACE KAWASAKI NINJA 400 '17-'21 MK2B フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXRACE KAWASAKI NINJA 400 '17-'21 MK2B フルEX マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    64,980税込71,478
    1セット
    62日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)190形状コニカルショート質量(kg)0.9ブラックタイプ(マフラー) MK2B適合車種KAWASAKI NINJA 400 '17-'21コンプリートマットブラック
  • IXRACE HONDA CBR 650 R '21 M9B フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXRACE HONDA CBR 650 R '21 M9B フルEX マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    119,800税込131,780
    1セット
    62日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)375形状ヘキサゴン デュアルエンド質量(kg)1.6タイプ(マフラー) M9B適合車種HONDA CBR 650 R '21コンプリートマットブラック
  • IXRACE HONDA CB 650 R '21 MK2B フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXRACE HONDA CB 650 R '21 MK2B フルEX マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    79,980税込87,978
    1セット
    62日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)190形状コニカルショート質量(kg)0.9タイプ(マフラー) MK2B適合車種HONDA CB 650 R '21コンプリートマットブラック
  • IXRACE YAMAHA TRACER 700 20-21 MK2B フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXRACE YAMAHA TRACER 700 20-21 MK2B フルEX マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    89,980税込98,978
    1セット
    62日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)190形状コニカルショート質量(kg)0.9ブラックタイプ(マフラー) MK2B適合車種YAMAHA TRACER 700 20-21コンプリートマットブラック
  • IXRACE HONDA CBR 650 R '21 MK2B フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXRACE HONDA CBR 650 R '21 MK2B フルEX マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    79,980税込87,978
    1セット
    62日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)190形状コニカルショート質量(kg)0.9タイプ(マフラー) MK2B適合車種HONDA CBR 650 R '21コンプリートマットブラック
  • IXRACE HONDA CBR 650 R '21 MK1B フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXRACE HONDA CBR 650 R '21 MK1B フルEX マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    99,980税込109,978
    1セット
    62日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)320形状ヘキサゴン デュアルエンド質量(kg)1.18タイプ(マフラー) MK1B適合車種HONDA CBR 650 R '21コンプリートブラックHTペイント
  • IXRACE HONDA CB 650 R '21 M9B フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXRACE HONDA CB 650 R '21 M9B フルEX マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    119,800税込131,780
    1セット
    62日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)375形状ヘキサゴン デュアルエンド質量(kg)1.6タイプ(マフラー) M9B適合車種HONDA CB 650 R '21コンプリートマットブラック
  • IXRACE YAMAHA TRACER 700 20-21 M9B フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXRACE YAMAHA TRACER 700 20-21 M9B フルEX マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    129,800税込142,780
    1セット
    62日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)375形状ヘキサゴン デュアルエンド質量(kg)1.6ブラックタイプ(マフラー) M9B適合車種YAMAHA TRACER 700 20-21コンプリートマットブラック
  • IXRACE HONDA CB 650 R '21 MK1B フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXRACE HONDA CB 650 R '21 MK1B フルEX マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    99,980税込109,978
    1セット
    62日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)320形状ヘキサゴン デュアルエンド質量(kg)1.18タイプ(マフラー) MK1B適合車種HONDA CB 650 R '21コンプリートブラックHTペイント
  • IXRACE YAMAHA TRACER 700 20-21 MK1B フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXRACE YAMAHA TRACER 700 20-21 MK1B フルEX マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    109,800税込120,780
    1セット
    62日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)320形状ヘキサゴン デュアルエンド質量(kg)1.18タイプ(マフラー) MK1B適合車種YAMAHA TRACER 700 20-21コンプリートブラックHTペイント
  • IXRACE KAWASAKI NINJA 400 '17-'21 MK1B フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXRACE KAWASAKI NINJA 400 '17-'21 MK1B フルEX マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    89,980税込98,978
    1セット
    62日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)320形状ヘキサゴン デュアルエンド質量(kg)1.18タイプ(マフラー) MK1B適合車種KAWASAKI NINJA 400 '17-'21コンプリートブラックHTペイント
  • IXRACE TRIUPH STREET TRIPLE 765 R 17-21 MK2B フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXRACE TRIUPH STREET TRIPLE 765 R 17-21 MK2B フルEX マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    99,980税込109,978
    1セット
    62日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)190形状コニカルショート質量(kg)0.9タイプ(マフラー)MK2B適合車種TRIUPH STREET TRIPLE 765 R 17-21コンプリートマットブラック
  • IXRACE YAMAHA TRACER 700 20-21(RACING) MK2B フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXRACE YAMAHA TRACER 700 20-21(RACING) MK2B フルEX マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    69,980税込76,978
    1セット
    62日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)190形状コニカルショート質量(kg)0.9ブラックタイプ(マフラー) MK2B適合車種YAMAHA TRACER 700 20-21(RACING)コンプリートマットブラック