カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
「ex-25emp」の検索結果

メタルコンパック換気扇 スタンダードタイプ
三菱電機¥15,980税込¥17,5781台当日出荷から8日以内出荷材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
メタルコンパック換気扇 再生型フィルター付タイプ
三菱電機¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
標準換気扇 / 交換用フィルター
三菱電機(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台7日以内出荷再生形フィルター。本体形名:EX-25LFH5-M、EX-25EFH5-M、EX-25EFM5、EX-25LMP5-F、EX-25EMP5-F。サブフィルタ-不要外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)343×340