カテゴリ
- 制御機器(2)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ex-26a」の検索結果

超小型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷ワンチップフォトIC採用で超ミニ化。ミニチュアサイズでも従来のビームセンサと同等以上の性能と信頼性を獲得している「超小型ビームセンサ」です。感度ボリウムを装備しているので、微妙な調整が必要な時に便利です。用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ材質(ケース)ポリエチレンテレフタレート電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下ヘッド形状角使用湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)主な用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出材質(レンズ)ポリアリレート保存温度範囲(℃)-30~70保存湿度範囲35~85%RH短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED(変調式)出力仕様最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付光色赤耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
マクロライトアダプターセット AD-M1
Canon¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷マクロライトアダプターセット AD-M1は、RFマクロレンズ等にマクロツインライトMT-26EX-RTを装着するためのマクロライトアダプターセットです。本商品は以下の商品で構成されています。取り付けリング A AD-M1-MA。マクロライトアダプター AD-M1-RA。1/AD-M1-LA。1/AD-M1-LB/AD-M1-LC/AD-M1-LD。マクロライトアダプター AD-M1-RA/AD-M1-LA は別売。取り付け台座 A AD-M1-FA ×2。取り付けリングAから着脱可能寸法(mm)154.7×114.5×28.3構成取り付けリング A AD-M1-MA、マクロライトアダプター AD-M1-RA、マクロライトアダプター AD-M1-LA、マクロライトアダプター AD-M1-LB、マクロライトアダプター AD-M1-LC、マクロライトアダプター AD-M1-LD、取り付け台座 A AD-M1-FA ×2※取り付けリングAから着脱可能