カテゴリ

  • 農業機械(48)
    • ロビンEXシリーズ(9)
  • エンジン工具(7)
    • 関連商品・部品(1)
  • バイク部品(114)
  • 切削工具(47)
  • 配管・水廻り設備部材(39)
  • 作業工具(26)
  • フォークリフト・産機・建機用品(25)
  • バイク純正部品(24)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 制御機器(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 自動車純正部品(5)
  • 清掃用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 測定用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ex13」の検索結果

445件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ ユニカ

    コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ

    ユニカ(20件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
    用途コンクリート
  • ローラー継柄 大塚刷毛製造

    ローラー継柄

    大塚刷毛製造(7件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(2本)
    当日出荷
    ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。
  • 極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    薄さ3.5mmの「極薄型ビームセンサ」は、わずかなスペースがあればどこでも取り付け可能。 高速応答0.5msのため小物部品や高速移動物体の検出に最適です。
    種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下ヘッド形状角使用湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間保存湿度範囲35~85%RH短絡保護装備投光素子赤色LED(変調式)光色赤耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間検出光拡散光
  • デルタゴンビット 六角軸 レギュラーサイズ ミヤナガ

    デルタゴンビット 六角軸 レギュラーサイズ

    ミヤナガ(7件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    3枚刃(21.0mm以上5枚刃)採用。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 3条ネジ形状(Φ20mm以下)、ターボヘリカル形状(Φ21~26mm)を採用。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)280有効長(mm)160適合電動機電気ハンマードリル六角軸対辺(mm)13
  • ヘルール内ネジソケット カクダイ

    ヘルール内ネジソケット

    カクダイ(4件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    サニタリー継手
    材質SUS304形状ソケット
  • 新アルミスライド継ぎ柄 大塚刷毛製造

    新アルミスライド継ぎ柄

    大塚刷毛製造(3件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
    材質(グリップ)PVC材質(ジョイント)PP材質(パイプ)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • CIRCLIP EX 13MM   31203253003 ホンダ

    CIRCLIP EX 13MM 31203253003

    ホンダ
    ¥759税込¥835
    1個
    5日以内出荷
  • ローラー継柄 ハンディ・クラウン

    ローラー継柄

    ハンディ・クラウン
    ¥789税込¥868
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    天井などの高い所や、立った姿勢で床などの低い所を塗装するのに便利です。
    用途天井などの高所の塗装に材質(本体)スチール、PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • デルタゴンビット 六角軸 ロングサイズ ミヤナガ

    デルタゴンビット 六角軸 ロングサイズ

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    3枚刃、5枚刃採用により性能が更にアップ! 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性を向上。(電動機による振り回しを軽減) デッキプレートを貫通。 少ない外径摩耗。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)505有効長(mm)385機能打撃・回転適合電動機電気ハンマードリルシャンク形状六角軸六角軸対辺(mm)13
  • ロビン汎用エンジン(EXシリーズ) EX130D スバル

    ロビン汎用エンジン(EXシリーズ) EX130D

    スバル(1件のレビュー)
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    3日以内出荷
    心地よい音。 EXシリーズは、既存の同クラスエンジンと比べ騒音値を約2dBA低減。更に、不快な高周波音を大幅にカット。 一発始動。 EXシリーズは、指導が簡単確実。 効果的なメカニカルデコンプの採用と、燃焼室などの最適設計により、軽いリコイル操作で簡単確実な始動を実現。マイナス10度の環境下でもケッチン無く、確実なエンジン始動を実現。 快適なアフターサービス。 EXシリーズは、部品の共通性が高く、アフターサービスの効率化を実現。 90%以上の部品が、2型式以上にまたがって使われています。また、日常点検整備は、通常工具で対応可能。 先進テクノロジー。 ロビンならではの信頼性と耐久性 伸びの少ないチェーンを使った、信頼性の高いチェーン駆動OHC構造を採用。 高剛力の新設計メインベアリングカバー装着。 効率のいいオイル潤滑冷却システム 出力軸両端の大口径ボールベアリングや鋳鉄シリンダーなどの耐久性を誇る基本性能。 優れた基本性能。 最適燃焼室ストレートな吸気ポート設計によるハイパワーと経済性の両立。 米国排出ガス規制EPA、CARB対応のクリーンなエンジン。 傾斜シリンダー採用による、優れた搭載性。
    仕様調速方式:遠心重錘式形式空冷4サイクル傾斜形単気筒OHC式ガソリンエンジン排気量(mL)126使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力連続:(kW[PS]/rpm) 1.9[2.6]/3000 2.2[3.0]/3600乾燥質量(kg)14最大出力(kW[PS]/rpm) 3.2[4.3]/4000燃料タンク容量(L)2.3回転方向左(出力軸側より見て)潤滑方式強制飛沫式気化器形式フロート式点火方式無接点式マグネト点火行程(mm)48潤滑油10W-30;SEクラス以上、ロビン純正オイル又は自動車用エンジンオイル筒径(Φmm)58潤滑油量(L)0.6点火プラグNGK BR6HS寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)297×318×341
  • 極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    薄さ3.5mm 取り付け自在 省電力 高速応答0.5ms 明るい2色表示灯 赤色光で光軸調整もカンタン インバータ光対策回路搭載 保護構造IP67 動作切換スイッチ付を用意[EX-15□/17□] 曲げ耐久性アップ [EX-□-R] M3ビスで取り付け可能 最小検出物体Φ1mm[EX-11(E)□、EX-15(E)□] 背景の影響を受けにくい[EX-14□] 長距離検出1m[EX-19□] 省資源
    用途基板の位置決め、ICの検出、ウェーハカセットの有無検出、薄いワークの有無確認、トレイ内のコンデンサ抜け確認
  • 六角軸ドリルビット コマドリル

    六角軸ドリルビット

    コマドリル(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    打撃回転を効率的に刃先へ伝達。すばやい穿孔能力を発揮します。 適合ドリル:ハンマードリル用。
    用途金属拡張アンカー下穴あけに。セリ矢下穴あけ(石割工事)。接着系アンカー等の下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。有効長(mm)160
  • カラビナイアー 中林製作所

    カラビナイアー

    中林製作所
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    アクセサリーの一つとして使えるおしゃれアイテム。使い方次第で、様々なシーンに活躍できる。
    材質アルミニウム形状オフセットD型ロック機能なし
  • 超音波 ソーラー充電式 アニマル&バードチェイサー 福農産業

    超音波 ソーラー充電式 アニマル&バードチェイサー

    福農産業
    ¥6,980税込¥7,678
    1個
    当日出荷
    音量調整可能 4段階の超音波切替 ジョイント式支柱を付属。簡単設置! 超音波と光の威嚇により動物を寄せ付けない!
    用途撃退器付属品マジックテープ2枚・USBケーブル・組み立て式の支柱幅(mm)13高さ(mm)17.8奥行(mm)8モード切替【鳥類等】10~20KHz / 【ねずみ、猫、犬、アライグマ、キツネ、タヌキ等】21~30KHz / 【コウモリねずみ等げっ歯類】31~50KHz / 【全般】10~50KHz製品質量(g)415(電池を含む・付属品を除く)充電時間スイッチOFFで太陽光2日以上 USBケーブル充電:1時間程度使用電池単三型ニッケル水素電池1.2V 1200mAH×3本(付属)点滅LEDフラッシュライト点滅(センサー反応時)センサー感知範囲上下20° / 奥行10m 左右120° / 幅15m / 奥行10m
  • ブレストExα13mlポーション アイテック[日用品]

    ブレストExα13mlポーション

    アイテック[日用品]
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(1000個)
    5日以内出荷
    医薬品医療機器等法医薬部外品
  • カラビナラッジド 中林製作所

    カラビナラッジド

    中林製作所
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    アクセサリーの一つとして使えるおしゃれアイテム。使い方次第で、様々なシーンに活躍できる。
    材質アルミニウム形状オフセットD型寸法(mm)約W37×H60×D6.5質量(g)13ロック機能なし
  • 樹脂管キャップ 未来工業

    樹脂管キャップ

    未来工業
    ¥619税込¥681
    1箱(20本)
    当日出荷から翌日出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の先端部に取付け、異物混入防止に使用します。
    形状キャップ
  • ライツールやり形両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ライツールやり形両口スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥989税込¥1,088
    1丁
    当日出荷
    平均20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。JIS S級です。
    用途ネジの締結作業長時間にわたる作業商品構成単品
  • 防鳥防獣 ソーラー充電式 アラームEX 福農産業

    防鳥防獣 ソーラー充電式 アラームEX

    福農産業(1件のレビュー)
    ¥6,980税込¥7,678
    1個
    欠品中
    大音量スピーカー 音量調整機能付き モード切替機能付き 音と光の威嚇により動物を寄せ付けない!
    用途撃退器付属品マジックテープ3枚・USBケーブル・組み立て式の支柱幅(mm)13高さ(mm)17.8奥行(mm)8製品質量(g)435(電池を含む・付属品を除く)充電時間スイッチOFFで太陽光2日以上 USBケーブル充電:1時間程度使用電池単三型ニッケル水素電池1.2V 700mAH×4本(付属)点滅LEDフラッシュライト点滅(センサー反応時)モード防鳥モード(鷹、隼、ノスリ、フクロウ等17種類の捕食鳥類の鳴き声+爆音) / 防獣モード(狼の鳴き声、サイレン、犬、猪、猟犬、熊の鳴き声、爆竹音の7種類音声を発します)センサー感知範囲上下20° / 奥行10m 左右120° / 幅15m / 奥行10m
  • スチールスライド継柄 大塚刷毛製造

    スチールスライド継柄

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    翌々日出荷
    ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
    材質(ジョイント)PP材質(パイプ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル用レールE 日東工業

    パネル用レールE

    日東工業
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(2個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    扉裏面およびボデー側面に万能パネルを取り付ける際にご利用ください。
    セット内容レール2本、付属ねじ材質本体:鉄表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • エクスプローラーランタン GENTOS

    エクスプローラーランタン

    GENTOS
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
    保護等級IPX4
  • アーム ロッカー EX (13) MAZDA(マツダ)

    アーム ロッカー EX (13)

    MAZDA(マツダ)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    3日以内出荷
  • 樹脂ドリルケース TRUSCO

    樹脂ドリルケース

    TRUSCO
    ¥743税込¥817
    1個
    当日出荷
    樹脂製なので軽くて使いやすいドリルケースです。六角軸シャンクに対応します。
    用途お持ちの六角軸ドリルの整理・保管に。材質ABS樹脂適合径(Φmm)6.35
  • CIRCLIP,EX,13 ホンダ

    CIRCLIP,EX,13

    ホンダ
    ¥229税込¥252
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • テーブルナンバー アルミ+アクリル 光

    テーブルナンバー アルミ+アクリル

    光
    ¥499税込¥549
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    テーブルやロッカーの目印、番号表示に適しています。
    用途目印、番号表示に。材質アルミ、アクリル取付粘着テープ横(mm)55
  • IEEE 1394a 1ポート / 1394b 2ポート増設PCI Expressカード 9ピンFireWire 800 x2 / 6ピンFireWire 400 x1対応PCIeカード StarTech.com

    IEEE 1394a 1ポート / 1394b 2ポート増設PCI Expressカード 9ピンFireWire 800 x2 / 6ピンFireWire 400 x1対応PCIeカード

    StarTech.com
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    9ピンFireWire 800ポート×2。各ポートで最大データ転送速度800Mbpsに対応 6ピンFireWire 400ポート×1。最大データ転送速度400Mbpsに対応 ブリッジチップを使用せず、ネイティブPCI Expressチップセット内蔵 ロープロファイルブラケット同梱 ハイパワーFireWireデバイス用内部電源コネクタ IEEE 1394b規格、IEEE 1394a-2000および1394-1995規格に準拠 プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
    用途FireWireポートが無いデスクトップコンピュータに高速FireWireポートを追加。デジタルカメラをデスクトップのPCI Express スロットに接続し、写真と動画をダウンロード。高速外付けHDDをPCI Express対応システムに接続対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ)
  • ミラペックス<R> 未来工業

    ミラペックス<R>

    未来工業
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌日出荷
    材質架橋ポリエチレン管 JIS
  • ミラペックス・被覆 発泡被覆5mm厚 未来工業

    ミラペックス・被覆 発泡被覆5mm厚

    未来工業
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    翌日出荷
    架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。 ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。
    色アイボリータイプ給水給湯用
  • 電池蓋 EX-1300D用 GENTOS

    電池蓋 EX-1300D用

    GENTOS
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    適応機種にご注意ください。LEDランタン EX-1300D用の電池蓋です。
    トラスコ品番680-0067適合機種EX-1300D、 EX-1000C幅(mm)120高さ(mm)35品名電池蓋奥行(mm)120
  • ミラペックス・被覆 発泡被覆5mm厚 3m直管 未来工業

    ミラペックス・被覆 発泡被覆5mm厚 3m直管

    未来工業
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。 ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。
    材質架橋ポリエチレン長さ(m)3
  • センターパイプ YSK(山脇産業)

    センターパイプ

    YSK(山脇産業)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1本ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 色付端部キャップ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    色付端部キャップ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥799税込¥879
    1箱(20個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    パイプ内へのゴミ等の異物侵入防止、端末の保護に使用します
    材質PE
  • オールドリルHEXタイプ サンコーテクノ

    オールドリルHEXタイプ

    サンコーテクノ
    ¥2,798税込¥3,078
    1パック
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質超硬全長(mm)280シャンク形状六角軸
  • EXパイプ (13) MAZDA(マツダ)

    EXパイプ (13)

    MAZDA(マツダ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
  • EXバルブ (13) MAZDA(マツダ)

    EXバルブ (13)

    MAZDA(マツダ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷
  • エキゾーストパイプ YSK(山脇産業)

    エキゾーストパイプ

    YSK(山脇産業)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • ミラペックス・被覆 発泡被覆5mm厚 未来工業

    ミラペックス・被覆 発泡被覆5mm厚

    未来工業
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    翌日出荷
    架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。 ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。
  • 六角軸ドリルロング 神王工業

    六角軸ドリルロング

    神王工業
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷
    高い作業効率を実現するプロ仕様モデルです。
    シャンク形状六角軸六角軸対辺(mm)13
  • 深型メノー乳鉢 TGK(東京硝子器械)

    深型メノー乳鉢

    TGK(東京硝子器械)
    ¥181,000税込¥199,100
    1組
    6日以内出荷
    乳鉢と乳棒の曲面が密着するように作られた、特殊形状の製品です。研磨効率が飛躍的に向上しました。 すぐれた化学的特性を有し不純物の混入がありません。 耐圧強度が高く、磨耗度が少ない。 腐食性物質、硬質物質、粘着性試料などの微粉砕に適します。
    商品タイプ乳鉢のみ