カテゴリ
- 電動工具(15)
- オフィス家具(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- バイク部品(7)
- 自動車純正部品(7)
- 切削工具(6)
- 制御機器(5)
- 家電(3)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(17)
- オカムラ(岡村製作所)(14)
- 東日興産(TN)(9)
- ホンダ(6)
- EFFEX(エフェックス)(6)
- 住友電工ハードメタル(5)
- ION AUDIO(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- 内外電機(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- スバル(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- KSフィルター(1)
- BAUHAUS(マツ六)(1)
- D'Addario(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ez11」の検索結果

EZ形 電磁ブザー
IDEC(和泉電気)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷質量(kg)約0.48端子形状-定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)塗装色キャップ部7.5BG 6/1.5(近似)ハンマトーン使用周囲温度(℃)-10~40消費電力(VA)22音量(dB)1m離れて約90耐電圧(V/min)AC2000(充電部と非充電部間)使用周囲湿度(%RH)45~85
SEC-ウェーブミル WEZ11000E型(柄付きタイプ)
住友電工ハードメタル¥15,980~税込¥17,578~1本翌日出荷から8日以内出荷精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。
SEC-ウェーブミル WEZ11000EL型(ロングシャンクタイプ)
住友電工ハードメタル¥20,980~税込¥23,078~1本翌日出荷から8日以内出荷精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。
ストレートEZレール 支柱用エンドジョイント
BAUHAUS(マツ六)¥4,198税込¥4,6181個8日以内出荷形も施工もまっすぐシンプルな屋外手摺用途屋外用支柱エンドジョイントになります。付属品六角穴付き止めねじ(M6×4mm)4本材質本体:アルミ合金寸法(mm)高さ118.1×厚さ46.2全長(mm)46.2適合サイズ丸棒・支柱:38.36
盤用キャビネット
内外電機¥36,980~税込¥40,678~1面翌々日出荷から7日以内出荷仕様露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6保護等級IP2XD材質(フレーム)鉄材質(ボディ)鉄設置場所屋内用アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
SEC-ウェーブミル WEZ11000M型(モジュラータイプ)
住友電工ハードメタル¥19,980~税込¥21,978~1個翌日出荷から8日以内出荷精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。長さ(mm)LS2:5
SEC-ウェーブミル WEZ11000R(S)型 シェルタイプ
住友電工ハードメタル¥42,980~税込¥47,278~1台3日以内出荷から6日以内出荷精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。
SEC-ウェーブミル WEZ型 複合加工機用(ショートシャンクタイプ WEZ11型)
住友電工ハードメタル¥17,980~税込¥19,778~1本翌日出荷から3日以内出荷精緻を極めた”万能”カッタに複合加工機用登場。 複合加工機用登場:ショートシャンクタイプ( 柄付き)で剛性の低い複合加工機に最適。 優れた加工品位:ERコレットに最適なシャンク設計で端面当たりの効果による高剛性化で優れた壁面精度と仕上面品位を実現。 豊富なインサートラインアップ:切れ味に優れる研磨級ブレーカやコーナー半径違い、被削材専用材種により様々な加工に対応。用途剛性の低い複合加工機に最適、平面削り/隅削り/側面加工/溝加工に被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属切込み角度(°)90最大切込み量ap(mm)10すくい角(°)半径方向:-14~-18、軸方向:6~10
水検知センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥53,980税込¥59,3781個17日以内出荷透過力が強い! 密着取り付け可能 コネクタタイプを用意 出力動作の切り換えが可能 水滴・気泡・泡に強い! 保護構造IP67用途樹脂タンク内の水溶液レベル検出、水・油境界面検知、色付ボトル内の透明液有無検出規格UL、CE
アコ弦EZ910 85/15 Light 011-052
D'Addario(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット5日以内出荷ブロンズ配合比を85:15に設定した非常にブライトなサウンドを特徴とするアコースティックギター弦です。種別85/15アメリカンブロンズタイプ.011-.052
交換用バッテリー (リチウムイオン電池)
エスコ¥5,890税込¥6,4791個翌々日出荷パナソニック社用リチウムイオンバッテリー。適合充電器(メーカー品番):EZ0L10・EZ0L11・EZ0L21。材質ABS質量(g)70電圧(V)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×82×35バッテリー容量(Ah)1.9充電時間(分)フル/35、実用/20
ケーブルラックレースウェイパンチャー
Panasonic(パナソニック)¥279,800税込¥307,7801台翌日出荷EZ9XRP08、EZ9XRP11、EZ9XR14(パンチダイス)使用可能。軟鋼・ステンレス対応。スタンド固定作業も手持ち作業も可能。ボルト通し穴あけに、バリが出にくい ※メーカー測定条件によるセット内容EZ9K13、パンチダイス11、固定台、補助ハンドル適合本体EZ46A4X-B,EZ46A4K-B,EZ45A6K-B,EZ4544K-H,EZ4641K-H能力《Φ11穴あけ ケーブルラック 板厚=2.0mm EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約530穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約470穴《Φ8穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP08使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約550穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約490穴《Φ11穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約520穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約460穴《Φ14穴あけ D2(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP14使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約500穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約440穴本体寸法(mm)全長155 × 全高145 × 全幅59本体質量(kg)2.2(本体・パンチダイス11装着時)(固定台1.0最大能力軟鋼SS400相当 Φ14mm、板厚2.0mm/ステンレスSUS304相当 Φ14mm、板厚1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
EXENA 充電ミニドライバー
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1本当日出荷小さく、軽く、使いやすい高速&精密仕上げ。850回転/分の高速回転とブレーキ機能搭載。暗所でも閉所でも作業がしやすい。高輝度LEDライト搭載、明るさ約2.5倍(メーカー従来品比)付属品ミニドライバー用ビットセット(黒染加工)※非売品、USB充電ケーブルEZ1D11L7601長さ(mm)131幅(mm)42高さ(mm)42質量(g)170能力小ネジ・鉄(バネ座金なし、下穴あり)M3×5mm 約2100本、M6×10mm 約2000本最大締付トルク(N・m)電動時:0.4(剛性体最大締付トルク)、手締め時:8.0(最大耐久トルク)チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm、11.5mm、13mm)電池内蔵式リチウムイオン電池:3.7V/850mAhバッテリー電圧(V)3.7付属ビット片頭、段付寸法13mm #2×100mm #2×45mm適合ビット六角ビット 対辺6.35mm作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時)充電時間(分)約55(メーカーEZ37C4・EZ37C5・EZ37C6からの給電の場合)、約60(市販USB充電器5V1Aの場合)、約45(市販USB充電器5V2Aの場合)バッテリー容量(mAh)850回転数(min-1[回/分])850スピンドルロック機能ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長×全高×幅)(mm)131×42×42
USB充電ケーブル
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷充電ミニドライバー EZ1D11用 USB充電ケーブル長さ(cm)50USBTypeA to TypeB
ニッケル水素電池パック2.4V(Nタイプ)
Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷従来の2.4V商品で使用可能! 電池容量約2.3倍!適合ドリルドライバー(EZ6220X)、シーリングガン(EZ3651)、充電器(EZ0L11)トラスコ品番422-9495質量(kg)0.15質量(g)150タイプNタイプバッテリーニッケル水素電池
工事用充電ブロワ(本体のみ)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷風速(m/s)【ノズルあり】14.4V(EZ9L45)使用時:0~約60、18V(EZ9L51)使用時:0~約70質量(kg)1.2(本体のみ)付属品ノズル連続使用時間(分)(目安・フル充電で)14.4V LSタイプ 4.2Ah EZ9L45 約22分14.4V LRタイプ 3.3Ah EZ9L44 約17分14.4V LZタイプ 3.1Ah EZ9L41 約16分14.4V LEタイプ 1.5Ah EZ9L42 約7分18V LSタイプ 4.2Ah EZ9L51 約15分18V LRタイプ 3.3Ah EZ9L50 約11分仕様【使用できる電池パックと連続使用時間(目安・フル充電で、ノズルあり)】14.4V用:LSタイプ(EZ9L45)/約22分、LRタイプ(EZ9L44)/約17分、LZタイプ(EZ9L41)/約16分、LEタイプ(EZ9L42)/約7分18V用:LSタイプ(EZ9L51)/約15分、LRタイプ(EZ9L50)/約11分長さ(mm)370幅(mm)148高さ(mm)213電圧(V)14.4/18風量(m3/min)0~約3.0適合バッテリーEZ9L54
ドア錠セット(MIWA U9シリンダー)
TOSTEM(LIXIL)¥6,098税込¥6,7081セット当日出荷セット内容本体×2、キー×3、取付説明書、お使いの鍵の形状・差込み口の向きと合っていることを確認してください。色ヘアーライン
パワーカッター用金工刃
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981枚当日出荷仕様金工刃適合本体EZ3502・EZ3501(12V)・EZ3500(12V)刃数24切断対象金工外径×内径×厚さ(mm)110×20×1.4