「ez7441 panasonic」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 EZ7441 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ7441 充電ドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    96税込106
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • 部品 EZ7443 充電自動変速ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ7443 充電自動変速ドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    96税込106
    1セット(5個)ほか
    5日以内出荷
  • EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    EXENA 充電ドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。 P seriesパナソニック史上、最小・最軽量 ※でパワフルな連続技。 ※メーカーの充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてパワフルな連続作業を可能にする軽量コンパクト・ドリルドライバーパナソニック史上、最小・最軽量で取り回しラクラク。ヘッドサイズ160mm(メーカー従来品比(EZ74A3比) -29mm)、質量1.85kg(メーカー従来品比(EZ74A3 18V/5.0Ah電池パック装着時) -150g) ※メーカー充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてその手に、知能を宿す『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。 穴あけスピードが速く、連続作業に強い。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモードM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。 18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。
    穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ10/低速:13チャック(mm)1.5~13バッテリー容量(Ah)5保証期間1年防塵防水性能IP56ねじ締め能力(mm) 機械ねじM5/6/8適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L51/EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー高速:Φ21/低速:33ライト機能LEDライト:スイッチ連動
  • ドリルドライバー 14.4V EZ74A Panasonic(パナソニック)

    ドリルドライバー 14.4V EZ74A

    Panasonic(パナソニック)
    79,980税込87,978
    1台
    翌日出荷
    新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!
    付属品プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック:14.4V 5.0Ah(LJタイプ)×2質量(kg)1.85(14.4V 5.0Ah)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:ホルソーSPC(Φ21×1.6)約35穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ15×120)約160穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ21×120)約100穴(14.4V 5.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:木ネジ・米松(Φ4.1×25)約1600本(14.4V 5.0Ah)チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm)クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)寸法(全長×全高×幅)(mm)189×246×68(14.4V 5.0Ah)
  • 部品 EZ7940 充電振動ドリル&ドライバー Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ7940 充電振動ドリル&ドライバー

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    96税込106
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • ドリルドライバー 本体のみ EZ74A Panasonic(パナソニック)

    ドリルドライバー 本体のみ EZ74A

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!
    質量(kg)取付時:2(18V 5.0Ah)、1.75(18V 3.0Ah)、1.85(14.4V 5.0Ah)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:ホルソーSPC(Φ21×1.6)約45穴(18V 5.0Ah)/約25穴(18V 3.0Ah)/約35穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ15×120)約240穴(18V 5.0Ah)/約140穴(18V 3.0Ah)/約160穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ21×120)約150穴(18V 5.0Ah)/約90穴(18V 3.0Ah)/約100穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:ウッディングコアドリル(Φ65×16(窯業系サイディング材)+12(合板))約45穴(18V 5.0Ah)/約30穴(18V 3.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:木ネジ・米松(Φ4.1×25)約1150本(18V 5.0Ah)/約950本(18V 3.0Ah)/約1600本(14.4V 5.0Ah)、Highモード:コーチネジ・米松(M6×80)約300穴(18V 5.0Ah)/約180穴(18V 3.0Ah)チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm)クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)寸法(全長×全高×幅)(mm)189×254×68(18V 5.0Ah)、189×238×68(18V 3.0Ah)、189×246×68(14.4V 5.0Ah)
  • 部品 EZ74A2 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ74A2 充電ドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    96税込106
    1セット(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    充電ドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
    締付け能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45]クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ3/低速:6ねじ締め能力(mm)高速:Φ3.1×13/低速:3.8×38回転数(min-1[回/分])高速0~600、低速0~200クラッチ数(段)21適合バッテリーEZ9L10
  • 部品 EZ6470 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ6470 充電ドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    48税込53
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 14.4V 5.0Ah 電池 充電器セット Panasonic(パナソニック)

    14.4V 5.0Ah 電池 充電器セット

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-8512-47
  • プラスチックケース Panasonic(パナソニック)

    プラスチックケース

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • はしご兼用脚立専用トレー ゼクソン

    はしご兼用脚立専用トレー

    ゼクソン
    3,398税込3,738
    1台
    3日以内出荷
    脚立の天板に取り付けて工具などが置ける便利グッズ!!
    用途脚立の上部での作業に!!寸法(mm)385×366×12.5質量(g)700耐荷重(kg)10
  • 【修理】充電ドリルドライバー(パナソニック(Panasonic)) 修理

    【修理】充電ドリルドライバー(パナソニック(Panasonic))

    修理
    17,980税込19,778
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理
  • ドリルドライバー 18V EZ74A3 Panasonic(パナソニック)

    ドリルドライバー 18V EZ74A3

    Panasonic(パナソニック)
    83,980税込92,378
    1台
    当日出荷
    新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!
    バッテリー電圧(V)18ねじ締め能力(mm)高速:Φ4.2/低速:8.0全長(mm)189穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ10/低速:13穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ21/低速:38チャック(mm)キイレスチャック:Φ1.5~Φ13クラッチ数(段)18クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L51/EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー高速:Φ21/低速:33
  • 【修理】14.4V 充電ドリルドライバー(パナソニック(Panasonic)) 修理

    【修理】14.4V 充電ドリルドライバー(パナソニック(Panasonic))

    修理
    17,980税込19,778
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理
  • 電池パック 14.4V 5.0Ah Panasonic(パナソニック)

    電池パック 14.4V 5.0Ah

    Panasonic(パナソニック)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    驚きの作業量、5.0Ah。 高負荷・ハイパワー作業でも寿命長持ち。
    適合EZ0L81トラスコ品番777-1886長さ(mm)130幅(mm)75高さ(mm)56質量(g)610タイプLJタイプバッテリーリチウム電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×130×56
  • 部品 EZ75A3 充電インパクトレンチ Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ75A3 充電インパクトレンチ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    96税込106
    1セット(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • 部品 EZ7548 充電マルチインパクトドライバー Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ7548 充電マルチインパクトドライバー

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    96税込106
    1セット(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • 部品 EZ75A1 充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ75A1 充電インパクトドライバー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    96税込106
    1セット(5個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 部品 EZ74A1 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ74A1 充電ドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    96税込106
    1セット(5個)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 部品 EZ79A2 充電振動ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ79A2 充電振動ドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    96税込106
    1セット(5個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 部品 EZ7442 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ7442 充電ドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ハイシュー HARAX(ハラックス)

    ハイシュー

    HARAX(ハラックス)
    20,980税込23,078
    1台
    翌々日出荷
    アルミ製のゲタは軽量ですので、付けたまま移動でき、踏台などの昇降がいりません。 接地面が横へ広いため、倒れにくく安定します。 ゆるみにくいバックル式ベルトを採用。 ノンスリップテープ付。
    最大使用荷重(kg)100材質アルミ製段数1設置寸法・奥行(mm)276設置寸法・幅(mm)200天板寸法・幅(mm)100天板寸法・奥行(mm)250
  • らくらくイス HARAX(ハラックス)

    らくらくイス

    HARAX(ハラックス)(4件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台
    翌々日出荷
    三脚(アルステップAP・AS・AMP)へ取付け可能です。 使用の高さ制限は1.8m以下です。
    最大使用荷重(kg)100質量(kg)0.9
  • 部品 14.4V コードレスインパクトドライバ WH14DDL2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 14.4V コードレスインパクトドライバ WH14DDL2

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    部品名称電源組(36,42含む)形状図番37
  • グラインダー100カーボンブラシ(2個組 Panasonic(パナソニック)

    グラインダー100カーボンブラシ(2個組

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    適合工具EZ4640
  • ワークプラットフォーム エスコ

    ワークプラットフォーム

    エスコ(4件のレビュー)
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷
    長時間はしごの踏みざん部に立つのは疲れますが、この商品を使えば新たな足場を作ることができ、はしごの上で快適に作業ができます。小物置きとしても使つことができます。EA905EC-4A、-6A、-330B、旧EA905EC-4~-6、旧-330Aに取り付け可能
    エスコ品番EA905EH-1
  • 10.8Vコードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8Vコードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。
    用途電気工事・設備工事に最適