カテゴリ

  • 電動工具(35)
  • 作業工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)

「ez9l54」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電池パック 18V 5.0Ah Panasonic(パナソニック)

    電池パック 18V 5.0Ah

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    驚きの作業量、5.0Ah。 高負荷・ハイパワー作業でも寿命長持ち。
    適合EZ0L81トラスコ品番777-1908質量(g)720タイプLJタイプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×129×64
  • 18V・5.0Ah電池パック・充電器セット Panasonic(パナソニック)

    18V・5.0Ah電池パック・充電器セット

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1セット
    当日出荷
    18V 5.0Ah電池とリチウムイオン専用充電器がお得なセットで新登場。 きわだつスタミナ、5.0Ah。充電1回で驚きの作業量。 充電器1台で4種類の電圧に対応。
    セット内容5.0Ah(LJタイプ)リチウムイオン電池EZ9L54、スライド式リチウムイオン電池専用急速充電器EZ0L81バッテリーリチウムイオン電池
  • HANDY POWER専用充電池 飯田照明

    HANDY POWER専用充電池

    飯田照明
    34,980税込38,478
    1個
    26日以内出荷
    危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量100g
  • 工事用充電クリーナー 14.4V/18V Panasonic(パナソニック)

    工事用充電クリーナー 14.4V/18V

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    小型軽量だからラクに取り回しできる、コードレスクリーナー。 指のかかりが良い新グリップで、握りやすく疲れにくいです。 すきまノズルの先端は木材などを痛めないようゴムカバー付き。 クリーンカプセル方式でフィルタ掃除が簡単。 電池を替えるだけで、14.4Vでも18Vでも使えます。 石膏粉も、部屋の隅でも、パワフルに級引。様々なシーンでマルチに活躍します。
    長さ(mm)452幅(mm)160質量(kg)0.89高さ(mm)124集塵方式カプセル式
  • 充電スティックインパクトドライバー 7.2V Panasonic(パナソニック)

    充電スティックインパクトドライバー 7.2V

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    【基本機能】 電子スピードコントロール:回転速度を滑らかに調節。長いネジ締めの際にもセンター決めがしやすい仕様です。 正転・逆転:回転方向が切り換えられ、締める時はもちろん、緩める時もラク。 ブレーキ:スイッチOFFですぐストップする、安全性に配慮した機能です。 【2つのLEDライトを搭載】 暗所・狭所作業を明るくサポートします。 スポットLED:約2m先まで照射。床下や天井裏での確認に便利。 ワイドLED:ダウンライトやスイッチボックスなどの開口部内や、周囲を照らすのに便利。 【使いやすい正逆切り替えスイッチ】 普段お使いの充電工具と同じ操作感覚でご使用いただけます。 上から見て、本体右側を手前に引けば「正転」、本体左側を手前に引けば「逆転」。 左右対称ボディだから、左手でも操作は簡単です。 【こだわりの高品質】 電池の使い過ぎや高温を防止 電池パック内に制御回路を搭載し、電池セルを個別に監視。使いすぎ(過放電)や高温になる前に、給電を自動停止して電池を保護します。 スイッチの長寿命化を追求 ON/OFF試験や衝撃試験など、現場での使い方を想定したさまざまな試験を実施しております。 長時間の使用に持ちこたえる耐久性を確保しました。 【パワフルでスピーディ】 パワフル25N・mで堅い木材への締め付けがパワフルです。 高速2,300回転/分なので取り外しもスピーディ。 手締め機能もついており、増し締めも、さびたネジの緩めも可能です。
    バッテリー電圧(V)7.2打撃数(min-1[回/分])0~2800最大締付トルク(N・m)25最大締付トルク(N・m[kgf・cm])25[255]回転数(min-1[r.p.m])0~2600締付能力(高力ボルト)M6締付能力(普通ボルト)M10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1質量(g)(別売り電池パック装着時)550全長(mm)235ねじ締め能力コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)/約220本、木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)/約120本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)/約310本寸法(全長×全高×全幅W)(mm)235×146×44(折り曲げ時)ボルト締め能力ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)/約260本、ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト)/約190本チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)本体形状ストレート/ピストル型本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)(別売り電池パック装着時)235×146×44(折り曲げ時)防塵防水性能IP56適合純正電池型番EZ9L21適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L48/EZ9L47使用充電器EZ0L21振動3軸合成値(m/s2)6.2商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売
  • 工事用充電サイクロン式クリーナー 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    工事用充電サイクロン式クリーナー 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じん※1。ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース、クリーンカプセル方式のゴミフィルターでゴミの振るい落としがラク。水洗いできるサイクロンユニット。隅や溝掃除にも便利なワンタッチブラシ。ローラータイプの新設計フロアノズル。18Vも14.4Vも使えるデュアル式
    セット内容本体のみ長さ(mm)555幅(mm)160質量(kg)1.15高さ(mm)124連続使用時間(分)《EZ9L54》強:30、標準:約100、《EZ9L53》強:約18、標準:約60、《EZ9L48》強:約45、標準:約80、《EZ9L46》強:約27、標準:約48、《EZ9L47》強:約18、標準:約32集塵方式サイクロン式適合バッテリーEZ9L48(14.4V 5.0Ah)・EZ9L54(18V 5.0Ah)・EZ9L53(18V 3.0Ah)商品タイプ本体のみ
  • EXENA 充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック)

    EXENA 充電インパクトドライバー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。 P series業界最短ヘッド※で自由自在の仕上げ技(※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて)狭所・隅をスマート、精確に仕上げる真フラッグシップ・インパクトドライバー業界最短ヘッドサイズ※98mm(従来品比 -20mm)で狭所にもスムーズに入り込む。 ※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて通常の「半分」の押し付け力でネジ締めが可能。 独自の機構でカムアウト低減。 +BRAIN(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。 業界初※!自在のアタッチメント(別売)で狭所作業・隅打ち作業が快適。 ※インパクトドライバー本体に固定できるアタッチメント(国内電動工具メーカーにおいて)新ワンタッチビットロック方式でスリーブを引かずにビットを装着。 18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。
    適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L48/EZ9L47本体形状ピストル型打撃数(min-1[回/分])強モード:0~4100、中モード:0~3100、弱モード:0~2100、テクス用モード:0~2100チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)防塵防水性能IP56回転数(min-1[回/分])強モード:0~2700、中モード:0~1600、弱モード:0~1000、テクス用モード:0~2700ライト機能LEDライト:3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF)
  • 工具用ソフトケース Panasonic(パナソニック)

    工具用ソフトケース

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    携帯に便利なソフトケースが登場。 軽くて丈夫な布製。 ファスナー式。 肩掛けベルト付。
  • 工事用充電サイクロン式クリーナー セット Panasonic(パナソニック)

    工事用充電サイクロン式クリーナー セット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じん※1。ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース、クリーンカプセル方式のゴミフィルターでゴミの振るい落としがラク。水洗いできるサイクロンユニット。隅や溝掃除にも便利なワンタッチブラシ。ローラータイプの新設計フロアノズル。18Vも14.4Vも使えるデュアル式
    長さ(mm)555幅(mm)160高さ(mm)124集塵方式サイクロン式商品タイプ本体+バッテリ
  • マルチインパクトドライバー 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    マルチインパクトドライバー 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
    バッテリー電圧(V)18、14打撃数(min-1[打撃/分])【18V】インパクトモード:0~3500、【14V】インパクトモード:0~3000締付能力(高力ボルト)M6~M12締付能力(普通ボルト)M6~M14ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.5~9.5質量(kg)【18V・5h取付時】1.9、【18V・3h取付時】1.7、【14V・5h取付時】1.8回転数(min-1[r.p.m])【18V】インパクトモード:0~2300、ドリルHigh:180~1200、ドリルLow:60~380、【14V】インパクトモード:0~1850、ドリルHigh:145~980、ドリルLow:50~300ねじ締め能力【18V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本【18V・3h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約270本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本【14V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約350本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約920本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約960本穴あけ能力【18V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴【18V・3h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約17穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約14穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約80穴【14V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約19穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約100穴ボルト締め能力【18V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本【18V・3h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本【14V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約310本チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)本体形状ピストル型最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【18V】インパクトモード:135[1380]、ドリルHigh:10[102]、ドリルLow:28[285]【14V】インパクトモード:115[1170]、ドリルHigh:9[92]、ドリルLow:26[265]六角軸二面幅(mm)6.35クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード時:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)適合バッテリー【18V】EZ9L54/EZ9L53/EZ9L51【14.4V】EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45/EZ9L42振動3軸合成値(m/s2)7.5商品タイプ本体のみ
  • 工事用充電LEDマルチライト EZ37C4 Panasonic(パナソニック)

    工事用充電LEDマルチライト EZ37C4

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    手のひらサイズのコンパクトライト。 明るい750ルーメン、約7時間連続点灯(明るさ強、18V5Ah電池使用/USBでの給電がない時)。 電池パックを付けたまま持ち運びに便利なハンドル付き。 ハンドル部にフックを内蔵しているので吊下げにも対応。 ライト面がフレキシブルに可動し明かりの必要な場所を自在に照射。
    用途屋根裏や床下などの狭所作業、暗所での工事、設備メンテナンス、車への荷物の積み込みなどに電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6本体質量(g)380ハンドル回転角度:0~360°(内蔵フックは90°回転)機能電池残容量表示、電池切れ・LED高温・電池高温お知らせ機能照度(Lx)約1500(40cm前方)バッテリー電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)162×70×99(ハンドルを水平に収納した時)点灯方式明るさ3段階切替(強)100%、(中)約50%、(弱)約10%光束(Lm)約750適合バッテリーEZ9L54(別売り)照射角開閉角度:0~180°(7ポジション)、回転角度:0~270°(刻みなしの自由回転)USBタイプ2端子、Aタイプ、DC5V、合計2A出力
  • 工事用充電ブロワ(本体のみ) Panasonic(パナソニック)

    工事用充電ブロワ(本体のみ)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    付属品ノズル仕様【使用できる電池パックと連続使用時間(目安・フル充電で、ノズルあり)】14.4V用:LSタイプ(EZ9L45)/約22分、LRタイプ(EZ9L44)/約17分、LZタイプ(EZ9L41)/約16分、LEタイプ(EZ9L42)/約7分18V用:LSタイプ(EZ9L51)/約15分、LRタイプ(EZ9L50)/約11分長さ(mm)370幅(mm)148質量(kg)1.2(本体のみ)高さ(mm)213電圧(V)14.4/18風量(m3/min)0~約3.0風速(m/s)【ノズルあり】14.4V(EZ9L45)使用時:0~約60、18V(EZ9L51)使用時:0~約70連続使用時間(分)(目安・フル充電で)14.4V LSタイプ 4.2Ah EZ9L45 約22分14.4V LRタイプ 3.3Ah EZ9L44 約17分14.4V LZタイプ 3.1Ah EZ9L41 約16分14.4V LEタイプ 1.5Ah EZ9L42 約7分18V LSタイプ 4.2Ah EZ9L51 約15分18V LRタイプ 3.3Ah EZ9L50 約11分適合バッテリーEZ9L54
  • 14.4V/18V充電インパクトレンチ(本体のみ) Panasonic(パナソニック)

    14.4V/18V充電インパクトレンチ(本体のみ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    最大締付トルク(N・m)205電圧(V)14.4/18差込角(sq.)12.7質量(kg)0.98トラスコ品番467-9911長さ(mm)155幅(mm)61グレー高さ(mm)191タイプ本体のみ回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~2300、中モード:0~1400、弱モード:0~1000締付け能力(目安・フル充電で)(18V電池(EZ9L51)装着時)万能ビス・米松(Φ4.2×75)約550本、木ネジ・米松(Φ5.2×120)約120本、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約950本(ソケットアンビル装着時の数値です)ボルト(M16×25・板厚10、普通ボルト)約1000本、ボルト(M14×25・板厚10、普通ボルト)約1090本、ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト)約350本モーターブラシレスモーター先端形状ピンタイプ/リテーナリング締付能力(普通ボルト)M6~M16締付能力(高力ボルト)M6~M12バッテリー容量(Ah)本体防塵防水性能IP56打撃数(min-1)強モード:0~3500、中モード:0~2800、弱モード:0~2000適合バッテリーEZ9L54振動3軸合成値(m/s2)171充電当たりの作業量【高力ボルトM12×25mm・板厚10mm】(8V/5.0Ah)約400本・(18V/3.0Ah)約240本・(14.4V/5.0Ah)約320本【普通ボルトM16×25mm・板厚10mm】(8V/5.0Ah)約1150本・(18V/3.0Ah)約680本・(14.4V/5.0Ah)約730本【普通ボルトM14×25mm・板厚10mm】(8V/5.0Ah)約1230本・(18V/3.0Ah)約740本・(14.4V/5.0Ah)約1050本
  • EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    EXENA 充電ドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    多彩なアタッチメントで、穴あけ作業を自在に。ATTACH8(アタッチ8)(六角軸の新ワンタッチビットロック方式)ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ(全長133mm)を実現。 BRUSHLESS MOTOR(ブラシレスモーター)採用_独自の新機構により従来比30%の小型化を実現、『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術も搭載。 タップさらいも切粉切りも簡単、タップ作業をよりスムーズにM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。 アングルアタッチメント:作業環境に合わせてアングル調整・狭所での穴あけ作業をスマートに スミ打ちアタッチメント:天井際・壁際の穴あけを快適に ケーブルカッターアタッチメント:CV線単芯100mm2までの切断が可能 キーレスチャックアタッチメント:軸径1.5~13mmまでの様々な先端工具が使用可能 防塵耐水IP56試験合格18Vも14.4Vも使えるデュアル式
    全長(mm)133ねじ締め能力能力ネジ締め18V5.0Ah使用時【lowモード】コーチネジ・米松(Φ6×80mm)約210本、【lowモード】コーチネジ・米松(Φ8×80mm)約140本、【lowモード】テクスネジ・SPC(Φ6×13mm・板厚1.6mm)約1150本穴あけ能力18V5.0Ah使用時【highモード】ホルソーSPC(Φ21×1.6mm)約45穴、【highモード】木工・集成材(Φ15×120m)約220穴、【highモード】木工・集成材(Φ21×120m)約140穴回転数(min-1[回/分])【18V】高速:70~1800/低速:20~530、【14.4V】高速:70~1450/低速:20~430RoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長×全高×幅)(mm)【18V5.0Ah】133×253×64、【18V3.0Ah】133×237×64、【14.4V5.0Ah】133×245×64クラッチ作動トルク(N・m)【18V】高速:約3~7/低速:約3~18、【14.4V】高速:約3~7/低速:約3~17
  • ドリルドライバー 18V EZ74A3 Panasonic(パナソニック)

    ドリルドライバー 18V EZ74A3

    Panasonic(パナソニック)
    83,980税込92,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!
    バッテリー電圧(V)18穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ21/低速:38穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ10/低速:13穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー高速:Φ21/低速:33ねじ締め能力(mm)高速:Φ4.2/低速:8.0チャック(mm)キイレスチャック:Φ1.5~Φ13全長(mm)189回転数(min-1[回/分])(18V)高速:70~1800、低速:20~530、(14.4V)高速:70~1450、低速:20~430クラッチ数(段)18クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L51/EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45
  • マルチインパクトドライバー 18V5.0Ahセット Panasonic(パナソニック)

    マルチインパクトドライバー 18V5.0Ahセット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷
    1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
    セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック18V(5.0Ah)×2個質量(kg)1.9ねじ締め能力(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本締付能力(普通ボルト)M6~M14穴あけ能力[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×242×61ボルト締め能力(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本締付能力(高力ボルト)M6~M12チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)保証期間お買い上げ日から本体・充電器6か月間(ただし電池パック・ケースは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます)充電時間(分)【EZ9L54】実用:約40、フル:60クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)適合バッテリーEZ9L54振動3軸合成値(m/s2)7.5
  • 充電インパクトレンチ 5.0Ah Panasonic(パナソニック)

    充電インパクトレンチ 5.0Ah

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    82,980税込91,278
    1台
    当日出荷
    リテーナリング(Cバネ)でソケット取り替えがスムーズ。 しかもコードレスだから取り回しがラク。 1台で性能を使い分けできる「デュアル」 作業量はしっかり。 ボルト破損を軽減、打撃力3段切替。 長く使えて経済的。 ほこり・粉塵、雨・水しぶきにタフ。
    バッテリー容量(Ah)5差込角(sq.)12.7仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能長さ(mm)155幅(mm)61(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)グレー消費電力(W)充電器/198締付能力(普通ボルト)M12締付能力(高力ボルト)M12チャック(mm)□12.7(ピンタイプ) リテーナリング(Cバネ)付ピン方式バッテリーリチウムイオン防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60回転数(min-1[回/分])強モード/0~2300、中モード/0~1400、弱モード/0~1000打撃数(bpm[回/分])強モード/0~3500、中モード/0~2800、弱モード/0~2000振動3軸合成値(m/s2)17
  • マルチインパクトドライバー 14.4V5.0Ahセット Panasonic(パナソニック)

    マルチインパクトドライバー 14.4V5.0Ahセット

    Panasonic(パナソニック)
    81,980税込90,178
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
    セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック14V(5.0Ah)×2個質量(kg)1.8回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード:0~1850、ドリルHigh:145~980、ドリルLow:50~300寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×234×61チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)14最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクトモード:115[1170]、ドリルHigh:9[92]、ドリルLow:26[265]打撃数(min-1[打撃/分])インパクトモード:0~3000適合バッテリーEZ9L54振動3軸合成値(m/s2)7.5
  • 充電ディスクグラインダー Φ100 Panasonic(パナソニック)

    充電ディスクグラインダー Φ100

    Panasonic(パナソニック)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    圧倒的パワーで多用途をカバー。 18Vと14.4V、1台で両方使える「デュアル」。 狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。 安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。 鉄粉・ほこり・雨・水に強い、優れた防塵・防水設計。
    幅(mm)118グレー高さ(mm)98消費電力(W)充電器:198砥石寸法(mm)厚さ最大6(研削用)砥石寸法(Φmm)穴径15(研削用/切断用)充電器形名EZ0L81防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900蓄電池タイプリチウムイオン電池振動3軸合成値(m/s2)3.4
  • 充電インパクトレンチ Panasonic(パナソニック)

    充電インパクトレンチ

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    いままでにない小型ボディを実現。狭い場所での設備メンテナンスも、長いソケットを装着した作業も、取り回しがラク。 M20高力ボルトの仮締め、M16高力ボルト(18V電池装着時のみ)・M16普通ボルトの本締めが可能。正逆同トルクだから締め付け、バラシもスピーディ。 電池切れで作業が中断しないよう、残容量がワンプッシュで確認OK。ソケットが仮保持できるのでピンを差し込むのが簡単。ソケット交換がスムーズ。 お手持ちの電池パックが利用可能。
    用途建て方工事、足場組み、設備メンテナンスなどにチャック(mm)□12.7(ピンタイプ) リテーナリング(Cバネ)付ピン方式振動3軸合成値(m/s2)12.8
  • EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    EXENA 充電ドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。 P seriesパナソニック史上、最小・最軽量 ※でパワフルな連続技。 ※メーカーの充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてパワフルな連続作業を可能にする軽量コンパクト・ドリルドライバーパナソニック史上、最小・最軽量で取り回しラクラク。ヘッドサイズ160mm(メーカー従来品比(EZ74A3比) -29mm)、質量1.85kg(メーカー従来品比(EZ74A3 18V/5.0Ah電池パック装着時) -150g) ※メーカー充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてその手に、知能を宿す『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。 穴あけスピードが速く、連続作業に強い。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモードM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。 18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。
    バッテリー容量(Ah)5穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ10/低速:13穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー高速:Φ21/低速:33チャック(mm)1.5~13保証期間1年防塵防水性能IP56ねじ締め能力(mm) 機械ねじM5/6/8適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L51/EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45ライト機能LEDライト:スイッチ連動
  • 工事用充電LEDマルチ投光器 Panasonic(パナソニック)

    工事用充電LEDマルチ投光器

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    驚く明るさで、目的の場所を自在に照らす投光器。 大きな照射面に小型LEDを敷き詰め、大光量1500ルーメンを実現。 面ライト内のLEDの独自配置で、前方だけでなく180度ワイドに照らします。 2面のライトが自在に可動し、マルチな用途に対応。(※回転ストッパーがついています。無理に回転させないでください。) 明るさ3段階切替。光量を落とせば、狭い場所でもまぶしすぎず、点灯時間もより長時間に。 持ちやすい片側オープンハンドル。内蔵フックを閉じれば、吊下げ時に落ちにくい構造。(※吊下げには、市販のS字フックやヒモなどを利用し、しっかり固定してください。) 14.4V/18V/21.6V電池のどれでも使用でき、お手持ちの電池が利用可能。
    トラスコ品番835-6931質量(g)610(本体のみ)機能(お知らせ)電池切れ、LED高温、電池高温バッテリーリチウムイオン照度(Lx)約3000(40cm前方)バッテリー容量(Ah)5.0、4.2、3.0、2.0(14.4V用)、5.0、4.2、3.0(18V用)、4.2(21.6V用)バッテリー電圧(V)14.4/18/21.6(別売)連続点灯時間(14.4V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約2時間50分、4.2Ah:約2時間30分、3.0Ah:約1時間50分、2.0Ah:約1時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約5時間40分、4.2Ah:約5時間、3.0Ah:約3時間40分、2.0Ah:約2時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約23時間、4.2Ah:約20時間、3.0Ah:約15時間、2.0Ah:約9時間(18V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約3時間40分、4.2Ah:約3時間20分、3.0Ah:約2時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約7時間20分、4.2Ah:約6時間40分、3.0Ah:約4時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約30時間、4.2Ah:約27時間、3.0Ah:約17時間(21.6V用)強〈明るさ100%〉4.2Ah:約4時間10分中〈明るさ約50%〉4.2Ah:約8時間20分弱〈明るさ約10%〉4.2Ah:約33時間点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%)光束(Lm)約1500適合バッテリーEZ9L54照射角開閉角度:0°~90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0°~270°(刻みなしの自由回転)回転角度(°)ハンドル:0°~360°(22.5°刻みの17ポジション)寸法(全長×全高×幅)(mm)125×312×96(2面ライト・ハンドルを垂直にした時)
  • 充電真空ポンプ Panasonic(パナソニック)

    充電真空ポンプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    87,980税込96,778
    1セットほか
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様オイル逆流防止弁方式(ロータ)シングルステージ式、(ドライブ)ダイレクト方式動作時間120分(目安・フル充電で)真空到達度135ミクロン(18Pa)オイル量(mL)80ポート径(インチ)(吸入)5/16オスフレア
  • EXENA 振動ドリルアタッチメント Panasonic(パナソニック)

    EXENA 振動ドリルアタッチメント

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    EZ1DD2用アタッチメント。EZ1DD2(ドリルドライバー)のみで使用可能。 ATTACH8(アタッチエイト)取り付けることで振動ドリルドライバーとして使用可能。 振動モード・ドリルモードの2種類搭載。 コンクリートプラグ施工がドリル1台で完結。モルタル、レンガ、タイルまで穴あけ可能。
    用途木工、金工、サイディング、モルタル、レンガ、タイルの穴あけ打撃数(min-1[回/分])高速:約1050~27000回/分(EZ1DD2にEZ9L54装着時)回転数高速:約70~1800回転/分(EZ1DD2にEZ9L54装着時)チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm)作業量(目安)モルタル:約170本(電池パックEZ9L54装着時の数値)作業範囲[回転数:High]モルタル: ~Φ13 、サイディング: ~Φ65、金工ホルソー:~Φ21、金工:~Φ10、木工:~Φ21[回転数:LOW]モルタル: ~Φ13 、サイディング: ~Φ80、金工ホルソー:~Φ33、金工:~Φ13、木工:~Φ38振動固定カム方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電インパクトレンチ Dual (デュアル)(18V/14.4V)18V電池セット品 Panasonic(パナソニック)

    充電インパクトレンチ Dual (デュアル)(18V/14.4V)18V電池セット品

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷
    付属品電池パック(EZ9L54)×2個、充電器(EZ0L81)、プラスチックケーストラスコ品番118-9895長さ(mm)143幅(mm)73質量(kg)9.7高さ(mm)249無負荷回転数(min-1[r.p.m])(強)0~2500、(中)0~1500、(弱)0~1000差込角(sq.)12.7締付ボルト(本数)普通ボルト:約1900本、高力ボルト:(M16×25mm・板厚10mm)約350本/(M12×25mm・板厚10mm)約470本打撃数(min-1)(強)0~3600、(中)0~2900、(弱)0~1900適合バッテリーEZ9L54
  • 充電ドリルドライバー EXENA

    充電ドリルドライバー

    EXENA
    94,980税込104,478
    1台
    翌日出荷
    キーレスチャック:軸径Φ1.5~Φ13mmまでの様々な先端工具が使用可能です。18Vも14.4Vも使えるデュアル式です。タップ立て作業・タップさらいが可能なタップモードを搭載しています。
    付属品電池パック18V 5.0Ah(EZ9L54)×2個、急速充電器(EZ0L81)、プラスチックケース(EZ9K10)材質ナイロン品名充電ドリルドライバー差込角(mm)13電圧(V)18最大トルク(N・m)35無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:20~530、高速:70~1800本体寸法(mm)173穴あけ能力(mm)木工:38、鉄工:13チャック能力(mm)13最大締付トルク(N・m)35、低速:35、高速:15バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18充電時間(分)60クラッチ作動トルク(N・m)3
  • ケーブルラックレースウェイパンチャー Panasonic(パナソニック)

    ケーブルラックレースウェイパンチャー

    Panasonic(パナソニック)
    279,800税込307,780
    1台
    翌日出荷
    EZ9XRP08、EZ9XRP11、EZ9XR14(パンチダイス)使用可能。軟鋼・ステンレス対応。スタンド固定作業も手持ち作業も可能。ボルト通し穴あけに、バリが出にくい ※メーカー測定条件による
    セット内容EZ9K13、パンチダイス11、固定台、補助ハンドル適合本体EZ46A4X-B,EZ46A4K-B,EZ45A6K-B,EZ4544K-H,EZ4641K-H能力《Φ11穴あけ ケーブルラック 板厚=2.0mm EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約530穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約470穴《Φ8穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP08使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約550穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約490穴《Φ11穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約520穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約460穴《Φ14穴あけ D2(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP14使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約500穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約440穴本体寸法(mm)全長155 × 全高145 × 全幅59本体質量(kg)2.2(本体・パンチダイス11装着時)(固定台1.0最大能力軟鋼SS400相当 Φ14mm、板厚2.0mm/ステンレスSUS304相当 Φ14mm、板厚1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • [充電式]マルチインパクトドライバー エスコ

    [充電式]マルチインパクトドライバー

    エスコ
    106,400税込117,040
    1台
    翌日出荷
    用途適応木ネジ:Φ3.5~9.5mm。テクスネジ:Φ3.5~6mm。普通ボルト:M6~14。高力ボルト:M6~12仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.9回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード時:0~2300 ドリルHighモード時:180~1200 ドリルLowモード時:60~380 (いずれも電池パックEZ9L54装着時)ねじ締め能力《インパクトモード》木ネジ・米松(4.2×75):約480本、テクスネジ・SPC(4×13・板厚1.6):約980本、《ドリルドライバーHighモード》サッシ用ネジ・米松+サッシ(4.1・板厚25+サッシ厚1):約1200本穴あけ能力《ドリルドライバーHighモード》ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm):約28穴、《ドリルドライバーLowモード》ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm):約22穴、《ドリルドライバーHighモード》木工・米松(Φ18・板厚120mm):約135穴ボルト締め能力《インパクトモード》ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト):約350本チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13)バッテリー18Vリチウムイオン電池(5.0Ah)クラッチ作動トルクドリルドライバーモード時:21段切替(約0.7~4.4{7~45kgf・cm}まで約0.2{2kgf・cm}きざみ)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)実用:約40 フル:約60サイズ(mm)198×61×242(H)最大トルク(Nm[kgf-cm])135打撃数(bpm[回/分])インパクトモード時:0~3500振動3軸合成値(m/s2)7.52
  • 充電バンドソー Panasonic(パナソニック)

    充電バンドソー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    86,980税込95,678
    1セットほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    刃のサイズ(mm)周長730×13×0.5最大切断能力(mm)(丸パイプ)外径60.5、(角パイプ)56×63.5
  • 充電圧着器 150mm2~325mm2 Panasonic(パナソニック)

    充電圧着器 150mm2~325mm2

    Panasonic(パナソニック)
    549,800税込604,780
    1台
    翌々日出荷
    150mm2~325mm2の圧着が可能。先端が回転でき、どの向きでも作業がしやすい。スピードコントロール付だからオスダイスの出代の微調整が簡単。ブレーキ付きで瞬時に停止。既定の圧力に達すると油圧弁が「ポン」となってお知らせ。
    付属品アルミケース・押ダイス150-325・受ダイス150, 200, 250, 325・肩掛けベルトブラック圧力公称圧力185kN本体寸法(mm)電池パックEZ9L54、325mmmm2ダイス装着時:全長350×全高250×幅93本体質量(kg)7.25圧着回数電池パックEZ9L54装着時の数値 CV線単心150mm2:約95回、CV線単心200mmmm2:約75回、CV線単心250mmmm2:約70回、CV線単心325mmmm2:約70回圧着範囲(mm2)150~325RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルラックカッター Panasonic(パナソニック)

    ケーブルラックカッター

    Panasonic(パナソニック)
    459,800税込505,780
    1台
    翌々日出荷
    油圧マルチでケーブルラックの切断を。可能に。
    付属品本体(EZ9XCC1)、ケース(EZ9K11)、100mm刃(EZ9XCC100)付属適合本体EZ46A4X-B,EZ46A4K-B,EZ44A6K-B,EZ4544K-H,EZ4641K-H質量(kg)6.7(EZ9XCC100装着時)能力(目安・フル充電で)【18V 5.0Ah電池パック:EZ9L54使用時】EZ9XCC100使用:約140回、EZ9XCC070使用:約190回【14.4V 5.0Ah電池パック:EZ9L48使用時】EZ9XCC100使用:約120回、EZ9XCC070使用:約170回本体寸法(mm)全長200×全高257×全幅66(EZ9XCC100装着時)切断対象ケーブルラック親桁高さ100mm、軟鋼、厚さ2.0mm/ケーブルラック親桁高さ70mm、軟鋼、厚さ1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Azeloss用電池アダプター Panasonic(パナソニック)

    Azeloss用電池アダプター

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    Azelossで締付作業の際、ACコンセントが近くになくても作業が可能に。電源アダプターとドライバー本体をドライバーコードで接続するだけで給電が可能。 製造ラインの急な変更にもスムーズに対応できます。電源ボタンで電池残量表示ランプの照度を変更できます。 場所を選ばず使用可能【柱に取り付け可能(固定用取付金具同梱)・平置き使用 ・肩掛けでも使用可能】。 電池残量に左右されず、安定したパフォーマンスを実現。1.安定した電源の供給 2.電源自動停止。 電源アダプターからの給電により、たこ足配線を回避。ケーブル回りをすっきり。 ACコンセントの位置や、機械の大きさに関係なく隅々まで作業可能。ACコンセント不要なので、ケーブル事故を防止。さらに安全・安心な現場に。
    ブラック標準作業時間【EZ9L54 18V 5Ah(90Wh)】 EYSDA212XD 小ネジM3×8 約8000本 EYSDA218XD 小ネジM3×8 約8100本 EYSDA407XD 小ネジM3×8 約7900本 EYSDA407X 小ネジM5×8 約7100本【EZ9L48 14.4V 5Ah (72Wh)】 EYSDA212XD 小ネジM3×8 約6200本 EYSDA218XD 小ネジM3×8 約6300本 EYSDA407XD 小ネジM3×8 約6300本 EYSDA407XD 小ネジM5×8 約5400本【EYSB30 10.8V 3Ah(32Wh)】 EYSDA212XD 小ネジM3×8 約2800本 EYSDA218XD 小ネジM3×8 約2900本 EYSDA407XD 小ネジM3×8 約2800本 EYSDA407XD 小ネジM5×8 約2600本RoHS指令(10物質対応)対応
  • アングルパンチャー Panasonic(パナソニック)

    アングルパンチャー

    Panasonic(パナソニック)
    319,800税込351,780
    1台
    翌々日出荷
    油圧マルチでアングルの穴あけを。可能に。軟鋼製・ステンレス製のアングルの穴あけ作業時、バリが出にくい。固定台を使用することで、安定した作業が可能。軟鋼・ステンレス、丸穴・長穴に対応。
    用途<丸穴>穴径:Φ11,12,14mm 厚さ4.0~6.0mm/<長穴>穴径:11×15mm 厚さ4.0~6.0mm付属品ケース(EZ9K12)、厚板用丸穴ダイス11(EZ9XAP11)、固定台(EZ9XAPK7001)適合本体EZ46A4X-B,EZ46A4K-B,EZ44A6K-B,EZ4544K-H,EZ4641K-H質量(kg)3.5(本体・厚板用丸穴ダイス11装着時)(固定台1.0kg)ブラック能力(目安・フル充電で)【18V 5.0Ah電池パック:EZ9L54使用時】丸穴(Φ11mm、板厚=6.0mm、軟鋼SS400相当):約390穴、(Φ11mm、板厚=4.0mm、ステンレスSUS304相当):約420穴、長穴(11×15mm、板厚=6.0mm、軟鋼SS400相当):約350穴、(11×15mm、板厚=4.0mm、ステンレスSUS304相当):約430穴【14.4V 5.0Ah電池パック:EZ9L48使用時】:丸穴(Φ11mm、板厚=6.0mm、軟鋼SS400相当):約340穴、(Φ11mm、板厚=4.0mm、ステンレスSUS304相当):約370穴、長穴(11×15mm、板厚=6.0mm、軟鋼SS400相当):約310穴、(11×15mm、板厚=4.0mm、ステンレスSUS304相当):約380穴本体寸法(mm)全長196×全高178×全幅81RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電ドリルドライバー 18V 5.0Ah Panasonic(パナソニック)

    充電ドリルドライバー 18V 5.0Ah

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    84,980税込93,478
    1台
    翌々日出荷
    Highモードでスムーズな穴あけ。 高負荷作業に強い。 圧倒的パワー!(18V) きわだつスタミナ!(5.0Ah) 防塵(ぼうじん)・耐水(たいすい)でタフ!
    用途丸型マス・換気扇用下・座堀り・電線管通し・木工穴あけに。付属品電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース・補助ハンドル仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能トラスコ品番776-5576消費電力(W)充電器/198本体質量(kg)2.15 (電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値)ねじ締め能力Highモード/木ネジ・米松(Φ6×60mm)約420本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約720本穴あけ能力Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約55穴、ウッディングコアドリル(Φ80×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約35穴、ガルバウッドコアドリル(Φ110×金属系サイディング材16mm+合板12mm)約19穴、ホールソー(Φ21×SPC1.6mm)約50穴、ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約55穴 Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ125×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約14穴 、塩ビ管用コアドリル(Φ65/Φ300mm排水マス取付用下穴)約55穴、ホールソー(Φ33×SPC1.6mm)約50穴バッテリーリチウムイオン本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)218×248×63(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900回転数(min-1[回/分])高速/160~1650、低速/50~430クラッチ数(段)18クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ)適合バッテリーEZ9L54
  • 充電ディスクグラインダー Φ125 18V Panasonic(パナソニック)

    充電ディスクグラインダー Φ125 18V

    Panasonic(パナソニック)
    78,980税込86,878
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    コードレスにΦ125mmが登場。 18Vパワーを生かして作業効率アップ。 圧倒的パワーの大型モーター採用。 狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。 安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。 鉄粉・ほこり、雨・水に強い、優れた防塵・耐水設計。
    仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能高さ(mm)105消費電力(W)充電器:198砥石寸法(Φmm)外径125(研削用/切断用)砥石寸法(mm)厚さ6(研削用)砥石寸法(Φmm)穴径22(研削用/切断用)バッテリー電圧(V)DC18防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900充電時間(分)実用充電/約48、フル充電/約60振動3軸合成値(m/s2)3.4
  • 充電インパクトレンチ  5.0Ah Panasonic(パナソニック)

    充電インパクトレンチ 5.0Ah

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    小さく、軽く、高トルク。 高所・野丁場などの建設作業に。 建設資材の運搬作業、建設機器の保守作業などに。 きわだつスタミナ、5.0Ah電池搭載。 電池切れ防止をサポート、電池残容量表示機能付。 リテーナリング(Cバネ)でソケット交換がスムーズ。 パワーを絞り出すダブルハンマーブロック。 相手部材を傷つけにくいゴムカバー。
    用途建て方工事の仮締め。 アンカーボルト締付工事。 建機・設備・機械のメンテナンス作業。 H鋼用スプライスプレートの締結・バラシ。 圧接作業の鉄筋固定。 ホイールの取り外し作業。付属品プラスチックケース(EZ9644)、急速充電器(EZ0L81)、電池パック18V 5.0Ah(EZ9L54)×2仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能トラスコ品番776-5568長さ(mm)214幅(mm)77(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)グレー高さ(mm)252消費電力(W)充電器/198本体質量(kg)2.6チャック(mm)□12.7 リテーナリング(Cバネ)付ピン方式バッテリーリチウムイオン防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900充電時間(分)実用充電/約48、フル充電/約60差込角(sq.)12.7締付ボルト(本数)M20×25mm・板厚10mm高力ボルト(2.5秒締)/約280本、M16×25mm・板厚10mm高力ボルト(2秒締)/約330本、M16×25mm・板厚10mm普通ボルト(2秒締)/約320本、M12×25mm・板厚10mm普通ボルト(1秒締)/約720本 ※あくまでも仮締めでの本数回転数(min-1[回/分])0~1550適合バッテリーEZ9L54打撃数(bpm[回/分])0~2400振動3軸合成値(m/s2)14.9
  • ケーブルストリッパーアタッチメント60 Panasonic(パナソニック)

    ケーブルストリッパーアタッチメント60

    Panasonic(パナソニック)
    96,980税込106,678
    1個
    5日以内出荷
    CVケーブル8~60mm2の被覆剥きがアタッチメントで可能に。アタッチメント1台でCVケーブル8・14・22・38・60mm2に対応 注1)導体断面積8mm2のケーブルについては、仕上外径が8.4mmより大きいケーブルでお使いください。仕上外径8.4mm以下のケーブルでは剥き残しが発生する場合があります。注2)導体断面積が60mm2のケーブルについては、仕上外径が15.7mm以下のケーブルでお使いください。仕上外径が15.7mmを超えるケーブルは配線差込口に入らず作業できない場合があります。ケーブル剥き長さが12~50mmで調節可能。クラッチ搭載:ケーブルを噛み込むとクラッチが働き停止、振り回されるのを抑制 注)全ての負荷に対して機能を保証するものではありません。作業時は工具本体をしっかり保持し低速で剥き始めてください。回転を減速させて剥いた被覆の飛散を抑制。
    長さ(mm)ケーブル剥き長さ:12~50質量(g)700適合ケーブルCV線 8/14/22/38/60mm2長さL×直径(mm×Φmm)191×69適合工具(電圧/モード)EZ1PD1:14.4Vと18V/強モード、EZ1DD2・EZ1DD3:14.4Vと18V/Hight/穴あけモード F皮むき能力【EZ1PD1※1(EZ9L54)】CV60mm2×20mm:約1150本、CV38mm2×15mm:約1350本、CV22mm2×14mm:約1400本、CV14mm2×12mm:約1300本、CV8mm2×12mm:約1350本、【EZ1DD3※2(EZ9L54)】CV60mm2×20mm:約590本、CV38mm2×15mm:約640本、CV22mm2×14mm:約610本、CV14mm2×12mm:約610本、CV8mm2×12mm:約590本 (目安・電池パックフル充電で)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電インパクトレンチ(本体のみ) Panasonic(パナソニック)

    充電インパクトレンチ(本体のみ)

    Panasonic(パナソニック)
    75,980税込83,578
    1台
    8日以内出荷
    付属品-仕様ブレーキ付、防塵耐水(IP56)高力ボルト:M12~M18・普通ボルト:M12~M24トラスコ品番467-9881長さ(mm)214幅(mm)77質量(kg)2.6グレー高さ(mm)252回転数(min-1[r.p.m])0~1550打撃数(min-1[回/分])0~2400チャック(mm)□12.7(ピンタイプ)バッテリーリチウムイオン電池LS防塵防水性能IP56充電時間(分)60差込角(sq.)12.7締付ボルト(本数)【仮締め本数(目安・フル充電で)】ボルト(M24×25mm・板厚10mm・高力ボルト(3秒締))約220本、ボルト(M20×25mm・板厚10mm・高力ボルト(2.5秒締))約250本、ボルト(M16×25mm・板厚10mm・高力ボルト(2秒締))約300本、ボルト(M16×25mm・板厚10mm・普通ボルト(2秒締))約300本、ボルト(M12×25mm・板厚10mm・普通ボルト(1秒締))約640本適合バッテリーEZ9L54振動3軸合成値(m/s2)14.9
  • EXENA 充電ハンマードリル Panasonic(パナソニック)

    EXENA 充電ハンマードリル

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1台
    8日以内出荷
    クラス最短・最軽量で、取り回しが楽に(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ) 《集じん機能なしにて》 クラス最短_全長サイズ367mm(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ) 軽量_2.15kg(18V3Ah電池パック装着時)モーター出力比25%アップでパワフルな穴あけを実現(メーカーEZ78A1比) 《作業レンジ拡大》サイディング:~Φ80mm(EZ78A1:非対応)、コンクリート:~Φ18mm(EZ78A1:~Φ16.5mm) 《作業量約40%UP》メーカー従来品EZ78A1比 《作業スピード約30%UP》メーカー従来品EZ78A1比(Φ12.5mmコンクリート穴あけ時) モーター内蔵型の強力集じん(パワフル集じんで、下向き作業でも協力集じん) クリーン排気の高性能「HEPAフィルター」搭載透明ダストケースでゴミの量を一目で確認。(3分アンカー約20穴[深さ40mm]集じん可能) T型形状+手元重心で「ワンハンド作業」が可能(高負荷作業時には補助ハンドルを装着の上、両手で作業してください)
    打撃数(min-1[回/分])【18V】高速:0~4200/低速:0~3100、【14.4V】高速:0~4200/低速:0~3100方式クイックロックチャック方式(SDSプラスシャンクに対応)モード切替(ハンマー・ドリル)あり《SDSプラスシャンク以外の先端工具を使う場合は、別売チャックが必要です》バッテリー電圧(V)14.4/18LEDスイッチ連動回転数(min-1[回/分])【18V】高速:0~950/低速:0~700、【14.4V】高速:0~950/低速:0~700