カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 制御機器(1)

「f-1020069」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Xパッキンセット KVKXパッキンセットKVK(22件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
セット内容台付シングルレバー式水栓の本体と吐水区のXパッキン・スリップ板
補修用Oリング カクダイ補修用Oリングカクダイ(25件のレビュー)
96税込106
1袋(2枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。
材質NBR使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
シングルレバー用カートリッジ カクダイシングルレバー用カートリッジカクダイ(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
ネジ用パッキンセット カクダイネジ用パッキンセットカクダイ
259税込285
1セット
当日出荷
ネジの接続や補修に必要な代表的なパッキン3種類のセットです。
セット内容19mmパッキン2枚、24mmパッキン2枚、30mmパッキン2枚
Xパッキンセット KVKXパッキンセットKVK(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
シングルレバー混合栓用Xパッキンセット TOTOシングルレバー混合栓用XパッキンセットTOTO(12件のレビュー)
589税込648
1セット(2個)
当日出荷
長さ(mm)45.6幅(mm)4厚さ(mm)4
Xパッキンセット KVKXパッキンセットKVK(3件のレビュー)
669税込736
1セット
当日出荷
給水管パッキンセット カクダイ給水管パッキンセットカクダイ(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
水洗トイレ内への給水パイプや洗面器のアングル形止水栓から立水栓への給水パイプ部分の補修用パッキンセットです。
材質NBR、EPDM、PE
19ミリパッキン カクダイ19ミリパッキンカクダイ(7件のレビュー)
209税込230
1セット(6個)ほか
当日出荷
1/2ネジのアタリに最もよく使われるパッキンです。
用途ネジなどの接続の際に。
パッキン カクダイパッキンカクダイ
31税込34
1個
当日出荷
ハンドシャワパッキンセット カクダイハンドシャワパッキンセットカクダイ(3件のレビュー)
189税込208
1セット(4枚)
当日出荷
ハンドシャワーホースの接続部分から水もれする場合の補修用。 Oリングはカクダイ製シャワー専用、パッキンは19・21・23ミリが各1枚入りです。
材質NBR、EPDM
パッキン(ニトリルゴム) カクダイパッキン(ニトリルゴム)カクダイ(46件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷
材質NBR(ニトリルゴム)商品タイプ
シングルレバー用Uパッキン INAX(LIXIL)シングルレバー用UパッキンINAX(LIXIL)(6件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
SF-3420S(N)・SF-1430S(N)・SF-1420S(N)には50-2128を2ヶ使用しています。SF-3450S(N)は1ヶ使用しています。
内径(Φmm)40外径(Φmm)49
水まわり補修パッキンセット カクダイ水まわり補修パッキンセットカクダイ
529税込582
1セット
4日以内出荷
水栓、シャワー、ガーデンまわりの補修用パッキンセット セット内容 ・Oリングセット…1セット ・ハンドシャワーパッキンセット…1セット ・ゴムパッキン(13用)…1個 ・水栓ハンドル内パッキン13用…1個 ・自在パイプ取付パッキン(小)…1個 ・泡沫金具用パッキン…1個
材質NBR EPDM ステンレス POM
24ミリパッキン カクダイ24ミリパッキンカクダイ
219税込241
1セット(4個)ほか
当日出荷
ねじのアタリに最もよく使われるパッキンです。
用途ねじなどの接続の際に。
自在水栓補修セット カクダイ自在水栓補修セットカクダイ(7件のレビュー)
359税込395
1セット
当日出荷
用途自在水栓の修理に必要なパーツセット
洗面器排水パッキン カクダイ洗面器排水パッキンカクダイ(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
排水金具取付パッキンセット。金属製横穴金物、丸鉢金物専用
平パッキン 9851 カクダイ平パッキン 9851カクダイ(26件のレビュー)
139税込153
1セット(2枚)
当日出荷から翌々日出荷
補修用に必要な平パッキンです。
仕様パッケージ品最高使用温度(℃)80入数2/枚商品タイプ
トップノブ 10個入 OKWトップノブ 10個入OKW
4,998税込5,498
1式(10個)
7日以内出荷から33日以内出荷
トップノブ OKUシリーズは、別売のマーキングエレメントを組み合わせ、他に類を見ない個性的な外観が得られます。モダンで表現性豊かな、美的感覚に優れたデザインです。固定ネジが外部から見えないので、機器に快適な外見をもたらします。新提案の軸固定方法により、通電箇所との接触を一切避けることができます。軸固定方法は、丸軸と片平丸軸の2種類です。マーキングエレメントは全機種共通で、単純なはめ込み式です。国際デザイン賞「IFプロダクトデザインアワード」を受賞しました。IFデザインアワードは、ドイツのデザイン協会が開催する世界的に権威のある賞です。使用用途は、Φ6mmの軸先端を、4.6mmの平面に加工したポテンショメータ、計測、制御機器、医療、研究設備等。