カテゴリ
- メカニカル部品(22)
- 切削工具(21)
- 自動車純正部品(20)
- 制御機器(15)
- バイク純正部品(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 事務用品(11)
- 自動車補修部品(10)
- 測定用品(8)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 機構部品(5)
- 縫製用品(5)
- 物流用品(4)
- 塗料(4)
- カー用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 自転車部品(3)
- 農業機械(3)
- 作業工具(3)
- テープ(2)
- 厨房用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)(21)
- MAZDA(マツダ)(18)
- SMC(10)
- ホンダ(8)
- エスコ(7)
- ナカバヤシ(7)
- FKD(フクダ精工)(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- NACHI(不二越)(4)
- 菊水化学工業(4)
- EBM PAPST(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- omron(オムロン)(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- カイセ(3)
- 日本紐釦貿易(3)
- EXCEL(エクセル)(2)
- 岡崎精工(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「f-119」の検索結果

HT-Seal ヘルメチックF-119 多用途配管用防食シール剤
ヘルメチック¥29,980税込¥32,9781箱(50mL×20本)当日出荷ステンレスはもちろん、様々な配管素材に使用できます。 上水道、給湯、不凍液等様々な流体に使用できます。 国内規格&仕様書をクリアーした防食シール剤です。 トルエン・キシレン・ホルムアルデヒド等の環境破壊汚染物質を含みません。形状ペースト状比重1.04(25℃)耐熱温度(℃)-60~220粘度600000cps硬化時間(時間)塗布量1mm厚/8~12(25℃)、12~18(5℃発火点(℃)450溶剤無溶剤色調半透明危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
パイプカッタ 替刃 F-119
RIDGID(日本エマソン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷・鋳鉄管用トラスコ品番121-0742摘要1-A、2-A、42-A質量(g)27適合種別リング式パイプカッター
カラークリヤーホルダー
リヒトラブ(5件のレビュー)¥359税込¥3951枚当日出荷から3日以内出荷穴をあけずに綴じる、スリムタイプファイルのNo.1アイテム。 豊富に揃ったカラーバリエーションで色別分類に最適です。材質ポリプロピレン(生地厚0.2mm)グリーン購入法適合![ミリオン ビニルテープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09388093-221220-02.jpg)
ミリオン ビニルテープ
共和[輪ゴム・ゴムバンド](42件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1パック(10巻)ほか当日出荷から10日以内出荷広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。 配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。 治具類の識別表示。 日曜大工などの家具の補修や梱包。
ペレットヒューズ
ELPA(19件のレビュー)¥730税込¥8031袋(2個)当日出荷温度上昇からの電流回路の保護に コタツ、ドライヤーなどの一般家庭器具に内蔵し、機器内の回路を保護します。質量(g)9定格電圧(V)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5定格電流(A)10リード線有
カップリング(厚鋼用)
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から9日以内出荷材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき種類厚鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E表面処理鋼管製電気亜鉛めっき
補修用ヒューズ
三和電気計器¥1,698税込¥1,8681個当日出荷用途PC7シリーズ、PC5シリーズ、RD7シリーズ用サイズΦ6.3×32mm規格12.5A/500V、50kARoHS指令(10物質対応)対応
エンボスフッ素樹脂粘着テープASF119T
中興化成工業¥5,898~税込¥6,488~1巻当日出荷テープ表面は凹凸加工により離型性・滑り性が非常に優れており、ASF-110FRに比べて30%滑り性が向上しています。 凹凸加工によりクッション性も有しています。 電気絶縁性・撥水性に優れています。色ホワイト粘着力(N/10mm)3.2最高使用温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)12粘着力(N/25mm)8
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
B5 バインダー ユアンス
マルマン¥1,698税込¥1,8681冊翌々日出荷『あなたに合うカラー。あなたに合う一冊。』。やわらかで落ち着いた色合いの、シンプルなバインダー。厚さ(mm)22サイズB5質量(g)236タイプタテ種類多穴リング内容サイドインクリアポケット収納枚数70穴数26縦(mm)275横(mm)205用紙厚(g/m2)80材質(表紙)PVC罫線3mm方眼罫ルーズリーフ 10枚、5mm方眼罫 くすみカラーアソート ミニサイズ 5枚
B5 バインダー ユアンス
マルマン¥1,798税込¥1,9781冊翌々日出荷360度パタント折り返せるバインダーの為、立ったままでも快適に使用できます。サイズB5タイプタテ型種類多穴リングファイル収納枚数70枚穴数26リング内径(Φmm)10材質(表紙)PVC
FLASHFORGE フィラメント PLA 1000g イエロー
Flash Forge¥2,998税込¥3,2981個当日出荷PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが少ないです。「FDA(アメリカ食品医薬品局)認証を取得した材料を使用しています。※印刷物の安全性は保証できないため、食器等への利用は推奨しません。色イエロー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ひとことふせん お手紙どうぞ
古川紙工¥359税込¥3951個当日出荷贈り物を渡すときや職場で日常使いするのにちょうど良い、スタンダードな付箋が新登場!ほっこり可愛いモチーフで、ひとこと添えるだけで優しい印象に。くすっと笑えるユーモア柄から、目上の人にも使いやすいきれいめ柄まで幅広くとりそろえております!材質(本体)洋紙本体寸法(mm)奥行3.5製品質量(g)14.9本体横(mm)75本体縦(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥6,798税込¥7,4781本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
純正交換用ショックアブソーバー
KYB(カヤバ)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本4日以内出荷から9日以内出荷KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします用途ショックアブソーバー
AF119 女性用カーゴパンツ(秋冬用)
アルトコーポレーション¥4,990税込¥5,4891本翌々日出荷機能とデザインバランスのとれた新しいコンセプト「アルティメットフォース AF-100シリーズ」。立体裁断で「動きやすさとフィット性」を追求したマルチパフォーマンスモデル。さまざまな体型の方に対応しながらも、全体的にはすっきりとしたシルエットを実現。「ユニフォーム」としての基本をしっかりと押さえたシリーズです。その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別カーゴパンツシリーズAF100シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)72生地日清紡ソフトツイルRoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止裾上げ可性別女性用
アクアドリル3フルート
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から5日以内出荷切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。先端角(°)150ねじれ角標準
LED標示灯
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。 点滅によるランプ切れの心配がありません。 蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。 点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF
FKD(フクダ精工)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC¥8,498税込¥9,3481個当日出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF
FKD(フクダ精工)¥6,798税込¥7,4781本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
レーシングブレーキパッド
SUNSTAR(サンスター)¥13,980税込¥15,3781セット3日以内出荷から14日以内出荷本製品はサーキットでの使用を前提としたレース専用品です。上記製品特徴は、ブレーキに負荷のかかるサーキット走行やレースで使用した場合に、性能が発揮されるように設計されています。








![ミリオン ビニルテープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09388093-221220-02.jpg)