カテゴリ

  • オフィス家具(18)
  • 制御機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み

「f-127-1」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ) フジキンニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ)フジキン(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から92日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状異径ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
アース端子セット ホーザンアース端子セットホーザン(2件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
アース端子と接続用圧着端子、アースシールのセット。 簡単にお好きな長さのアース線を作る事が出来ます。
トラスコ品番407-4084セット内容アース端子5個・圧着端子5個・アースシール10枚RoHS指令(10物質対応)対応
フリクションスタンプ パイロットフリクションスタンプパイロット
139税込153
1個
当日出荷から3日以内出荷
手帳に便利な消せるスタンプ「フリクションスタンプ」。裏抜けしにくいインキだから紙面はずっとキレイなまま。
繰り返し・詰め替え対応
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SFFKD(フクダ精工)
6,798税込7,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SFFKD(フクダ精工)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から6日以内出荷
側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ120mm) 木製基板付 日東工業BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ120mm) 木製基板付日東工業
47,980税込52,778
1個
翌日出荷から22日以内出荷
仕様埋込型材質ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49設置場所屋内用材質(基板)木製15mm
SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ120mm) 鉄製基板付 日東工業SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ120mm) 鉄製基板付日東工業
46,980税込51,678
1個
翌日出荷から5日以内出荷
仕様埋込型材質ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
カラー(22F) 90387-127G1 YAMAHA(ヤマハ)カラー(22F) 90387-127G1YAMAHA(ヤマハ)
649税込714
1個
3日以内出荷
イレクター Φ28 車載アタッチメント 矢崎化工イレクター Φ28 車載アタッチメント矢崎化工
939税込1,033
1個
6日以内出荷
用途イレクター Φ28パイプ用
アルミフランジ ヤナセ(柳瀬)アルミフランジヤナセ(柳瀬)
16,980税込18,678
1個
23日以内出荷
仕様1組2枚入り適合材アルミRoHS指令(10物質対応)対応
径違いソケット 樹脂コーティング管継手 吉年径違いソケット 樹脂コーティング管継手吉年(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から8日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.0
径違いチーズ 樹脂コーティング管継手 吉年径違いチーズ 樹脂コーティング管継手吉年(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状チーズ最高使用圧力(MPa)1.0
CD Series(CDJ2F16-55+127Z) SMCCD Series(CDJ2F16-55+127Z)SMC
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストロークA(mm)55ストロークB(mm)127
ノーパンクタイヤ 固定金具付き ヨドノノーパンクタイヤ 固定金具付きヨドノ
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トップフィッティング エルボ 一次防錆塗装品 リケントップフィッティング エルボ 一次防錆塗装品リケン
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
形状エルボ材質鋳鉄表面処理一次防錆品
アースシール・キャップセット ホーザンアースシール・キャップセットホーザン
1,598税込1,758
1セット(20組)
3日以内出荷
アースシールとアースキャップのセット。
適合機種F-127/F-127-1RoHS指令(10物質対応)対応
空気入りタイヤ 固定金具付き ヨドノ空気入りタイヤ 固定金具付きヨドノ
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サーマルレシートプリンタRP-F10 電源付セット(前面/上面排紙兼用・USB type-c/Bluetooth・白)<SII> セイコーインスツルサーマルレシートプリンタRP-F10 電源付セット(前面/上面排紙兼用・USB type-c/Bluetooth・白)<SII>セイコーインスツル
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
前面/上面排紙設置(兼用)可能で、レシートプリンターを1つのモデルで対応します。2インチ/3インチの用紙対応で、2インチ時、用紙はセンター合わせのため、パーシャルカットはセンター残しになります。RP-F10は、オプションのディスプレイDSP-A01との通信と給電のためのUSBポートを備えています。また、RP-F10を前排紙姿勢で置いた背面に、DSP-A01を装着することが可能で、レジ周りをスッキリとスタイリッシュに演出できます。1辺が127mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザインは場所を選ばず、様々なシーンでご利用いただけます。USB Type-C接続により、USB PD対応のAndroid/Windows端末だけでなく、iOS・iPadOS端末とも安定した有線通信、高速充電が可能です。
サーマルレシートプリンタRP-F10 電源付セット(前面/上面排紙兼用・USB type-c/Bluetooth・黒)<SII> セイコーインスツルサーマルレシートプリンタRP-F10 電源付セット(前面/上面排紙兼用・USB type-c/Bluetooth・黒)<SII>セイコーインスツル
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
前面/上面排紙設置(兼用)可能で、レシートプリンターを1つのモデルで対応します。2インチ/3インチの用紙対応で、2インチ時、用紙はセンター合わせのため、パーシャルカットはセンター残しになります。RP-F10は、オプションのディスプレイDSP-A01との通信と給電のためのUSBポートを備えています。また、RP-F10を前排紙姿勢で置いた背面に、DSP-A01を装着することが可能で、レジ周りをスッキリとスタイリッシュに演出できます。1辺が127mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザインは場所を選ばず、様々なシーンでご利用いただけます。USB Type-C接続により、USB PD対応のAndroid/Windows端末だけでなく、iOS・iPadOS端末とも安定した有線通信、高速充電が可能です。
INVENT 平机(配送・組立サービス付き) コクヨINVENT 平机(配送・組立サービス付き)コクヨ(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷から22日以内出荷
ベーシックな機能を備えたカラーバリエーションが豊富なデスク。
高さ(mm)700区分本体タイプ平机シリーズINVENTキャスターなし材質(天板)(表面)メラミン化粧板、(芯材)スチール、(エッジ)サイド:ABS、後ろ:PP天板厚さ(mm)29均等耐荷重(kg)天板:約150材質(表面)スチール材質(脚)(表面)スチール(焼付塗装)、(アジャスター)PA材質(脚部)スチールなしグリーン購入法適合アジャスターあり引出しありサービス分類組立・設置・取付
グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流) 渡辺電機工業グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流)渡辺電機工業
71,980税込79,178
1個
6日以内出荷
直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。 部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。
電源電圧(V)AC100~240±10%仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2質量(g)約350取付方式盤面取付保護構造IP66(前面)寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581ケース色黒色 UL94V-0材質(ケース)ポリカーボネート表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA表示桁数5桁表示範囲-99999~99999高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)測定チャンネル1chまたは2chディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ外部制御機能あり使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)消費電力(VA)10(AC100V)、14(AC240)保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下汚染度(使用環境)2オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500CE-対応品対応第1入力信号±999.99mV
デスク INVENT 片袖127(配送時組立サービス付き) コクヨデスク INVENT 片袖127(配送時組立サービス付き)コクヨ
57,980税込63,778
1台
7日以内出荷
ベーシックな機能を備えたカラーバリエーションが豊富なデスクです。
高さ(mm)700奥行(mm)700仕様アジャスター機能、配線機能、オールロック機構、(袖引出し上段、中段)シングルレール(袖引出し下段)ダブルサスペンション付属品ペントレー1、仕切板2、鍵2寸法(mm)下肢空間寸法/W760×D605×H622、センター引出有効内寸法/W705×D382×H35、引出有効内寸法/上段:W328×D435×H59、中段:W318×D435×H265、下段:W318×D540×H265、天板厚み/29mm、引出ロック方法:オールロック機構、ラッチ機構(下段のみ)、アジャスター機能(調整範囲18mm)、付属品/ペントレー1個、仕切板2枚、鍵2個質量(kg)44キャスターなし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×700×700引出し内寸法(mm)(袖・上段)328×435×59、(袖・中段)318×435×265、(袖・下段)318×540×265、(センター)705×382×35材質(天板)表面材:メラミン化粧板、木口:ABS、芯材:スチール材質(表面)スチール外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/1200×700×700材質(引出し)スチール材質(脚部)スチール材質(塗装)焼付塗装ありグリーン購入法適合アジャスターあり材質(幕板)スチールサービス分類組立・設置・取付
ノートチェア ローバック 可動肘 ハンガー ランバーサポート付 クロスSA ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキノートチェア ローバック 可動肘 ハンガー ランバーサポート付 クロスSA ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ
94,980税込104,478
1台
20日以内出荷
幅(mm)680材質/仕上●ショルダーレスト・座:布地張り(SA) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節質量(kg)15.8高さ(mm)875奥行(mm)625材質(脚)強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)材質(背)布地張り(SA)グリーン購入法適合材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)材質(肘当)発泡ウレタン一体成型サービス分類組立・設置・取付
ノートチェア ローバック 可動肘 ハンガー ランバーサポート付 クロスSA ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキノートチェア ローバック 可動肘 ハンガー ランバーサポート付 クロスSA ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ
94,980税込104,478
1台
20日以内出荷
幅(mm)680材質/仕上●ショルダーレスト・座:布地張り(SA) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節質量(kg)15.8高さ(mm)875奥行(mm)625材質(脚)強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)材質(背)布地張り(SA)グリーン購入法適合材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)材質(肘当)発泡ウレタン一体成型サービス分類組立・設置・取付
ノートチェア ハイポジションタイプ ローバック 可動肘 ハンガー ランバーサポート付 クロスSA 樹脂脚<配送時組立サービス付> イトーキノートチェア ハイポジションタイプ ローバック 可動肘 ハンガー ランバーサポート付 クロスSA 樹脂脚<配送時組立サービス付>イトーキ
129,800税込142,780
1台
20日以内出荷
幅(mm)680材質/仕上●座:布地張り(SA、PV) ●足掛けリング:アルミダイキャストミラー仕上(Z9)、粉体塗装仕上(T1、W9、GN) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節質量(kg)19.5高さ(mm)1075奥行(mm)625材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)または強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)、ナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)材質(背)布地張り(SA、PV)グリーン購入法適合材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)材質(肘当)発泡ウレタン一体成型サービス分類組立・設置・取付
ノートチェア ハイポジションタイプ ローバック 可動肘 ランバーサポート付 クロスSA 樹脂脚<配送時組立サービス付> イトーキノートチェア ハイポジションタイプ ローバック 可動肘 ランバーサポート付 クロスSA 樹脂脚<配送時組立サービス付>イトーキ
119,800税込131,780
1台
20日以内出荷
幅(mm)680材質/仕上●座:布地張り(SA、PV) ●足掛けリング:アルミダイキャストミラー仕上(Z9)、粉体塗装仕上(T1、W9、GN) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節質量(kg)19.2高さ(mm)1055奥行(mm)625材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)または強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)、ナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)材質(背)布地張り(SA、PV)グリーン購入法適合材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)材質(肘当)発泡ウレタン一体成型サービス分類組立・設置・取付
ノートチェア テクスチャードクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキノートチェア テクスチャードクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ
69,980税込76,978
1台
21日以内出荷から23日以内出荷
仕様【抗ウィルス加工張地】非対応幅(mm)680質量(kg)15.5高さ(mm)880~995タイプテクスチャードクロスローバック奥行(mm)560~610キャスターナイロン肘掛可動肘付グリーン購入法適合背タイプローバックランバーサポートランバーサポート付 上下50mm可動サービス分類組立・設置・取付
ノートチェア テクスチャードクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキノートチェア テクスチャードクロスバック 可動肘 ローバック ランバーサポート付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ
69,980税込76,978
1台
21日以内出荷から23日以内出荷
仕様【抗ウィルス加工張地】非対応幅(mm)680質量(kg)15.5高さ(mm)880~995タイプテクスチャードクロスローバック奥行(mm)560~610キャスターウレタン肘掛可動肘付グリーン購入法適合背タイプローバックランバーサポートランバーサポート付 上下50mm可動サービス分類組立・設置・取付
RFコンベヤチェーン用スプロケット CW・CW1形 椿本チエインRFコンベヤチェーン用スプロケット CW・CW1形椿本チエイン
28,980税込31,878
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
RFコンベヤチェーン用スプロケット BW・BW1形 椿本チエインRFコンベヤチェーン用スプロケット BW・BW1形椿本チエイン
26,980税込29,678
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
アクトリンクパーソナルテーブル用 机上フロントパネル フレームレスタイプ W1200 布地C<配送時組立サービス付> イトーキアクトリンクパーソナルテーブル用 机上フロントパネル フレームレスタイプ W1200 布地C<配送時組立サービス付>イトーキ
65,980税込72,578
1台
25日以内出荷
幅(mm)935質量(kg)5高さ(mm)720奥行(mm)30サービス分類組立・設置・取付
アクティブフィールド フロントパネル フレームレスタイプ(パーソナルテーブル専用) W1200 布地C<配送時組立サービス付> イトーキアクティブフィールド フロントパネル フレームレスタイプ(パーソナルテーブル専用) W1200 布地C<配送時組立サービス付>イトーキ
59,980税込65,978
1個
25日以内出荷
幅(mm)935質量(kg)5高さ(mm)720奥行(mm)30サービス分類組立・設置・取付
アクトリンク 120度オペレーションテーブル用フロントパネル フレームタイプ W1200用 机上H320 布地C<配送時組立サービス付> イトーキアクトリンク 120度オペレーションテーブル用フロントパネル フレームタイプ W1200用 机上H320 布地C<配送時組立サービス付>イトーキ
64,980税込71,478
1台
25日以内出荷
幅(mm)1207質量(kg)8.1高さ(mm)720奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
アクトリンク パーソナルテーブル用フロントパネル フレームタイプ W1200用 机上H320 布地C<配送時組立サービス付> イトーキアクトリンク パーソナルテーブル用フロントパネル フレームタイプ W1200用 机上H320 布地C<配送時組立サービス付>イトーキ
59,980税込65,978
1台
25日以内出荷
幅(mm)1198質量(kg)8.1高さ(mm)720奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
アクトリンク エンドパネル(グループ・ハブテーブル用)フレームタイプ D1200用 机上H320 布地C<配送時組立サービス付> イトーキアクトリンク エンドパネル(グループ・ハブテーブル用)フレームタイプ D1200用 机上H320 布地C<配送時組立サービス付>イトーキ
59,980税込65,978
1台
25日以内出荷
幅(mm)32質量(kg)8.1高さ(mm)720奥行(mm)1198サービス分類組立・設置・取付
アクティブフィールド フロントパネル(パーソナルテーブル専用) W1200 布地C<配送時組立サービス付> イトーキアクティブフィールド フロントパネル(パーソナルテーブル専用) W1200 布地C<配送時組立サービス付>イトーキ
56,980税込62,678
1個
25日以内出荷
幅(mm)1198質量(kg)8.1高さ(mm)720奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
アクティブフィールド エンドパネル(グループ・パーソナルテーブル用) D1200 布地C<配送時組立サービス付> イトーキアクティブフィールド エンドパネル(グループ・パーソナルテーブル用) D1200 布地C<配送時組立サービス付>イトーキ
59,980税込65,978
1個
25日以内出荷
幅(mm)32質量(kg)8.1高さ(mm)720奥行(mm)1198サービス分類組立・設置・取付
アフィーノ ワークベンチ片面タイプ用 フロントパネル H320 (布地C) W1200<配送時組立サービス付> イトーキアフィーノ ワークベンチ片面タイプ用 フロントパネル H320 (布地C) W1200<配送時組立サービス付>イトーキ
59,980税込65,978
1台
25日以内出荷
幅(mm)1198材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)7.7高さ(mm)720奥行(mm)32材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上サービス分類組立・設置・取付
アフィーノ パーソナルデスクオプション フロントパネル 机上H320 (布地C) W1200<配送時組立サービス付> イトーキアフィーノ パーソナルデスクオプション フロントパネル 机上H320 (布地C) W1200<配送時組立サービス付>イトーキ
59,980税込65,978
1台
25日以内出荷
幅(mm)1198材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)8.1高さ(mm)720奥行(mm)32材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上サービス分類組立・設置・取付
アフィーノ パーソナルデスク用 フロントパネル フレームレスタイプ 机上320 W1200用 (布地C)<配送時組立サービス付> イトーキアフィーノ パーソナルデスク用 フロントパネル フレームレスタイプ 机上320 W1200用 (布地C)<配送時組立サービス付>イトーキ
65,980税込72,578
1台
25日以内出荷
幅(mm)1198材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)5高さ(mm)720奥行(mm)30材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上サービス分類組立・設置・取付