カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,267)
- パソコン/周辺機器(198)
- 家電(180)
- 農業機械(124)
- 制御機器(117)
- バイク部品(100)
- バイク純正部品(95)
- オフィス家具(91)
- 自動車純正部品(66)
- メカニカル部品(47)
- 自動車補修部品(41)
- 切削工具(21)
- 科学研究・開発用品(19)
- 測定用品(14)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- 住設機器(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 電気材料(7)
- 事務用品(7)
- 空調・照明・電設資材(5)
- バッテリー・電装(5)
- カー用品(5)
- 保管用品(4)
- 安全用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 建築金物(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 防犯用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 研磨材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 自転車部品(3)
- 縫製用品(3)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業服(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(1,264)
- メディアカバーマーケット(338)
- BIGM(丸山製作所)(124)
- YAMAHA(ヤマハ)(94)
- MAZDA(マツダ)(56)
- コクヨ(45)
- イトーキ(32)
- SIEMENS(32)
- brembo(19)
- DAYTONA(デイトナ)(16)
- シグマ光機(16)
- オカムラ(岡村製作所)(14)
- 椿本チエイン(12)
- omron(オムロン)(11)
- VISHAY(11)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- LEPLUS NEXT(9)
- ラスタバナナ(8)
- アズワン(7)
- ブランドをもっと見る
「f03-09」の検索結果

LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】
ODELIC(オーデリック)¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】
ODELIC(オーデリック)¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷から92日以内出荷FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。リモコンで調光・調色ができる屋内外兼用テープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃仕様電源装置・Bluetoothドライバー別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付、調光器不可適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型平均演色評価数(Ra)82保護等級IP65色温度(K)2700~6500使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間適合ドライバー(別売)OA253393(Bluetooth)リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光 100-1%・調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
スピードコントローラエルボタイプ (AS3201F-~)
SMC¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から13日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化制御方式メータアウト形式エルボ型六角対辺(mm)9シール方式シール剤最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
アクセサリ 3 ° F用 Sentron 3KF9
SIEMENS¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷Siemens の表面実装用取り付けブラケットには 1 個のユニットが含まれています。これは 3KF の交換部品です。EAC 及び CE 認定仕様●種類:取り付けブラケット●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8102アズワン品番65-7818-63
アクセサリ 3 ° F用 Sentron 3KF9
SIEMENS¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷Siemens の表面実装用取り付けブラケットには、3KF 用のスペア部品が 2 つ含まれています。EAC 承認仕様●種類:取り付けブラケット●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8103アズワン品番65-7818-19
カバー 3 ° F用 Sentron 3KF9
SIEMENS¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷3KF 用 Siemens ヒューズカバー交換部品。EAC 及び CE 認定仕様●種類:ヒューズカバー●併用可能製品:3 ° F●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8141アズワン品番65-7816-25
プレート 3 ° F用 Sentron 3KF9
SIEMENS¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷Siemens 直接動作機構の赤色 / 黄色南京錠は 3 個で、オフ位置にロックできます。EAC 及び CE 認定仕様●種類:スライダ●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8104アズワン品番65-7815-59
カバー 3 ° F用 Sentron 3KF9
SIEMENS¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷3KF 用 Siemens ヒューズカバー交換部品。EAC 及び CE 認定仕様●種類:ヒューズカバー●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8132アズワン品番65-7815-20
ヒューズ 3 ° F用 Sentron 3KF9
SIEMENS¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷3KF 用 Siemens 電子ヒューズ監視アクセサリです。UL 及び CE 認定仕様●種類:電子ヒューズ監視●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8093アズワン品番65-7815-07
接地端子 3 ° F用 Sentron 3KF9
SIEMENS¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Siemens ニュートラル導体 / アース Terminal です。背面アクセサリに 3KF サイズ 1 用の固定ジャンパが付いています。フラット Terminal の電気接続 EAC 及び CE 承認仕様●種類:ニュートラル導体 Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8100アズワン品番65-7818-18
接地端子 3 ° F用 Sentron 3KF9
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Siemens ニュートラル導体 / アース Terminal です。 3KF サイズ 3 用の固定ジャンパアクセサリが付属しています。フラット Terminal の電気接続 EAC 及び CE 承認仕様●種類:ニュートラル導体 Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8124アズワン品番65-7818-24
4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9
SIEMENS¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Siemens の LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極。3KF SITOR サイズ 1 用半導体保護アクセサリ 000ボックス Terminal ( CE 及び EAC 認定仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8097アズワン品番65-7815-10
接地端子 3 ° F用 Sentron 3KF9
SIEMENS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Siemens ニュートラル導体 / アース Terminal です。 3KF サイズ 1 用の固定ジャンパアクセサリが付属しています。EAC 承認仕様●種類:アース端子●併用可能製品:3 ° F●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8101アズワン品番65-7818-62
施錠可能ハンドル 3 ° F用 Sentron 3KF9
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Siemens 直接動作機構の赤色 / 黄色南京錠は 3 個で、オフ位置にロックできます。EAC 及び CE 認定仕様●種類:ロック可能●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8107アズワン品番65-7818-47
施錠可能ハンドル 3 ° F用 Sentron 3KF9
SIEMENS¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Siemens の直接動作機構(赤 / 黄)は、3 個の南京錠でオフ位置にロックできます。3KF 用アクセサリEAC 及び CE 認定仕様●種類:ロック可能●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8126アズワン品番65-7818-31
接地端子 3 ° F用 Sentron 3KF9
SIEMENS¥72,980税込¥80,2781個7日以内出荷Siemens ニュートラル導体 / アース Terminal です。 3KF サイズ 5 用の固定ジャンパアクセサリが付属しています。フラット Terminal の電気接続 EAC 及び CE 承認仕様●種類:アース端子●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8138アズワン品番65-7816-13
4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9
SIEMENS¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷Siemens の LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極。3KF SITOR サイズ 3 用半導体保護アクセサリ用 0 / 1 。フラット Terminal 電気 Terminal CE 及び EAC 認定仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8121アズワン品番65-7818-20
4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9
SIEMENS¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷Siemens 4 極、LV HRC ヒューズ Sz 用。半導体保護用 1 / 2、3KF SITOR サイズ 2 用アクセサリ。フラット Terminal 電気 Terminal CE 及び EAC 認定仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8109アズワン品番65-7818-06
4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9
SIEMENS¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Siemens の LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極。3KF サイズ 1 用の 000 アクセサリボックス Terminal ( CE 及び EAC 認定ボックス Terminal (仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8096アズワン品番65-7815-09
4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9
SIEMENS¥71,980税込¥79,1781個7日以内出荷Siemens の LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極。3KF SITOR サイズ 4 用の 000 / 00 アクセサリフラット Terminal 電気 Terminal CE 及び EAC 認定仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8128アズワン品番65-7818-32
4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷。Siemens の LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極。3KF サイズ 2 用の 000 及び 00 アクセサリフラット Terminal 電気 Terminal CE 及び EAC 認定仕様●種類:第4極●併用可能製品:3 ° F●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8108アズワン品番65-7818-48
接地端子 3 ° F用 Sentron 3KF9
SIEMENS¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷Siemens ニュートラル導体 / アース Terminal です。 3KF サイズ 4 用の固定ジャンパアクセサリが付属しています。フラット Terminal の電気接続 EAC 及び CE 承認仕様●種類:アース端子●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8130アズワン品番65-7815-18
4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9
SIEMENS¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷Siemens の LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極。1 及び 2 。 3KF サイズ 4 用アクセサリフラット Terminal 電気 Terminal CE 及び EAC 認定仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8127アズワン品番65-7818-56
4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Siemens の LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極。3KF サイズ 2 用の 000 及び 00 アクセサリフラット Terminal 電気 Terminal CE 及び EAC 認定仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8110アズワン品番65-7815-13
施錠可能ハンドル 3 ° F用 Sentron 3KF9
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷。Siemens 直接動作機構の赤色 / 黄色 3KF サイズ 1 用の 3 つの南京錠アクセサリで、オフ位置にロックできます。EAC 及び CE 認定仕様●種類:直接操作機構●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8095アズワン品番65-7815-08
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ユニバーサルタイプ AS3301F
SMC¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から18日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
カバー サイド 1 4XA-F1711-03-Y9
YAMAHA(ヤマハ)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷主な適合純正品番4XA-F1711-03-Y9主な適合車輌型式(ヤマハ)YL50(5XN4)
ニュートラル端子 3 ° F用 Sentron 3KF9
SIEMENS¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷Siemens のニュートラル導体 Terminal です。 3KF サイズ 4 用の取り外し可能なジャンパアクセサリが付属しています。EAC 及び CE 認定仕様●種類:ニュートラル導体 Terminal●併用可能製品:3 ° F●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8129アズワン品番65-7818-64
ニュートラル端子 3 ° F用 Sentron 3KF9
SIEMENS¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷Siemens のニュートラル導体 Terminal です。 3KF サイズ 3 用の取り外し可能なジャンパアクセサリが付属しています。EAC 及び CE 認定仕様●種類:ニュートラル導体 Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8122アズワン品番65-7818-22
ニュートラル端子 3 ° F用 Sentron 3KF9
SIEMENS¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Siemens のニュートラル導体 Terminal です。 3KF サイズ 2 用の取り外し可能なジャンパアクセサリが付属しています。EAC 及び CE 認定仕様●種類:ニュートラル導体 Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8111アズワン品番65-7814-85
ニュートラル端子 3 ° F用 Sentron 3KF9
SIEMENS¥81,980税込¥90,1781個7日以内出荷。Siemens のニュートラル導体 Terminal です。 3KF サイズ 5 用の取り外し可能なジャンパアクセサリが付属しています。EAC 承認仕様●種類:ニュートラル導体 Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8137アズワン品番65-7815-32
...